「作業用メガネ」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm
質量(g)20
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-21
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
クリアーレンズはフレームに固定されています。
グリーンレンズは上に持ち上げることができます。
間接的な通気孔で安全です。
メガネの上からでも装着可能です。
ヘッドバンドは長さ調整が可能です。
曇り止め有り
用途ガス溶接・スポット溶接・溶断作業用めがね
仕様●材質:レンズ:アセテートフレーム:ポリ塩化ビニール●遮光度:#6●バンド幅(mm):25●レンズカラー:クリアー、グリーン
アズワン品番65-2220-56
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
アズワン品番65-9273-61
1本
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
。トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):26mm×55●精度:±3%以内●適合フレアナット:1/2"(Φ12.7mm)●全長:270mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実
アズワン品番65-9273-60
1本
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに
全長(mm)155
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体質量(g)400
空気消費量(L/min)73.6
吸入口サイズRc1/4”
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50
チャックサイズ3・6mm
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
台座、ルーペ取り付けアダプター付
スタントルーペと手持ちルーペの2Way仕様です。
アーム部分を外せば手持ちのルーペとして使用できます。
大口径レンズで大変見やすく両目で観察でき、長時間の作業に適しています。
レンズ角度、位置も調整でき、LEDライト2灯付きで暗い場所でも使用できます。
仕様●倍率:1.8倍、3.5倍(小玉部分)●レンズ径:107mm●レンズ材質:アクリル樹脂●アーム材質:ABS樹脂●サイズ:148(W)×142(D)×300(H)mm(アームを立てた状態)●ベースサイズ:144(幅)×137(奥行)mm●電源(電池付属、別売):単3電池×2個(別売)●光源:LED2灯●重量(g):ルーペ:約125台座:約39ルーペ取り付けアダプター:6
アズワン品番65-2177-80
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
ストレートタイプ
12ポイント
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。
めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410
アズワン品番68-1830-10
1本
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼
アズワン品番68-1830-17
1本
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼
アズワン品番68-1830-16
1セット
¥9,580
税込¥10,538
翌日出荷
ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適。
スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能。
めがね部180°首振り可能。
手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付。
寸法(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21
全長(mm)127~274
ケース寸法(mm)400×115×54
アズワン品番64-2240-47
総質量(kg)2.73
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
ルーペを自立させれば両手が自由に使えるので、手芸やネイルアートなど細かい作業にとても便利です。スタンドを畳むと普通のルーペとほぼ同じサイズなので、引き出しなどにも入り、邪魔になりません。スタンドの高さは自由自在。洗練されたデザインは父の日や敬老の日のプレゼントにも人気です。
仕様●倍率:2.0●レンズ径:Φ100mm●全高:223mm●材質:本体/PC・ABS・PP・スチール レンズ/PMMA●重量:147g
アズワン品番65-9276-47
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm
寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6
全長(mm)236
本体質量(g)270
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T10D20RM40
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)4~20
最小目盛(N・m)0.2
本体長さ(mm)236
アズワン品番64-7911-92
1本
¥31,250
税込¥34,375
翌日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。
口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g
アズワン品番68-1832-46
1セット(2個)
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
酸性
飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に
浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。
章句品添加物同等素材を原料として構成されています。
水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。
※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。
使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。
10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)
アズワン品番65-2108-94
1缶(12kg)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体
アズワン品番65-5658-80
1本
¥2,460
税込¥2,706
翌々日出荷
奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
仕様12ポイントミラー仕上げめがね部分にラチェット構造を取り入れたコンビネーションレンチです。耐久性に優れ、60歯のギアで滑らず作業できる。面接触なので、相手を傷つけることなく、確実に素早く作業できる。送り角度が5°なので、狭い場所での作業に最適
材質クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)21.8×25.2
寸法(mm)●サイズ():46●全長():645●スパナ部幅(B;):98.6●メガネ部幅(D;):83.4●スパナ部厚み(A1;):21.8●メガネ部厚み(A2;):25.2
全長(mm)645
質量(g)2550
対辺(mm)46
ギア数(ラチェット)60
1個
¥24,100
税込¥26,510
当日出荷
指にはさんで使えるルーペ。指に固定するから両手が自由に使えます。針の穴が大きく見えるから糸通しにも便利です。スマホなど画面の文字が小さいときにも指に装着すれば見やすくなります。ピンセットなどで刺抜きなど細かい作業をする際にも便利です。指に差し込むだけの簡単取付けのルーペです。レンズは90°曲がりますので角度を調節して使用してください。重さ約14gと軽く、指が疲れにくい。日本製。
材質本体・レバー:ポリカーボネイト レンズ:アクリル樹脂 ピン・ばね:ステンレス
全長(mm)96
色ホワイト
質量(g)14
倍率2.5倍
レンズ径(Φmm)46
1個
¥945
税込¥1,040
翌日出荷
カートリッジ別売。EA800MV-11~-17よりお選び下さい。フィルター(EA800MV-21、-22)をご使用の際は、必ずカートリッジ(EA800MV-11~-17)とフィルターカバー(EA800MV-23)が必要です。PVCフリー。薄型で、コンパクトなデザインは溶接用保護面や保護メガネの下でもぴったりフィットします。マスクは首の周りに快適にぶら下げたり、作業者の好みに合わせ調節が可能です。軽量化されたデザインと、幅広の封口部分が、一日中快適さを保ちます。作業者に好まれやすい滑らかな形状によるモダンなデザインとハイテクな外観。
タイプ半面
名称マスク本体
10・12・13・14・17mm。
ヘッド交換式。
交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。
めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。
12ポイント。
校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm
寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3
全長(mm)277
本体質量(g)410
精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T12D50RM50
精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
トルク調整範囲(N・m)10~50
最小目盛(N・m)0.5
本体長さ(mm)277
アズワン品番64-7911-93
1本
¥40,100
税込¥44,110
8日以内出荷
関連キーワード