8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-52
1個
1,770 税込1,947
欠品中

二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:3m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-53
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-54
1個
3,010 税込3,311
当日出荷

。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付 アズワン品番65-9285-80
1台
55,000 税込60,500
8日以内出荷

天板裏に電源タップホルダーつき。 ACアダプターや延長コードを収納できます。 自分に合わせた高さで体の負担軽減、立ち作業、座り作業の切り替えに 天板はメラミンを採用しているので水や汚れがついてもすぐに拭き取ることが出来ます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1000×589×590~800mm●重量(g):16.3kg●材質:天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●高さ調整:30mmごと 580~800mmで高さ調整可能●耐荷重:天板:40kgf、フック:1kgf、バスケット:2kgf、全体43kgf●付属パーツ:バスケット、ヘッドセット掛け●カラー:黒 アズワン品番65-2289-99
1台
25,700 税込28,270
当日出荷

付属品:ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、延長コード(10m)。「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機。作業切換えはレバー1つで簡単切換え。落ち葉を約1/10に粉砕します。用途に合わせて風速を2段階に切換え。吸い込み、吹き飛ばし。新設計ファンにより、騒音や振動を低減。本体二重絶縁構造。吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付。
質量(kg)3.6 消費電力(W)1,050 電源100V 吸込仕事率(W)低速46、高速87 風速(m/s)低速:7、高速:86 風量(m/min)低速:5.83、高速:7.23 サイズ(mm)905×195×400(H) ダストバッグ容量(L)25
1個(1台)
14,800 税込16,280
翌日出荷

付属品:ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm。二重絶縁。ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能。専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能。家庭から出る粗大ゴミの解体に。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。
質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W 能力庭木(径):45 木材:40 塩ビパイプ:120 軟鉄材:3.5 コード長さ(m)2 取り付け工具可能:通常レシブロソー用 (板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1セット(1台)
18,700 税込20,570
翌日出荷

付属品:軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)。二重絶縁。庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に。密集した雑草も快適に刈れる排気量22mLのエンジン式刈払機と同等のハイパワー。持ち運びや収納に便利な分割タイプ。かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転。時間や場所を気にせず使える低騒音。エンジン式に比べ経済的。環境にやさしい排気ガスゼロ。切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属。ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利。
全長(mm)1780(分割時:977) 質量(kg)5.2 電流(A)5.8 電源AC100V・560W コード長さ(m)0.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1,780(977)×630×360 穴径(mm)ブレード:25.4 サイズ(Φmm)刈刃:230
1台
27,000 税込29,700
3日以内出荷