袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。
手袋と腕カバーは一体型されています。
丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。
漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。
弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズLL
全長(cm)55
エスコ品番EA354BF-24A
材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス
厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25
最小径(Φmm)80(腕カバー)
最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。
手袋と腕カバーは一体型されています。
丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。
漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。
弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズL
全長(cm)55
エスコ品番EA354BF-23A
材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス
厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25
質量(g)307
最小径(Φmm)80(腕カバー)
最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
ニトリル100%
特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。
幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。
滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。
エルゴノミックデザイン
仕様裏地なし
粒子付の特殊加工により、高いスベリ止効果を発揮。
耐油性に優れた塩化ビニール製の重作業用手袋です。
親指と人差し指の指股部分に補強付。
裏布は吸湿性に優れた綿を使用。剥離強度の高い縫製タイプ。
用途金属加工や廃棄物収集・がれき撤去などハードな作業に
仕様パウダーフリー、耐油性手袋
エスコ品番EA354GE-46
質量(g)172
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
粒子付の特殊加工により、高いスベリ止効果を発揮。
耐油性に優れた塩化ビニール製の重作業用手袋です。
親指と人差し指の指股部分に補強付。
裏布は吸湿性に優れた綿を使用。剥離強度の高い縫製タイプ。
用途金属加工や廃棄物収集・がれき撤去などハードな作業に
仕様パウダーフリー、耐油性手袋
エスコ品番EA354GE-47
質量(g)182
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
ニトリル100%。特別なニトリル混合物でできており、擦過・突刺・鉤裂き・摩耗に対して耐性があり、また暖かく心地よい。幅広い範囲の溶剤・動物性脂肪・その他の化学薬品に対して耐性があります。表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品に対する耐性が増し、手袋の脱着が簡単になりました。滑らないので液体を扱う作業が簡単安全になります。エルゴノミックデザイン。裏地なし
厚手の物も切りやすい幅広のブレード
くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。
手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル
段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。
ステンレス刃ですので、錆びにくい。
ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215
刃長(mm)67
エスコ品番EA540HE-1
材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂
質量(g)130
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
肩口まで保護する腕カバーが特殊溶着で手袋と一体化されています。
手袋部分は裏布付で耐摩耗性に優れています。
耐油性にも優れており、油を扱う作業に適しています。
裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。
特殊樹脂をコーティングしているため、高い滑り止め効果を発揮します。
抗菌防臭加工が施されています。
材質の耐熱温度は約50~60℃です。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・土木建築業・石油化学工業など
エスコ品番EA354GH-11
質量(g)222
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
厚手タイプ。マジックテープ止め。
手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。
手袋との併用をお勧めします。芯入り、ミシンステッチで補強。
サイズLL
材質綿帆布
エスコ品番EA355BH-2
寸法(mm)(上辺×下辺)240×330
全長(mm)150
質量(g)95
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
厚手タイプ。マジックテープ止め。
手首に巻き付けて、板金・解体等作業時の怪我から手首を守ります。
手袋との併用をお勧めします。芯入り、ミシンステッチで補強。
サイズL
材質綿帆布
エスコ品番EA355BH-1
寸法(mm)(上辺×下辺)220×300
全長(mm)150
質量(g)95
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
関連キーワード