「作業用手袋 3m」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手の平側に振動を軽減する防振パッドが内蔵されています。手首には面ファスナーを使用し、ガッチリ装着でき、手袋内部への異物混入を軽減します。カラビナ付きですので、ベルト穴等に引っ掛けて携帯できるので便利です。
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):75●カラー:グレー×ブラック●厚み(mm):0.7~3.0●重量(g):82●材質:手首/ゴム/マジック 甲部/ポリエステル/ネオプレーンゴム 掌部/スポンジ内層人工皮革(マイクロファイバー)●カラビナ付き
アズワン品番65-9249-67
1双
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。TCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。250mlの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。レンチで緩めた後、そのまま手を汚さずに取り外せるため、手洗いや手袋の着脱の必要がなく、作業が大幅にはかどります。多段カップ形状で、下向きオイルフィルタ主要4サイズ(外径63mm、64mm、67mm、76mm)に対応。下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
材質ポリプロピレン
全長(mm)178
質量(g)64
容量(L)0.25
全幅(mm)ボトル部:62/カップ部:90
寸法(Φ×mm)【ボトル】62×178
耐熱温度(℃)ボトル部:120、カップ部:140
アズワン品番64-7880-66
危険物の類別非危険物
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
耐油性、耐溶剤があります。特殊カーボンを練りこみ、導電性を付与した手袋です。帯電体からの静電気を、人体、アース線等を通じて地面にアースします。静電気対策手袋の中でも、柔らかく操作しやすいので作業性に優れています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):260●掌周り(mm):218●中指長さ(mm):76●厚み:0.95mm●電気抵抗値:10^3-10^7Ω●材質:表面/ポリウレタン裏地/綿100%+導電繊維●裏地付
アズワン品番65-5662-94
1双
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
酸性
飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に
浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。
章句品添加物同等素材を原料として構成されています。
水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。
※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。
使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。
10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2)
アズワン品番65-2108-94
1缶(12kg)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
関連キーワード