「使いきり手袋 ll」の検索結果
用途お掃除、車などのメンテナンス、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業
材質樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.4
色ブルー
サイズLL
質量(g)46
入数(双)1
全長(cm)30
手のひらまわり(cm)24
アズワン品番64-7841-47
1双
¥640
税込¥704
当日出荷
手袋を付けたままタッチパネル使用可能。油にも滑りにくい。エンボス加工でがっちりグリップ。左右兼用。パウダー無
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み:指先:0.17mm拳部:0.15mm袖口:0.13mm(±0.03mm)●材質:ニトリルゴム●入数:50枚
アズワン品番65-3883-55
1箱(50枚)
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
耐油性に優れています。食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。着脱しやすくするため、内面処理が施されています。
パウダーなし、ESD(静電気放電タイプ)。静電気をゆっくり放電し部品を保護します。
用途自転車・電子部品・研究などに
サイズXL
全長(cm)約24
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA354BE-13
厚さ(mm)約0.1
入数(枚)50
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
1箱(50枚)
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
パウダーなし、指先すべり止付。
サイズXL
全長(cm)25
エスコ品番EA354BD-93
材質ニトリルゴム100
厚さ(mm)0.1
入数(枚)100
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。-使用上
食品衛生法適合商品。耐油性。すべり止め加工、抗菌防臭加工がされています。マイナス20℃でも柔らかい特殊配合のニトリルゴム使用。
用途油作業、機械洗浄、漁業、農業、他水回り作業用
材質表:ニトリルゴム、 裏:純綿メリヤス
長さ(mm)中指:84
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)掌周り:240
全長(mm)550
サイズLL
1双
¥3,520
税込¥3,872
翌々日出荷
防水性があり、長期間の使用でも非常に快適です。
用途食品の調理、実験室での使用、および一般的な修理または保守作業に。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
全長(mm)240
色グリーン
さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06
全長(mm)240
色ブルー
裏地には吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺しゅう・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。指、手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。特殊滑り止め加工で水や油も滑りにくいグリップ。建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理等に
仕様●サイズ:LL●全長(mm):300●掌周り(mm):240●中指長さ(mm):86●厚み:1.5mm●カラー:ライトパープル●材質:表/ニトリルゴム 裏/綿メリヤス●食品衛生法適合品
アズワン品番65-9251-14
1双
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
耐油性に優れています。食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。着脱しやすくするため、内面処理が施されています。
パウダー無。手袋表面は特殊なエンボス加工により、細かい部品をつかみやすい。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):85●厚み:0.17●材質:ニトリルゴム●入数:50枚●着脱性を向上させて作業のストレスをより軽減できる●食品衛生法適合商品
アズワン品番65-9251-31
1箱(50枚)
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
全長290mmのロングタイプのため、手首の露出を防ぎます。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。極薄手タイプのため、やわらかく手にフィットします。粉なしでもぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。帯電防止効果があるため、静電気対策にもお使いいただけます。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。