8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質プラスチック 容量(mL)60 エスコ品番EA508AZ-21 質量(g)2.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×50
1個
570 税込627
当日出荷

1個
1,800 税込1,980
当日出荷

材質プラスチック 容量(mL)275 エスコ品番EA508AZ-25 質量(g)6.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×99
1個
680 税込748
当日出荷

通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。
用途機械の修繕作業・メンテナンス作業。粉塵をともなう軽作業。工場内の清掃作業。来客用衛生作業着 材質ポリプロピレン サイズ3L 胸囲(cm)95~115 身長(cm)178~188
1着(1着)
680 税込748
翌々日出荷

ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。 耐久性のあるポリアセタール製により、長期間の強度が持続します。 耐溶剤性、使い捨てタイプ 軽量で快適なグリップ
全長(mm)175 エスコ品番EA579AD 材質プラスチック(耐溶剤性樹脂製) 刃厚(mm)2(先端)
1個
710 税込781
欠品中

1個
815 税込897
翌日出荷

金属探知プラスチック使用。
用途使い捨てシートカッター 材質刃:ステンレス、本体:金属探知プラスチック 全長(mm)75 質量(g)9.4 刃長(mm)28 切断能力(mm)(シート厚)3 刃幅(mm)7 刃厚(mm)0.27 アズワン品番64-7878-33
1本
685 税込754
当日出荷

工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。 使い捨てタイプです。
グレー 材質PP+PE+PET エスコ品番EA997RL-11 幅(mm)910 厚さ(mm)3 長さ(m)10 質量(g/m2)650
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷