カテゴリ

  • 物流用品(2,036)
  • 配管・水廻り設備部材(1,624)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,584)
  • 作業工具(605)
  • 測定用品(469)
  • メカニカル部品(316)
  • 科学研究・開発用品(316)
  • 電気材料(311)
  • 清掃用品(310)
  • 事務用品(284)
  • 空調・電設資材(264)
  • テープ(233)
  • 照明(233)
  • 溶接用品(213)
  • 切削工具(203)
  • 保管用品(202)
  • 制御機器(195)
  • 機構部品(192)
  • パソコン/周辺機器(189)
  • 接着剤・補修材(183)
  • 安全用品(181)
  • 手袋(162)
  • 電動工具(147)
  • 安全標識(140)
  • 研磨材(127)
  • 梱包用品(125)
  • 作業服(124)
  • 建築金物(118)
  • スプレー・オイル・グリス(110)
  • 塗装・養生・内装用品(106)
  • 油圧機器・油圧ホース(105)
  • 安全保護具(99)
  • トラック輸送・安全用品(99)
  • 学童・教育用品(95)
  • 家電(91)
  • クリーンルーム用品(90)
  • 測量用品(土木/建設)(86)
  • オフィス家具(85)
  • 日用品(82)
  • ねじ・ボルト・釘(79)
  • 空圧工具(72)
  • 塗料(68)
  • 整備工具・収納(64)
  • 洗剤・除去剤(61)
  • 厨房用品(56)
  • 防犯用品(56)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(53)
  • 安全靴・作業靴(52)
  • 防災用品(51)
  • マスク(47)
  • 農業・園芸資材(47)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 自動車用オイル・ケミカル(43)
  • 店舗什器・備品(38)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • 建材・エクステリア(31)
  • 農業機械(31)
  • 医療(30)
  • カー用品(30)
  • 農具(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(26)
  • 救急・衛生(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 洗車・清掃(19)
  • バッテリー・電装(15)
  • 縫製用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 介護用品(11)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
  • バイク部品(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2,674)
  • SMC(24,846)
  • RS PRO(17,152)
  • メディアカバーマーケット(9,083)
  • Panasonic(パナソニック)(6,787)
  • TRUSCO(6,738)
  • IKO(日本トムソン)(5,828)
  • エレコム(3,812)
  • アズワン(3,554)
  • NSK(日本精工)(2,814)
  • 東京発条製作所(2,600)
  • サンワサプライ(2,093)
  • Festo(2,013)
  • cotta(1,928)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,913)
  • アイリスオーヤマ(1,799)
  • ノーブランド(1,792)
  • SK11(1,705)
  • ミドリ安全(1,649)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(84)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(24)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「使用」の検索結果

13,317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
3,490税込3,839
1個(1個)
翌日出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ)シリーズベルタイト
ベルト荷締機 (両端フック型) エスコベルト荷締機 (両端フック型)エスコ
5,590税込6,149
1個(1個)
8日以内出荷
両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ)シリーズベルタイトベルト長さ(m)固定側:0.5、調整側:4.5破断荷重(kN)10使用荷重(kN)2.5ベルト幅×厚さ(mm)25×1.7フック内径(Φmm)20
ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコベルト荷締機 (両端アイ型)エスコ
17,500税込19,250
1個(1個)
翌日出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。楽々締め付け。ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:ステンレスシリーズベルタイトベルト長さ(m)固定側:1、調整側:3使用荷重(kg)764破断荷重(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5
熱中症応急処置キット エスコ熱中症応急処置キットエスコ
5,700税込6,270
1セット(11セット)
翌日出荷
パンチング瞬間冷却剤(4個):強く叩くと急激に冷たくなり、すぐに体を冷却可能保冷時間約60分の長時間冷却タイプです。 冷却シート:水を十分に含んだジェルを使用水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます(冷却効果:約10時間)。 コールドスププレー:冷やしたい部分を瞬間的に冷却できる冷却剤冷やしたい部分から約20cmほど離し、衣類やタオルの上からスプレーして下さい。 アイスバッグ:氷を入れてすぐに冷やせるアイスバッグ。 からだ拭きタオル(30枚):1枚で充分に拭ける肌に優しい大判・厚手のウェットタオル体の表面を湿った状態にする事で気化熱により熱を冷まします。 パーツケース:瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 収納ポーチ:手提げ&肩掛け可能な収納ポーチ。
セット内容パンチング瞬間冷却剤(4個)、冷却シート(16枚)、コールドスプレー、アイスバッグ、からだ拭きタオル(30枚)、パーツケース、収納ポーチ。
からくり掛時計 エスコからくり掛時計エスコ
34,700税込38,170
1個(1個)
3日以内出荷
電波受信機能プラスチック枠スイープ秒針(暗時停止機能)スワロフスキークリスタル使用飾り付
電源単2電池×4本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局機能毎正時メロディ(全8曲)、 自動鳴り止め寸法(Φ×mm)390×97
置時計 エスコ置時計エスコ
4,300税込4,730
1個(1個)
3日以内出荷
電波受信機能。受信OFF機能付き。置用スタンド付き。ポケットにもスッキリ収まる薄型でスタイリッシュなトラベラ。旅先でも湿度と温度がわかります。デジタル文字高(最大)21mm。
材質風防:プラスチック質量(g)90電源単4電池×2本(付属)周波数(kHz)40/60自動選局寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×14×92スタンド使用時:66×4×88機能アラーム(4段階)、アラームオートストップ機能(約5分間)、スヌーズ、ライト、フルオートカレンダー、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、電池切れ予告機能(液晶)材質(フレーム)プラスチック電池寿命約2年
スライサー (セラミック) エスコスライサー (セラミック)エスコ
860税込946
1個(1個)
翌々日出荷
刃先がセラミック製なので切れ味が持続。ジルコニアセラミック使用の為サビません。握りやすいハンドル。
材質本体:ABS樹脂 刃:ジルコニアセラミック質量(g)90刃幅(mm)約75サイズ(mm)255×95×13(H)
LEDフラッシュライト エスコLEDフラッシュライトエスコ
2,300税込2,530
1本(1本)
3日以内出荷
アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質アルミ合金(硬質アルマイト処理)寸法(mm)Φ14.5×92.0質量(g)34.9(電池含む)光源LED電池寿命(時間)【強】1【弱】10【点灯時】2使用電池単4電池×1本(付属)照射モードノーマルビーム(固定)明るさ80ルーメン(強) 6ルーメン(弱) 80ルーメン(点滅)
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
24,000税込26,400
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
ボールバルブ (フルボア) エスコボールバルブ (フルボア)エスコ
6,740税込7,414
1個(1個)
3日以内出荷
フルボア型レバーハンドル
材質ボディ:黄銅最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(-20~38℃):4.12 水・油・ガス(150℃以下):0.98呼び径(A)25接続形状ねじ込み:JIS B0203ねじサイズRc1”
自在パイプ取付きパッキンセット エスコ自在パイプ取付きパッキンセットエスコ
270税込297
1セット(1セット)
翌々日出荷
呼び20の水栓本体とパイプの接続箇所に使用するパッキン。
材質NBR、POM適合ねじW30山20適合パイプ径(Φmm)19外径×内径×厚さ(mm)24.5×18×5
マスク (簡易粉塵) エスコマスク (簡易粉塵)エスコ
2,900税込3,190
1箱(50枚)
3日以内出荷
マスク全体の面積が大きく、息苦しくありません。樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで脇からの漏れを軽減します。ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。耳かけ式。超極細繊維フィルターを使用していますので、細かい粉塵の捕集効果に優れています。マスク中央部に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り顔への圧迫感を軽減します。使い捨てですので、衛生的です。
吸気抵抗(Pa)5.7寸法(縦×横)(mm)90×175捕集効率(%)93
スピードコントローラー (防雨型) エスコスピードコントローラー (防雨型)エスコ
15,000税込16,500
1台(1台)
翌日出荷
使用工具のトルクを落とさず回転を落とす、雨の日も安心の防雨型!電動工具の回転数を自在に調整できます。ブラシ付きモーターの電動工具のトルクを落とさずに回転数の減速調整ができます。屋外型の100Vスピードコントローラーです。2芯・3芯どちらのコンセントにも使用可能・アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。マグネット付き。
用途ブラシ付モーターの電動工具用材質本体ケース・ブレーカーカバー:ABS樹脂質量(g)500電圧(V)125コード長さ(m)1次線:0.6、2次線:0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×123×68最大負荷電流(A)15プラグ形状ポッキンプラグコンセント減速可変×1防水IPX3
結束バンド (耐候性) エスコ結束バンド (耐候性)エスコ
565税込622
1袋(100本)
3日以内出荷
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~85引張強度ループ:18(kgf)最小径(Φmm)3最大径(Φmm)33
ビデオケーブル (S端子) エスコビデオケーブル (S端子)エスコ
1,440税込1,584
1個(1個)
翌日出荷
S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)-S端子(ミニDIN4pinオス)プラグ(黄)。75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様。S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器を接続するケーブルです。線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。線材に高純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制します。接触抵抗を低くし、サビなどによる経年変化を抑え、画質劣化を防止する効果のある24金メッキプラグを採用しています。
仕様AV種別:ビデオ、AV(信号別):S端子、ケーブル外径(mm):約2.9×5.9ブラック(ケーブル)質量(g)51種類AVケーブル長(m)1.8対応機種S端子(映像入出力用)を持つ機器、S端子に対応したビデオキャプチャーボード・ビデオデッキなどのビデオ機器やテレビなど
食器用洗剤 エスコ食器用洗剤エスコ
780税込858
1本(1本)
翌日出荷
1.食器・調理器具用。2.スポンジ、プラスチック製まな板の除菌に。スプレータイプ。シンクにたまった食器にまるごと泡をかけて、すすぐだけで洗えます。酵素パワーinの処方で、汚れがしっかり落ちるのでかけて流すだけで、キュッとした洗い上がりに。フライパンや鍋の予洗いにも便利です。微香性。【使用目安】食器・調理器具の洗浄:お皿1枚あたり2~3回スプレー。フライパン・鍋の予洗い:フライパン1枚あたり5~6回スプレー。まな板の除菌・ウイルス除去:片面に約8回まんべんなくスプレー。
成分界面活性剤(10%、アルキルベタイン)、安定化剤、金属封鎖剤、酵素内容量(mL)430液性中性
メジャー (マグネット爪) エスコメジャー (マグネット爪)エスコ
4,620税込5,082
1個(1個)
翌々日出荷
ボディにマグネシウム合金を使用しており、金属製ボディのメジャーとしては世界最小・最軽量を実現しました。
仕様ベルトクリップ式+マグ爪材質テープ:スチール バネ:ステンレス幅(mm)25質量(g)270全長(m)5.5
防水・防塵デジタルはかり エスコ防水・防塵デジタルはかりエスコ
11,600税込12,760
1台(1台)
翌日出荷
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス寸法(mm)載皿:224×176質量(kg)1.6電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)精度±0.06kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下防塵防水性能IP54最小目盛(kg)0.02液晶表示LCD 文字高表示30(mm)最小秤量(kg)0.08秤量(kg)30
エアーレギュレーター付きフィルター エスコエアーレギュレーター付きフィルターエスコ
6,320税込6,952
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式【排出】半自動方式(手動調整可能)フィルター穴径(μm)5面間寸法(mm)65
二方コック付きコネクター エスコ二方コック付きコネクターエスコ
2,020税込2,222
1セット(1セット)
翌々日出荷
錆びないポリマー構造。 すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ。 蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル。 耐衝撃性のある構造は頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。 最大2本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
仕様プラグ付セット内容雌ねじプラグ×2個、2方コック付コネクター×1個材質ポリマー樹脂寸法(mm)プラグ:Φ32×39、コネクター:147×53×198ねじサイズプラグ:3/4”NHメス、コネクター:3/4"NH
クッションガード (油面用) エスコクッションガード (油面用)エスコ
1,800税込1,980
1袋(2個)
翌日出荷
粘着付き。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
用途油面用工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角でご使用ください材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)15×15厚さ(mm)4
ネッククーラー エスコネッククーラーエスコ
10,900税込11,990
1セット(1セット)
翌々日出荷
小型冷蔵庫にも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から体感マイナス15度の清涼感。4個の冷却プレートで首元の広範囲を強力冷却します。モードは3種類で、冷たさを選べます。ハイパワー(外気温から-15℃)・強(外気温から-13℃)・弱(外気温から-9℃)落下防止ベルト付きのため、高所の作業にも安心です。バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源を入れ、首に装着するだけなので使い方はとても簡単です。IPX5の耐水性能、耐衝撃で頑丈な構造。作業の邪魔にならないコンパクトタイプ。市販のモバイルバッテリーでも使用可能です。
仕様モバイルバッテリー付付属品専用バッテリー、USB Type-Cケーブル(約120cm)、ストラップ、取扱説明書材質本体:ABS 冷却プレート:アルミ合金質量(g)約300(本体のみ)電源専用バッテリー(3.7V/5800mAh)、モバイルバッテリー(10000mAh)使用時間【専用バッテリー】ハイパワーモード:約2時間、強モード:約3時間、弱モード:約4時間、【モバイルバッテリー】強モード:約3時間30分、弱モード:約7時間15分充電時間専用バッテリー:約4時間 モバイルバッテリー:約4~5時間首廻り(cm)約37~50防塵防水性能IPX5衝撃耐落下:170cmサイズ(mm)最小:約110×130×40(H) 最大:約215×210×40(H)
ハチ対策キット エスコハチ対策キットエスコ
12,500税込13,750
1セット(11セット)
翌日出荷
スズメバチマグナムジェットプロ。スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるバズーカタイプの撃退スプレーが2本入っています(1本あたり約45秒で全て噴射)。 蜂退治スプレー用ホルスター。バズーカ型ハチ退治スプレー専用のホルスター予備のスプレーを持ち運ぶ際にも便利です。黒いものに対して攻撃的なスズメバチに襲われにくくする為に、ホルスターの色を灰色にしています。 スズメバチ誘引捕獲器。木などに吊るすだけの簡単設置強力な誘引液でハチを誘い、入ったハチを溺れさせて退治します。ポイズンリムーバー。ハチ・毒虫・毒ヘビなどに刺されたり咬まれた時の応急処置用ポイズンリムーバー皮膚下にとどまっている毒液を吸引し不快な症状を取り除きます。 ピンセット。ハチの針などが残っている際に使用します。 パンチング瞬間冷却剤。グーで殴って瞬間冷却する冷却パウチ刺された患部を素早く冷却し、症状を緩和します。 圧縮タオル。水をかけるとタオルに変化します瞬間冷却材を患部に固定するのに使用します。 使い捨てレインコート。スズメバチに襲われにくい白色のレインコートです。 ゴーグル。殺虫剤や毒液などから目を保護します。 手袋(厚手軍手、革手袋)。厚手軍手の上に革手袋を嵌める事で刺されるリスクを軽減します※安全性を保証するものではありません。あくまで補助的機能としての保護具です。 パーツケース。瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 トートバッグ。透明トートバッグ付で保管や持ち運びも便利です。
セット内容スズメバチマグナムジェットプロ(2本)、蜂退治スプレー用ホルスター、スズメバチ誘引捕獲器、ポイズンリムーバー、ピンセット、パンチング瞬間冷却剤(2、圧縮タオル、使い捨てレインコート、ゴーグル、厚手軍手、手袋(豚革)、パーツケース、トートバッグ寸法(mm)バッグ:380×120×300 ポーチ:250×160×150
ビードシーター エスコビードシーターエスコ
71,200税込78,320
1個(1個)
3日以内出荷
クイックリリースバルブがすばやく簡単に空気を排出します。圧力ゲージ付き。チューブレスタイヤのビードをアップさせます。
材質スチール質量(kg)10タンク容量(L)19ノズル長(mm)225使用エアー圧力(MPa)0.6~1.15サイズ(mm)タンク:254×457ねじサイズストップバルブ:1/4”(メス)
カラー ラベルシール エスコカラー ラベルシールエスコ
250税込275
1パック(15枚)
翌々日出荷
光沢なし。ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に。粘着材が付いているので、そのまま貼れる便利なラベルです。ラミネート加工していない再生可能な剥離紙を使用しています。
形状円型赤・青・白・緑・黄シリーズマイタック径(mm)Φ8
ワイヤレスマウス (充電式) エスコワイヤレスマウス (充電式)エスコ
4,800税込5,280
1個(1個)
翌日出荷
持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)、収納ポーチ質量(g)マウス:55、レシーバー:1.7対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Aコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:57×119×18、レシーバー:14×18×6対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。インターフェースUSB1.1通信距離木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m電池寿命連続動作時間:60時間、連続待機時間:6000時間、使用可能日数:35日ワイヤレス通信2.4GHzワイヤレス読取方式光学センサー方式(IR LED)ボタン仕様3ボタン、左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
丸筆 (タクロン毛) エスコ丸筆 (タクロン毛)エスコ
1,330税込1,463
1本(1本)
3日以内出荷
毛質が柔らかく、耐久性に優れたタクロン毛を使用レタリング、イラスト、塗り込み用。漆柄。
用途レタリング、イラスト、塗り込み用全長(mm)191質量(g)4サイズ(号)6毛丈(mm)15.9毛幅(mm)4材質(刃)タクロン毛
ウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き) エスコウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き)エスコ
12,100税込13,310
1巻(1巻)
3日以内出荷
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性可塑剤、重金属不使用シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強いホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など材質ポリウレタン樹脂質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~85全長(m)7.5/【標準時】1.26最高使用圧力(MPa)1使用範囲(m)6外径(mm)10内径(mm)6.5取付ねじサイズR(PT)1/4”
ハイレベル蛍光反射テープ エスコハイレベル蛍光反射テープエスコ
21,500税込23,650
1巻(1巻)
翌々日出荷
粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.43長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-23~65粘着力(N/25mm)約26.2耐用年数(年)10(目安)
クイックリング (ステンレス製) エスコクイックリング (ステンレス製)エスコ
210税込231
1個(1個)
3日以内出荷
耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316質量(g)9使用荷重(kg)90内寸(mm)28.4×9.6口の開き(mm)4.6線径(mm)3.2
パイプスタンドローラー エスコパイプスタンドローラーエスコ
44,100税込48,510
1台(1台)
3日以内出荷
蝶ねじを回してローラーの位置が調整でき、用途によって使い分けることができます。スチール製。ローラーの位置が調整でき、ローラーの位置を上げることで、溝幅より広い鉄板などにも使用することができます。ローラーヘッドでパイプがスムーズに転がります。
質量(kg)8.6耐荷重(kg)454最大能力パイプ:12”(300mm)高さ調整範囲(mm)740~1120
デジタル照度計 エスコデジタル照度計エスコ
13,800税込15,180
1台(1台)
翌日出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含)電源9V電池×1個(付属)精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)再現性(%)±2.0分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)機能ホールド機能使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下測定範囲(Lux)0~199900測定周期(回/秒)2
超強力ダクトテープ (手切れ) エスコ超強力ダクトテープ (手切れ)エスコ
1,930税込2,123
1巻(1巻)
翌々日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.43質量(g)234長さ(m)9.1シリーズゴリラ芯径(mm)76保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
ジャッキスタンド (フォークリフト用) エスコジャッキスタンド (フォークリフト用)エスコ
44,500税込48,950
1セット(12台)
3日以内出荷
フォークリフトを支えることのできる形状になっています能力は2台使用での能力になります。
材質スチールストローク(mm)165質量(kg)6.5(1台)能力(t)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×240揚高(mm)241~406(4段調節)
アースリール (手動巻取) エスコアースリール (手動巻取)エスコ
10,000税込11,000
1個(1個)
予約販売
静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
替バッテリー エスコ替バッテリーエスコ
14,000税込15,400
1個(1個)
翌日出荷
仕様替バッテリー質量(g)230使用電圧(V)10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×92適合品番EA200RX-1、EA240RE-1バッテリー容量(mAh)2500充放電回数(回)500
両面テープ (強力) エスコ両面テープ (強力)エスコ
1,120税込1,232
1個(1個)
翌日出荷
屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)4粘着力(N/10mm)20径(mm)内芯:76 (3”)
交換用高圧ホース  (家庭用) エスコ交換用高圧ホース (家庭用)エスコ
10,200税込11,220
1本(1本)
翌日出荷
2009年以降に製造された高圧洗浄機(K2~K3)用の4m 高圧交換ホースです。クイックコネクトクイックカップリングを使用してスプレーガンと高圧洗浄機に接続されます。
用途家庭用適合機種EA115KR-21材質ホース:PVC樹脂 接続部:真鍮質量(g)200長さ(m)4使用温度範囲(℃)最高40圧力(MPa)最大12
ミニプーラー エスコミニプーラーエスコ
23,400税込25,740
1個(1個)
8日以内出荷
使用方法:針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。
用途ゲージ類の針抜きにストローク(mm)引抜:15直径(Φmm)最大:8質量(g)45寸法(幅W×高さH)(mm)20×49先端径(mm)1適合軸径(Φmm)【針】3・4・5・6アーム寸法(mm)深さ:15
小型押しボタンスイッチ (単極双投) エスコ小型押しボタンスイッチ (単極双投)エスコ
1,400税込1,540
1個(1個)
翌日出荷
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用寸法(mm)7.9×13×29.5 (H)極数単極双投使用温度範囲(℃)-30~85定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DCスイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)6.5パネル厚(mm)6
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら