「保安器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、 停電時の保安灯に、 懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-15 寸法(mm)70×36×110 質量(g)110 電源AC100V 連続使用時間保安灯:4時間、懐中電灯:6時間 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 充電時間15時間 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

カットコーンに取り付けて使用します。 コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。 EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
エスコ品番EA983FS-18 材質EVA 質量(g)34 内径(Φmm)40~45(切込みあり) 外径(Φmm)70 適合サイズ(mm)直径38.5~40.5
1個
175 税込193
翌日出荷

トップ内径:40~45mm(切込みがあります)。上部がカットされています。優れた復元力で、車等に踏まれても破損しにくいコーンです。上部カット部分にエバーキャップを取付けると保安燈・現場点滅燈を使用することができます。燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。寒さに強いので、寒冷地でも大活躍します。
仕様【反射テープ】無 材質EVA 質量(g)960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×670 アズワン品番64-7982-85
1組(2本)
5,280 税込5,808
翌日出荷

夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~60 電源単1電池×2本(別売) 対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可 光源赤色LED8個 点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え 電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×186.5(H) 距離視認:300m
1個(1個)
5,930 税込6,523
翌日出荷