9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート 質量(g)175 電源単1電池×2本(別売) 光源赤色LED球×7灯 電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
1,540 税込1,694
翌日出荷

エスコ品番EA983FS-81 材質鉄、塩ビ 高さ(mm)153 質量(g)約380 クランプ径(Φmm)48.6 ホルダー径(mm)39.5~41
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

エスコ品番EA983FR-32 電源単3電池4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:522×360×483 光源LED球21灯 電池寿命(時間)約60 パターン【点滅】回転→全点滅→OFF
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、 停電時の保安灯に、 懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-15 寸法(mm)70×36×110 質量(g)110 電源AC100V 連続使用時間保安灯:4時間、懐中電灯:6時間 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 充電時間15時間 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

カットコーンに取り付けて使用します。 コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。 EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
エスコ品番EA983FS-18 材質EVA 質量(g)34 内径(Φmm)40~45(切込みあり) 外径(Φmm)70 適合サイズ(mm)直径38.5~40.5
1個
175 税込193
翌日出荷

トップ内径:40~45mm(切込みがあります)。上部がカットされています。優れた復元力で、車等に踏まれても破損しにくいコーンです。上部カット部分にエバーキャップを取付けると保安燈・現場点滅燈を使用することができます。燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。寒さに強いので、寒冷地でも大活躍します。
仕様【反射テープ】無 材質EVA 質量(g)960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×670 アズワン品番64-7982-85
1組(2本)
5,280 税込5,808
翌日出荷

用途ソーラー保安工事灯 仕様無日照連続点灯:約140時間 材質ポリカーボネート、ポリプロピレン 寸法(mm)Φ40×75×145(H) 質量(g)145 電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可 光源LED球(赤2/緑2) 点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒) 充電時間(時間)約16 アズワン品番64-7982-71
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~60 電源単1電池×2本(別売) 対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可 光源赤色LED8個 点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え 電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×186.5(H) 距離視認:300m
1個(1個)
5,930 税込6,523
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷