カテゴリ

  • 測定用品(3)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • サンワサプライ(54)
  • オーム電機(49)
  • サンワダイレクト(32)
  • ファミリー・ライフ(27)
  • タニタ(21)
  • EPSON(18)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(16)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • オムロンヘルスケア(14)
  • タカラ産業(13)
  • ANMO(12)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(12)
  • サンコー(電子機器)(11)
  • エレコム(10)
  • Jackery(ジャクリ)(10)
  • グリーンハウス(9)
  • 東洋事務器工業(8)
  • YARD FORCE(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保証書 収納」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティ保管庫 エスコセキュリティ保管庫エスコ
48,000税込52,800
1台
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材質量(kg)11コールブラックサイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)容量(L)18電源単3電池×4本(付属)収納サイズB4紙 横に収納ロック方式:テンキー式ロック
LANケーブルテスター リモートユニット搭載 エスコLANケーブルテスター リモートユニット搭載エスコ
12,900税込14,190
1個
翌日出荷
断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300mトーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書アズワン品番65-9272-73
AC12-1000V 非接触検電器 エスコAC12-1000V 非接触検電器エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
非接触仕様で、AC12V~1000Vに対応の検電器です。検電をLEDとブザーでお知らせします。手元を照らせるLEDライト付きです。経済性に優れた単四乾電池仕様です。クリップ付きで、胸ポケットに収納できます。
仕様●サイズ:W23×D156×H26mm●セット内容:本体、単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書・保証書●ライト:LEDライト付き●自動電源オフ:3分●重量:35g●電圧レベルインジケーター:(低)オレンジLED×2 点灯(中)オレンジLED×4 点灯(高)オレンジLED、赤色LEDすべて点灯●電圧検出:ブザーアラーム+赤色LED点滅●電圧範囲:AC12V~1000V、50/60Hz●電源:単四乾電池×2本●電池残量通知:電源ボタン3回点滅+アラームアズワン品番65-9272-20
電子体温計 エスコ電子体温計エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
付属品お試し用電池(CR1220×1個)、収納ケース 取扱説明書(医療機器添付書、品質保証書、EMC技術資料)質量(g)約14(電池含む)電源CR1220×1個測定範囲(℃)32.0~42.0精度±0.1℃(標準室温23℃時)測定時間予測/15秒、実測/10分寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136.8×20.1×12.8アズワン品番65-2220-37医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00037000測定部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
LANケーブルテスター(親機・子機タイプ) エスコLANケーブルテスター(親機・子機タイプ)エスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45
x20~x220 マイクロスコープ(偏光付) エスコx20~x220 マイクロスコープ(偏光付)エスコ
66,600税込73,260
1個
翌日出荷
付属品先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド材質本体:ポリカーボネート、レンズ:ガラス寸法(mm)約Φ32×105(H)質量(g)104電源USB 2.0適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20~220光源白色LED球8灯その他の機能キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。最小目盛(mm)0.0001露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正アズワン品番65-2177-37
A6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト) エスコA6-A3インクジェットプリンター(6色/Wi-Fiダイレクト)エスコ
73,600税込80,960
1個
翌日出荷
用紙サイズカード、名刺、L判、2L判、 KG、ハイビジョン、六切、四切、 A6縦/A3ノビ縦、 洋形封筒1号/4号、 長形封筒3号/4号、角形2号、20号 郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、 郵便光沢ハガキ(写真用)、 郵便往復ハガキ、純正ハガキ仕様Wi-Fi/有線LAN/無線LAN対応付属品電源コード、保証書、 クリーニングシート (背面トレイ専用)、 ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド消費電力(W)24電源AC100V機能プリンターインターフェースHi-SpeedUSB×1、 10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n液晶モニター2.4型液晶グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×369×159使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×785×411
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら