カテゴリ

  • テープ(123)
  • 安全標識(14)
  • 安全用品(7)
  • 電気材料(5)
  • 安全保護具(5)
  • 測定用品(4)
  • 手袋(4)
  • 梱包用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(31)
  • メディアカバーマーケット(6,400)
  • エレコム(157)
  • RS PRO(136)
  • TRUSCO(90)
  • 3M(スリーエム)(77)
  • 日本緑十字社(76)
  • ユニット(46)
  • コンバテックジャパン(45)
  • SUSUMU(39)
  • クロダルマ(33)
  • CoolHeat(30)
  • アルケア(28)
  • 日東エルマテリアル(26)
  • ニトムズ(24)
  • ボウエキ(BOUEKI)(22)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(19)
  • Hollister(19)
  • アズワン(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保護用テープ」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイレベル蛍光反射テープ エスコハイレベル蛍光反射テープエスコ
21,500税込23,650
1巻(1巻)
翌々日出荷
粘着式。屋外対応。反射タイプ。剥離紙付き。微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。堅牢で耐久性のある構造。明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。ASTM D-4956 Type8 準拠。
材質基材:ポリマーフィルム / 粘着剤:永久感圧接着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.43長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-23~65粘着力(N/25mm)約26.2耐用年数(年)10(目安)
軽トラック用ゲートプロテクター エスコ軽トラック用ゲートプロテクターエスコ
4,720税込5,192
1個(1個)
翌日出荷
荷物やゲートを保護します。両面テープ付き。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。強力両面テープ採用で剥がれにくい。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂質量(kg)約1.9適合範囲100・70mm:厚さ24~32mm
滑り止めテープ用プライマー エスコ滑り止めテープ用プライマーエスコ
7,560税込8,316
1缶(1缶)
翌々日出荷
空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。
質量(g)900内容量(L)1適合品番EA944DL-1~-112特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
トラック用ゲートプロテクター エスコトラック用ゲートプロテクターエスコ(1件のレビュー)
685税込754
1本(1本)
翌日出荷から翌々日出荷
車、荷物やゲートを保護します。カッター1本で取付け簡単。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強いです。両面テープは付属しておりません。別途、軟質塩化ビニル対応と表示された両面テープ(下記関連商品をご覧ください)を使用してください。車種によってはサイド部分・リア部分・トリイ部分の厚さがそれぞれ違う場合がありますので、ご注文の前には必ず取り付け部分の厚みを計測してください。トラックのアオリ上面やトリイに取り付けることによって、荷物の積み下ろしや長尺物を立てかける際に心配なキズや損傷を防止できます。 新車にはもちろん、既存のカバーが傷んでしまったときの交換にも是非ご利用下さい。トラック以外にも屋内外の危険個所や障害物に取り付けて事故防止に利用することも可能です。
材質塩化ビニール樹脂
リフレクター エスコリフレクターエスコ
660税込726
1個(2個)
翌日出荷
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用。コンクリートにも対応。設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。車で踏んでも壊れにくい。
用途夜間の安全対策用目印に材質アクリル長さ(mm)45幅(mm)35厚さ(mm)16イエロー質量(g)43
L型クッションガード エスコL型クッションガードエスコ
3,390税込3,729
1箱(5本)ほか
翌日出荷
L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE長さ(mm)1700形状L字厚さ(mm)約10ブルー内径(Φmm)65外径(Φmm)75
すねガード (マジックテープ付き) エスコすねガード (マジックテープ付き)エスコ
5,970税込6,567
1個(1個)
翌日出荷
スネ・ヒザ・ふくらはぎの保護に。膝、サイドパット付き。マジックテープ止め。EA354-12(すねガード/紐止めタイプ)と違い甲パッドが無い為、より動きやすいです。
材質強化ポリエチレン寸法(mm)150×420質量(g)500
△型クッションガード エスコ△型クッションガードエスコ
3,240税込3,564
1箱(5本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE長さ(mm)1700厚さ(mm)約10ブラウン寸法d(mm)36寸法a(mm)35寸法b(mm)55寸法c(mm)45
滑り止めテープ EA944DXシリーズ エスコ滑り止めテープ EA944DXシリーズエスコ
1,480税込1,628
1巻
翌日出荷
巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)エスコ
15,500税込17,050
1個(1個)
翌日出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10質量(kg)1.12全長(m)50材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A
巻尺(スチールテープ・ナイロンコート) エスコ巻尺(スチールテープ・ナイロンコート)エスコ
11,300税込12,430
1個(1個)
翌日出荷
JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。
幅(mm)10質量(kg)0.78全長(m)30材質(ケース)ABS樹脂最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール(ナイロンコート)標準張力(N)50(20℃)位置測定開始:A
[EA944SG-9用] テープホルダー エスコ[EA944SG-9用] テープホルダーエスコ
1,700税込1,870
1個(1個)
翌日出荷
EA944SG-9用テープホルダー。取交換用カートリッジとして保有すると便利です。
材質樹脂質量(g)100
7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付 エスコ7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付エスコ
68,000税込74,800
1個
翌日出荷
自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイルアズワン品番68-1868-28危険物の類別非危険物
メジャー(ストッパー付) EA720GLシリーズ エスコメジャー(ストッパー付) EA720GLシリーズエスコ
2,850税込3,135
1個
3日以内出荷
最小目盛1mm。耐衝撃性ABS製ケース。ベルト掛け付。ストッパー部滑り止め付。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。
幅(mm)25寸法(mm)80×80×45材質(本体)テープ・バネ/スチール全長(m)8精度±1.9mmアズワン品番62-9147-36
溶接用脚カバー エスコ溶接用脚カバーエスコ
3,030税込3,333
1足
翌日出荷
黒革ベルト付。牛床革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。マジックテープ付。
材質牛床革長さ(mm)甲:130厚さ(mm)革:約1.5~1.7全長(mm)220取付脇:マジックテープ止め式、底:ベルト式サイズL質量(g)360ふくらはぎ周り(cm)最大:約38
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,580税込2,838
1袋(10本)
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。テープ付。
材質ABS樹脂
モール(底面テープ付) エスコモール(底面テープ付)エスコ
2,580税込2,838
1袋(10本)
翌日出荷
底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
材質ABS樹脂全長(m)1
ツールポーチ エスコツールポーチエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
ベルト通しはマジックテープ止の為、着脱が簡単です。スマホ、携帯電話、電子機器等を保護するように設計されたパッド入り。金属製のツイストロック開閉が特徴です。ベルトに掛けたり、ポケットに押し込んだりできる面ファスナーのフラップを備えたデザインです。
材質ポリエステル(600デニール)サイズ(mm)105×50×235ベルト通し幅(mm)75
DC12/24V ドライブレコーダー エスコDC12/24V ドライブレコーダーエスコ
17,000税込18,700
1台
翌日出荷
付属品:取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)。200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!視界をさえぎらないコンパクトモデル。衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付。液晶モニター搭載2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。高解像度Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。フォーマットフリー機能搭載本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。広画角水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。HDR(ハイダイナミックレンジ)明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。G(加速度) センサー機能搭載。データ記録用バックアップ電源内蔵衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
サイズ77×20×59(H)(突起部除く) 取付ステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)質量(g)73(microSDHC カード含む) 取付ステー装着時:約86.5形式映像ファイル:動画 MOV(H.264)電源DC5V(DC12V・24V変換対応)、バックアップ:スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)電源電圧DC5V(シガー電源コードで変換)DC12/24V入力対応センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)構成録画ファイル:常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)記録媒体対応:microSDHCカード(8~32GB)消費電流(mA)約290(DC12時)、約165(DC24時)解像度記録:1920×1080(FullHD)視野角115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)画面サイズ2.7型液晶モニター言語表示日本語/英語記録画素数録画:200万画素(CMOS・STARVIS搭載)フレームレート27.5fps オプションのリアカメラは25fpc音声ON/OFF可能画像補正HDR オプションのリアカメラはWDR動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト(メーカーホームページ参照)/本体モニター
高輝度蓄光通路誘導標識(テープ付/C級) エスコ高輝度蓄光通路誘導標識(テープ付/C級)エスコ
7,200税込7,920
1枚
翌日出荷
粘着。硬質塩ビ板タイプで裏面に両面テープがついた消防認定品です。両面テープをめくって貼るだけで簡単に施工ができます。C級認定品最高レベルの輝度190mcd/m2。消防用設備等認定品(HP-051号)C-200級。
材質硬質蓄光塩ビ板厚さ(mm)1.5
クッションガード(半円型) エスコクッションガード(半円型)エスコ
3,400税込3,740
1袋(2本)
翌日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。車両の当たり止め、キズ防止に。自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。粘着剤はついていません。両面テープで貼り付けてください。
材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)900幅(mm)50厚さ(mm)26質量(g)約195
自己融着テープ[シリコンゴム] エスコ自己融着テープ[シリコンゴム]エスコ
5,500税込6,050
1巻
翌日出荷
耐熱性、耐候性に優れる自己融着テープとシリコーン樹脂の特性を活かした粘着テープ。電気設備の絶縁材料から、自動車のワイヤーハーネスの絶縁、保護、結束など、幅広いニーズにお応えします。耐熱性、耐寒性に優れています。テープ自体が互いに融着し一体化します。電気特性に優れています。自動車エンジン部ワイヤーハーネスの絶縁結束用。
用途電力ケーブル接続部絶縁保護用材質シリコンゴム幅(mm)19厚さ(mm)0.5長さ(m)15耐熱温度(℃)-20~180絶縁耐力46.9(kV/mm)
200mL コンクリートひび割れ補修材 エスコ200mL コンクリートひび割れ補修材エスコ
765税込842
1個
翌日出荷
補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
用途屋内外のコンクリートモルタルレンガ岩石などのひび割れの補修材です材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水使用温度範囲(℃)約5~35内容量(mL)200液性弱アルカリ性耐熱温度(℃)範囲:約-10~60完全硬化時間約2日硬化時間(時間)【実用硬化】夏期:約4時間 冬期:約6時間危険物の類別非危険物施工量約5.4m(6mm幅でmm深さのひび割れ補修時)用具種別必要:ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど。
滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズ エスコ滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズエスコ
570税込627
1巻
翌日出荷
仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄/黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプアズワン品番65-9316-16
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズエスコ
1,920税込2,112
1巻
翌日出荷
仕様●幅(mm):50●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプアズワン品番65-9316-11
滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズエスコ
17,600税込19,360
1巻
翌日出荷
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黄●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用アズワン品番65-9315-96特性耐久性
クッションガード EA983Fシリーズ エスコクッションガード EA983Fシリーズエスコ
4,400税込4,840
1箱(5本)
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):105~160(3.5~5.5寸用)●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9336-91
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズエスコ
3,810税込4,191
1巻
翌日出荷
仕様●幅(mm):100●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプアズワン品番65-9316-13
滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズ エスコ滑り止めテープ(土足用)300mmx5.0m EA944DDシリーズエスコ
17,600税込19,360
1巻
翌日出荷
一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。
仕様●幅:300mm●長さ:5m●厚み:1.0mm●色:黒●材質:砥粒、アルミ、アクリル粘着剤、剥離紙●建設現場など高所作業の足場に●ビル出入口、工作機械周りの床面に●屋内外兼用●凸凹面用アズワン品番65-9315-95特性耐久性
作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ作業手袋 EA353GCシリーズエスコ
3,350税込3,685
1双
翌日出荷
耐摩耗性に優れています。
仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.75mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●衝撃から保護するためのパッド入りナックル●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-88
作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ作業手袋 EA353GCシリーズエスコ
3,350税込3,685
1双
翌日出荷
耐摩耗性に優れています。
仕様●サイズ:XL●全長(mm):247●掌周り(mm):228●中指長さ(mm):91●厚み:1.75mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●衝撃から保護するためのパッド入りナックル●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-89
クッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズ エスコクッション封筒 (白) 202x5x180mm EA762GFシリーズエスコ
1,080税込1,188
1セット(10枚)
翌々日出荷
ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。第一種定形外郵便物として送れます。
仕様●サイズ:W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態)●材質:封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン●収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD1枚●重量:14g/枚●入数:10枚アズワン品番65-9279-54
230mmx2.1m クッションガード 20本 エスコ230mmx2.1m クッションガード 20本エスコ
34,400税込37,840
1ケース(20本)
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):190~230●長さ(mm):2100●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:20本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9336-89
クッションガード EA983Fシリーズ エスコクッションガード EA983Fシリーズエスコ
20,700税込22,770
1ケース(20本)
翌日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから出るダイオキシンを抑制します。
仕様●適用サイズ(mm):135~200●長さ(mm):1700●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:20本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9337-07
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズエスコ
975税込1,073
1巻
翌日出荷
仕様●幅(mm):25●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプアズワン品番65-9316-09
作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ作業手袋 EA353GCシリーズエスコ
3,350税込3,685
1双
翌日出荷
耐摩耗性に優れています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:1.75mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●衝撃から保護するためのパッド入りナックル●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-87
クッションガード EA983Fシリーズ エスコクッションガード EA983Fシリーズエスコ
10,400税込11,440
1箱(5本)
翌々日出荷
工場内の鉄骨やポール等に取付けるマルチ保護カバーです。適度な腰があり、はめ込みやすくはずれにくい構造です。テープ等を使用せずしっかり固定できます。カッター・はさみ等で簡単にカットできます。活性フェロキサイド配合により焼却処理時他のゴミから
仕様●適用サイズ(mm):190~230●長さ(mm):2100●厚み(mm):10●材質:発泡ポリエチレン(ダイオキシン抑制剤入り)●色:オレンジ●入数:5本●化粧柱、ドア、手すり、開口枠などの破損防止●H鋼、ポール等の安全対策アズワン品番65-9337-08
滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズ エスコ滑り止めテープ(黄/#60) EA944DXシリーズエスコ
545税込600
1巻
当日出荷
仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプアズワン品番65-9316-10
滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズ エスコ滑り止めテープ(黄・黒/#60) EA944DXシリーズエスコ
300税込330
1巻
当日出荷
仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄/黒●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプアズワン品番65-9316-14
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら