カテゴリ

  • 空調・電設資材(30)
    • 合成樹脂製可とう電線管(9)
    • その他電線管(15)
  • 測定用品(9)
    • バイメタル温度計(6)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 安全標識(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • CC印(ニッカトー)(24)
  • 佐藤計量器製作所(12)
  • アズワン(91)
  • エーアンドエーテック(1)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • 八光電機(31)
  • メディアカバーマーケット(2,519)
  • Igus(イグス)(550)
  • RS PRO(140)
  • コンドーテック(85)
  • 未来工業(56)
  • ODELIC(オーデリック)(47)
  • SMC(45)
  • azbil(旧:山武)(42)
  • R&G RACING PRODUCTS(42)
  • CHINO(チノー)(41)
  • 新コスモス電機(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「保護管」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓柱 (70角・横給水) エスコ水栓柱 (70角・横給水)エスコ
5,500税込6,050
1個(1個)
翌日出荷
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC全長(mm)900対辺(mm)70呼び13ねじサイズR1/2”関連資料図面(0.02MB)
L型クッションガード エスコL型クッションガードエスコ
3,390税込3,729
1箱(5本)ほか
翌日出荷
L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE長さ(mm)1700形状L字厚さ(mm)約10ブルー内径(Φmm)65外径(Φmm)75
△型クッションガード エスコ△型クッションガードエスコ
3,240税込3,564
1箱(5本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE長さ(mm)1700厚さ(mm)約10ブラウン寸法d(mm)36寸法a(mm)35寸法b(mm)55寸法c(mm)45
PPサドル 10個 EA440BCシリーズ エスコPPサドル 10個 EA440BCシリーズエスコ
880税込968
1ケース(10個)
翌日出荷
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコPPサドル 10個 EA440BBシリーズエスコ
880税込968
1ケース(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型) エスコ0- 100℃/0-1.0MPa 温圧計(横型)エスコ
22,300税込24,530
1個(1個)
翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様横型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状横型質量(g)740接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~1.0感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
0- 100℃/0-0.6MPa 温圧計(立型) エスコ0- 100℃/0-0.6MPa 温圧計(立型)エスコ
26,000税込28,600
1個(1個)
翌日出荷
空調用の冷温水の温度・圧力を測定できます。保護管の装着により流体を外部に流出させることなく着脱できます。
仕様立型/屋内外兼用材質保護管:C3604 リング:ABS樹脂ケース形状立型質量(g)820接続ねじ(inch)R1/2”測定範囲(MPa)0~0.6感温部(mm)15×100材質(ケース)アルミダイカスト測定温度範囲(℃)0~100ゲージ径(Φmm)100
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
22,000税込24,200
1個
翌日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製) エスコ[耐油・耐候性]フレキシブルケーブル保護管(ステンレス製)エスコ
40,700税込44,770
1巻
翌日出荷
ステンレス用。耐油性、耐候性、耐腐食性。防水仕様。
材質スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~65呼び3/4外径(mm)26.5内径(mm)20.8
[充電式]ハンディークリーナーセット エスコ[充電式]ハンディークリーナーセットエスコ
56,100税込61,710
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に寸法(mm)ハンディー時:452×124×160質量(kg)0.89(本体のみ)充電時間(分)実用:約40、フル:約60集じん量(L)0.65
C型クッションガード EA983Fシリーズ エスコC型クッションガード EA983Fシリーズエスコ
3,690税込4,059
1箱(5本)
翌々日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:5本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材としてアズワン品番65-9337-13
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
20,400税込22,440
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
4,050税込4,455
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
73,100税込80,410
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-86
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
36,500税込40,150
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-85
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
33,800税込37,180
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):10●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-78
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
8,760税込9,636
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1●内径(mm):26.4●外径(mm):33.2●長さ(m):1●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-83
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
16,900税込18,590
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):5●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-77
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
11,400税込12,540
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:1/2●内径(mm):15.8●外径(mm):21.1●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-76
フレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズ エスコフレキシブル保護管(ステンレス製) EA947Sシリーズエスコ
13,700税込15,070
1巻
翌日出荷
材質:スクエアロック構造のステンレス鋼帯のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しています。
仕様●呼び:3/4●内径(mm):20.8●外径(mm):26.5●長さ(m):3●使用温度範囲:-30~65℃●ステンレス用●耐油性、耐候性、耐腐食性●防水仕様アズワン品番65-9318-80
C型クッションガード EA983Fシリーズ エスコC型クッションガード EA983Fシリーズエスコ
15,300税込16,830
1ケース(25本)
翌々日出荷
単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。
仕様●内径(mm):50●外径(mm):70●厚み(mm):約10●長さ(mm):1700●材質:発泡PE●色:イエロー●入数:25本●C型●ドアノブや机の脚などの傷防止に●長尺品の梱包資材としてアズワン品番65-9337-10
プーリーセット フラッグ昇降用 エスコプーリーセット フラッグ昇降用エスコ
4,830税込5,313
1セット
翌日出荷
現場社旗、安全旗を取り付けるための道具工事現場や各種イベントに採用されています。単管Φ48.6mm対応ロープが風の摩擦で切れない滑車可動タイプ
仕様●セット内容:プーリーキャップ1個クリート1個ロープ1本●材質:プーリーキャップ:ステンレスクリート:スチールロープ:綿アズワン品番65-3901-63
デジタル酸素濃度計 エスコデジタル酸素濃度計エスコ
159,000税込174,900
1台
翌日出荷
燃焼管理用排ガス中のO2濃度が測定できます0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。アズワン品番65-3889-02
電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズエスコ
6,240税込6,864
1丁
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
E31 [ステンレス製] ねじ無しブッシング エスコE31 [ステンレス製] ねじ無しブッシングエスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-79
E25 [ステンレス製] ねじ無しブッシング エスコE25 [ステンレス製] ねじ無しブッシングエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-78
E19 [ステンレス製] ねじ無しブッシング エスコE19 [ステンレス製] ねじ無しブッシングエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●トルクビス:1本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-77
C31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC31 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
755税込831
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C31●内径(mm):29●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):41アズワン品番65-2253-54
C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
615税込677
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34アズワン品番65-2253-53
C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコC19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ
460税込506
1個(10袋)
翌日出荷
薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個アズワン品番65-2253-52
155x350mm 単管パイプ用標識(安全帯使用) エスコ155x350mm 単管パイプ用標識(安全帯使用)エスコ
1,750税込1,925
1枚
翌日出荷
材質プラスチック寸法(mm)155×350アズワン品番64-7981-92
Vベルト着脱工具(べるとれーる) エスコVベルト着脱工具(べるとれーる)エスコ
15,400税込16,940
1個
当日出荷
空調機、給排水設備などのVベルト脱着が安全に簡単に行なえます
材質本体:スチール寸法(mm)本体:192(71)(W)×50(D)×222~256(H)
100mmバイメタル感温部保護管 エスコ100mmバイメタル感温部保護管エスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
仕様EA727A-1/-18、AA-1/-18、-51/-83、 EA727AB-1/-19、-52/-63用材質真鍮接続ねじR1/2”
50mmバイメタル感温部保護管 エスコ50mmバイメタル感温部保護管エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
仕様EA727A-1/-18、AA-1/-18、-51/-83、 EA727AB-1/-19、-52/-63用材質真鍮接続ねじR1/2”
単管用保護キャップ(反射シール付/10個) エスコ単管用保護キャップ(反射シール付/10個)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(10個)
当日出荷
材質PE仕様Φ48.6mm単管用エスコ品番EA983FV-48全長(mm)50
26.4/33.2mmx5 m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx5 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
6,330税込6,963
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-5
26.4/33.2mmx30m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx30m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-30
26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx3 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
4,050税込4,455
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-3
26.4/33.2mmx10m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ26.4/33.2mmx10m フレキシブルケーブル保護管(耐油)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947SC-10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら