3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刷毛付きで簡単に修正できる。液の伸びがよく微細な修正に最適です。油性インキ専用修正液。インクが濃くなれば水道水で薄めていただけます。
材質 質量(g)46 内容量(mL)20 サイズ(mm)28×67 繰り返し・詰め替え対応
1本
345 税込380
翌日出荷

メチルシクロヘキサン。油性・水性共用。速乾性。修正ミスや修正箇所が不要になった場合、修正箇所を消しゴムで擦ることにより、取り除くことができます。
本体寸法(mm)28×67 内容量(mL)18
1個
500 税込550
翌日出荷

健康住宅対応。弾力性。耐震性。耐熱。耐寒。4VOC基準適合。JSIA F☆☆☆☆。1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。部材の膨張・収縮の応力を緩和する。
用途内装材とステンレス板の接着キッチン食品工場インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタルコンクリートせっこうボードスレートALC板合板などの下地材へ接着する。ステンレス製笠木の補強接着。表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板せっこうボードALC板) 材質変成シリコン樹脂系無溶剤形 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~35 内容量(mL)333 耐熱温度(℃)範囲:-40~90 可使時間(分)30(20℃) 完全硬化時間24時間 粘度(Pa・s)900~1300 危険物の類別非危険物
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷