34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
550 税込605
翌日出荷

文字内容修理中操作禁止 取付方式マグネット式 材質軟質ラミプレート 仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm) エスコ品番EA983CA-14 寸法(mm)225×100×0.7
1個
1,350 税込1,485
当日出荷

文字内容修理中使用禁止 取付方式マグネット式 材質軟質ラミプレート 仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm) エスコ品番EA983CA-13 寸法(mm)225×100×0.7
1個
1,350 税込1,485
欠品中

文字内容修理中スイッチ入れるな 取付方式マグネット式 材質軟質ラミプレート 仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm) エスコ品番EA983CA-9 寸法(mm)225×100×0.7
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1枚
1,100 税込1,210
翌日出荷

上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本 材質軟質ビニール 寸法(mm)600×250×0.3 取付方式マグネット・吊り下げ 表示内容修理中操作禁止 アズワン品番65-2305-06
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷

1枚
1,190 税込1,309
当日出荷

文字内容修理中運転禁止 取付方式マグネット式 材質軟質ラミプレート 仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm) エスコ品番EA983CA-12 寸法(mm)225×100×0.7
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1枚
1,190 税込1,309
翌日出荷

1枚
1,190 税込1,309
翌日出荷

文字内容修理中さわるな 取付方式マグネット式 材質軟質ラミプレート 仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm) エスコ品番EA983CA-11 寸法(mm)225×100×0.7
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1枚
1,190 税込1,309
翌日出荷

上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本 材質軟質ビニール 寸法(mm)600×250×0.3 取付方式マグネット・吊り下げ 表示内容点検中スイッチいれるな アズワン品番65-2305-05
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)622.50 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-82 ねじサイズM20-2.5
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ 仕様裏面のり付 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)20
1個
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)503.5 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-83 ねじサイズM20-2.0
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)345 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-77 ねじサイズM14-2.0(並目)
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)331 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-78 ねじサイズM14-1.25(極細目)
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)446.4 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-85 ねじサイズM18-1.5(極細) リコイル数6個
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)505.8 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-84 ねじサイズM20-1.5(極細目)
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)446.4 ケース寸法(mm)85×195×30(H) 材質(ケース)プラスチック アズワン品番64-7964-81 ねじサイズM18-1.5(極細目)
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

非粘着。片面印刷。標示板裏面全体がマグネットになっています。マグネットタイプ。塩素化ポリエチレン。当該情報の明示(指示)に。
材質塩素化ポリエチレン 寸法(mm)250×80×0.8
1枚
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部にヒモと裏面にマグネットが付いているので、場所に応じた取付が可能です。記名部分は差替え式です。
付属品記名用紙×1枚、50cmヒモ×1本 材質軟質ビニール 寸法(mm)600×250×0.3 取付方式マグネット・吊り下げ
1枚
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイクオリティーペーパーボックス仕様。 工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。 成革製ロールアップケース入り。 組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。 精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。 柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。 8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用 仕様ドライバーハンドル:105mm セット内容ドライバーハンドル:105mm(+)ドライバービット:#1・#2(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mmきりビット 商品構成セット品 アズワン品番64-7868-87
1セット
12,000 税込13,200
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):20~120●最小目盛(N・m):1●全長(mm):130●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):160 アズワン品番65-2172-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,000 税込20,900
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):10~60●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):110●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):80 アズワン品番65-2172-41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,700 税込20,570
翌日出荷

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。命札として。
1枚
680 税込748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):100~500●最小目盛(N・m):5●全長(mm):155●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):320 アズワン品番65-2172-44 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,000 税込27,500
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):60~260●最小目盛(N・m):2●全長(mm):150●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):270 アズワン品番65-2172-43 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,800 税込22,880
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):4~30●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50 アズワン品番65-2172-40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,200 税込20,020
翌日出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 空転式 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 トグル式トルク検出機構によって耐久性に優れています。 トルクの可変は目盛によって容易に行えます。 ロック機構によって使用中に目盛の移動がありません。 ロッカー形状が六角形の為、転がりにくく、机の上からの落下を防止します。また、ロッカーの修理、交換も行えます。
仕様●トルク範囲(N.m):2~15●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):100●差込六角対辺:1/4”●精度:±3%●重量(g):50 アズワン品番65-2172-39 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,200 税込20,020
翌日出荷

スイッチが間違って投入されることを防ぐスイッチカバーです。作業員の誤操作から確実にブロックします。スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。マグネット付きで設置や撤去が簡単です。誤操作防止対策として。
1枚
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用方法:1本体から取付用ベルトを引出。 2ベルトを取付けたい場所に通してから本体のスリットに差し込む。 3先端の切込みをスリットに食い込ませて固定する。タグと取付部が一体化された簡易タイプのタグです。本体だけで必要な箇所に簡単に取付けることができ
仕様●サイズ(mm):275×60●内容:修理中・操作するな●入数:10枚●材質:ユポ(合成紙)●両面印刷 アズワン品番65-9336-23
1組(10枚)
1,500 税込1,650
翌日出荷

上部にマグネットとハトメ穴(2ヶ所)が付いており、使用環境に応じた設置が可能です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。当該情報の明示(指示)に。
1枚
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)