仕切りがあるので、出し入れがスムーズです。
仕様●材質:本体・受皿:スチール(粉体塗装)、マット:合成ゴム●傘収納数:18本●サイズ(mm):330×175×425(H)●重量(kg):2.1
アズワン品番65-2315-55
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:60本●サイズ(W×D×H)mm:1231×366×500●重量(kg):11.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
アズワン品番65-2315-77
1台
¥40,600
税込¥44,660
当日出荷
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:12本●サイズ(W×D×H)mm:391×266×500●重量(kg):4.2●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
アズワン品番65-2315-66
1台
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
ロックを外して簡単に折りたためます。
仕様●傘収納数:48本●サイズ(W×D×H)mm:996×366×500●重量(kg):9.6●材質:フレーム:スチール角パイプ水受皿:再生PP樹脂
アズワン品番65-2315-54
1台
¥30,200
税込¥33,220
当日出荷
場所を取らない円柱タイプの傘立てです。
仕様●傘収納数:5~6本●サイズ(mm):Φ182×450(H)●重量(kg):1.6●材質:亜鉛鋼板(アクリル焼付塗装)
アズワン品番65-2315-76
1台
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
約90cmまでの傘がかけられます。立てないから、傘がからみにくく、水切れも良好です。水受けトレイは取り外し可能でお手入れも簡単。フックとハンガーに傘を各6本収納できます。
仕様●メーカー:平安伸銅工業●型番:H-3●※注意※:【お客様組立品】●傘収納数:12本●サイズ(mm):300×180×1080●耐荷重(kg):2.1●重量(kg):3●材質:本体/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ポリプロピレン樹脂・EVA ねじ類/鉄・メッキ
アズワン品番65-3903-63
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
吊下げて片手で1枚ずつ簡単に取り出せます。
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.012
寸法(mm)120×750
色半透明
アズワン品番65-2315-80
1パック(100枚)
¥420
税込¥462
翌日出荷
吊下げて片手で1枚ずつ簡単に取り出せます。
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.012
寸法(mm)120(袋仕上幅)/220(マチ使用時)×470
色半透明
アズワン品番65-2315-81
1パック(100枚)
¥420
税込¥462
翌日出荷
ワンタッチで開く使い勝手の良いビニール傘です。
仕様●型番:DKN2555S●全長:5.5m●幅:25mm●材質:テープ/スチール、バネ/ステンレス●JIS1級品(メートル表示のみ)●両面目盛付●455mmピッチ表示付き●0点補正移動爪●爪ガード形状ケース●爪飛び防止用ダンパー●大型ベルトクリップ●ストラップ付●ストッパー付
アズワン品番65-3888-70
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様●サイズ:6号●毛丈:15mm●毛幅:7.5mm●全長:232mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
アズワン品番65-9244-62
1本
¥225
税込¥248
翌日出荷
絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様●サイズ:8号●毛丈:17mm●毛幅:8.5mm●全長:236mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
アズワン品番65-9244-63
1本
¥260
税込¥286
翌日出荷
絵の具を大量に塗ったり、傘ね塗りに適した豚毛硬質タイプ。大胆で力強いタッチが表現できます。
仕様●サイズ:4号●毛丈:12mm●毛幅:6.5mm●全長:226mm●毛質:硬●油性用●豚毛●平
アズワン品番65-9244-61
1本
¥200
税込¥220
翌日出荷
はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。素材の風合いや通気性を損ないません。スプレー後、約20分で効果を発揮します。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に。
材質シリコーン樹脂、有機溶剤
内容量(mL)300
使用の目安2~3m2(ブルゾンなどの上着2着分)
アズワン品番65-2242-32
危険物の類別非危険物
不適合皮革/人工皮革/毛皮/絹/和服/ポリウレタンやビニールコーティングされた素材/ゴム/ビニール/布靴/布製のバッグ
適合用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
トート、リュック、手持ちの3WAYスタイルで使用できます。スタイルに合わせてハンドルの長さを調整できます。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。小物ポケットやペン差し、キャリーサポーターなど機能充実です。左右のサイドポケットにはペットボトルや折りたたみ傘が収納できます。リュックベルトにはメッシュクッションを採用しています。
仕様●サイズ:外寸/W380×D125×H400mm 内寸(参考PC収納寸法)/W330×D20×H350mm ハンドルの長さ/44~70cm●重量(g):730●材質:表装/ポリエステル●キャリーサポーター:あり
アズワン品番65-9311-58
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌々日出荷
エントランスや廊下、リビングで大活躍。ちょっとした置き場所が欲しい時に便利なコンソールテーブル。観葉植物やオブジェを飾ったり、鍵などの収納に便利。付属のフックを使えば折り畳み傘や靴べら、エコバッグなどの引っ掛け収納ができます。廊下やリビングでの観葉植物や鍵などの置き場としても。奥行約18cmとスリムなので置く場所を選びません。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:600×185×805●重量(g):3400●材質:本体/スチール(粉体塗装)天板/天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)●耐荷重:天板/約5kg バー/1kg フック1つあたり/約250g●付属品:フック×4
アズワン品番65-9328-37
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
洗剤などのボトルやディスペンサーの壁面設置に。玄関での傘かけ、防水スプレーの壁面収納に。ペーパータオル、ゴミ袋の壁面設置に。収納面には滑り止めがついており、載せたものが滑り落ちにくい。紐通し穴がついているので、チェーンなどを通して上においた物品を留めておけます。最大保持荷重 約1kgf※載せる容器の操作力や壁面の状態によってずれ落ちることがありますのでご確認の上ご使用ください。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:136×85×216●重量(g):約635●材質:スチール●耐荷重:約1kgf●強力マグネットで壁や柱を有効活用!●裏面についた強力マグネットで鉄板面にしっかり吸着!
アズワン品番65-9279-41
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします。
仕様ジョイント部:ボックスジョイント
全長(mm)130
刃部硬度HRC60
仕上鏡面磨き
切断能力(Φmm)軟線:0.3~2.0、中硬線:1.5
材質(刃)斜刃(傘・小傘切断)
アズワン品番64-2219-65
1丁
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
日差しの向きによってパラソルの上部を折り曲げて傾けられます。
仕様●サイズ(mm):Φ2000×2100(H)●重量(kg):約1.5●材質:傘生地の組成/ポリエステル100%(UVカット生地使用)親骨・中棒/鉄(エポキシ塗装)●ポール径:上部/約22mm 下部/約25mm●チルト機能付き
アズワン品番65-9309-65
1本
¥4,470
税込¥4,917
翌々日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付)
アズワン品番65-9263-34
1丁
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):180●切断能力(mm):中硬線/Φ3.8 硬線/Φ2.7 ピアノ線/Φ2.2●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付)
アズワン品番65-9263-35
1丁
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
関連キーワード