建物の凹凸部分にも手軽に貼れ、危険標示と同時にクッション機能も備えています。
用途工事現場、工場での危険標示に。
駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。
形状平型
材質PEフィルム+クッション材
厚さ(mm)8
仕様粘着式(はく離紙付)
エスコ品番EA983FH-108
幅(mm)100
長さ(m)1
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ32×108mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:150g●重量:150g
アズワン品番65-2217-90
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ42×213mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:1000g●重量:1000g
アズワン品番65-2217-96
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ36×156mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:400g●重量:400g
アズワン品番65-2217-93
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ42×167mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:600g●重量:600g
アズワン品番65-2217-94
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ32×96mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:100g●重量:100g
アズワン品番65-2217-89
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ42×196mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:800g●重量:800g
アズワン品番65-2217-95
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ32×121mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:200g●重量:200g
アズワン品番65-2217-91
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。
先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。
当て傷防止ゴムカバー付です。
ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ33×148mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:300g●重量:300g
アズワン品番65-2217-92
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE
長さ(mm)1700
形状L字
厚さ(mm)約10
色ブルー
内径(Φmm)65
外径(Φmm)75
△型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE
長さ(mm)1700
厚さ(mm)約10
色ブラウン
寸法d(mm)36
寸法a(mm)35
寸法b(mm)55
寸法c(mm)45
ラバー製で工作物への傷を防止します
材質ラバー
長さ(mm)156
アズワン品番64-7864-67
1組(2個)
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
ラバー製で工作物への傷を防止します
材質ラバー
長さ(mm)113
アズワン品番64-7864-66
1組(2個)
¥2,330
税込¥2,563
当日出荷
ラバー付で工作物への傷を防止します
材質アルミ合金+ラバー
全長(mm)100
アズワン品番64-7864-65
入数2個
1組(2個)
¥4,760
税込¥5,236
翌日出荷
プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体プライヤーレンチ 300
材質プラスチック
寸法(mm)43×21×21
質量(g)24
アズワン品番64-7865-74
1セット(3組)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体プライヤーレンチ 250
材質プラスチック
寸法(mm)15×38×19
質量(g)18
アズワン品番64-2219-26
1組
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
メタルラック・メタルミニキャスター用のキャスター受けです。
キャスター止めや床の傷つき防止になります。
エスコ品番EA976AJ-43
材質合成ゴム
質量(g)110
寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×10
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。作業時の周りへの傷つけ防止。チューブ色で先端サイズがわかります(#3 緑色)。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-3065●サイズ:(+)#3●全長(mm):65●色:緑●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ6●重量(g):19●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm
アズワン品番65-9285-54
1本
¥650
税込¥715
翌々日出荷
マグネット付。軸接触によるショートを防止するカバー付。作業時の周りへの傷つけ防止。チューブ色で先端サイズがわかります(#2 黄色)。
仕様●メーカー:アネックスツール(Anex)●型番:ASP1-2065●サイズ:(+)#2●全長(mm):65●色:黄●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):Φ5●重量(g):17●材質:ビット/クローム・モリブデン・バナジウム鋼 チューブ/架橋ポリオレフィン樹脂●溝長:13mm
アズワン品番65-9285-53
1本
¥570
税込¥627
翌々日出荷
ジャバラタイプのセフティーガード。
発泡素材により優れたクッション性があります。
用途工事現場・工場・駐車場の安全確保などに、ガレージ・建物などの接触傷の防止に
材質ポリエチレン
付属品粘着剤付(アクリル系粘着材)
エスコ品番EA983FJ-275
寸法(mm)200×430×10
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
発泡素材により優れたクッション性があります。
用途工事現場・工場・駐車場の安全確保などに、ガレージ・建物などの接触傷の防止に
材質ポリエチレン
付属品粘着剤付(アクリル系粘着材)
エスコ品番EA983FJ-270
寸法(mm)75×435×35
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
傷や埃を防止する両側ギアカバー付
仕様ドラム幅:52mm引張能力:680kg最大巻取長さ:6.35mm×12.2m
質量(kg)4.1
アズワン品番64-2297-81
1台
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
壁面の傷つきを防止する保護カバー付。
簡単に荷台とフレームを3分割できるので携帯・収納に便利です。
エスコ品番EA520LE-1
質量(kg)23
高さ(mm)1100
材質(車輪)ゴム
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)645
キャスター径(Φmm)125×2(固定ブレーキ付)、100mm×4(自在)
材質(フレーム)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)945
材質(荷台)プラスチック
1個
¥76,500
税込¥84,150
欠品中
LED液晶ディスプレイが発する「ブルーライト」を大幅にカットする液晶保護フィルムです。
気泡が目立たず、きれいにはりつけることができます。(専用ヘラ付)
表面硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
UVカット率99.6%で、目や体に有害な紫外線をしっかりと遮断します。
サイズ17インチ用
ブルーライトカット対応
エスコ品番EA764-37A
材質表面:PET、接合面:シリコン
質量(g)175
1個
¥7,630
税込¥8,393
3日以内出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)
ねじサイズG(PF)1/2”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-15
質量(g)約254
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド
ねじサイズG(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-13
質量(g)約80
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)12
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド
ねじサイズG(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-11
質量(g)約70
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
マグネット式で取り付け、位置変更が簡単!システムバスになじむスタイリッシュなフォルムで、タオルなどをお好みの場所にすっきりと掛けられます。フックが欲しい場所に何度でも移動でき、お掃除の際も簡単に取り外し可能。吸盤式と比べて時間が経っても落ちません。工事不要で、壁面を傷つけずに設置できます。マグネット背面に防水と取り付け面の傷を防止する保護シート付き。
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
ねじ部にゆるみ止め剤付き。
スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。
スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ)
ねじサイズR(PT)1/2”
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140GH-5
質量(g)約239
使用温度範囲(℃)-40~85
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、六角レンチx1。S字カーブで体全体を受け止め、ハイバックタイプの背もたれで肩や首をしっかりサポートするメッシュバックハイチェアです。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。通気性に優れたメッシュ生地を使用、長時間の作業でも蒸れずに快適です。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン、ナイロン
質量(kg)10
色ブラック
耐荷重(kg)約120
キャスター自在×5個
座面高さ(mm)約440~520
サイズ(mm)590(W)×650(D)×1,070~1,150(H)
脚幅(mm)590
1台
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン
質量(kg)14.4
色ブラック
耐荷重(kg)約110
キャスター自在×5個
座面高さ(mm)約490~590
サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)
脚幅(mm)740
1台
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
付属品:USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。繊細な色彩が臨場感を与えます。映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。薄型設計で持ち運びに便利。スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
質量(g)1100 (カバー含む)
消費電力(W)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)357×16×217 (カバー含む)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
入力端子USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1
環境温度範囲(℃)動作:0~40
スピーカー出力(mW)1×1
画面サイズ15.6 "
アスペクト比16:9
リフレッシュレート(Hz)60
1台(1台)
¥27,300
税込¥30,030
翌々日出荷
幅の広いシールド付(。シールドレンズは帽体内に収納できます)。シールドレンズは『特殊ハードコート』加工を行っているので、傷付きにくい。帽体/帯電防止処理をしていますのでほこりが付きにくい。
材質ヘルメット/ABS樹脂・ヘッドバンド/ポリエチレン樹脂・ひさし・シールドレズ/ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)【シールドレンズ/縦】120
幅(mm)【シールドレンズ】183
色本体/白 ひさし/スモーク シールドレンズ/クリア
質量(g)約527
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×285×155
機能【内装の4つの消臭・防臭効果】アゴヒモ/備長炭入り繊維 汗止め/抗菌・防臭加工素材 ハンモックテープ/光触媒加工 スチロールライナー/スチロールに臭いが付着しない加工
ひさし長さ(mm)40
アズワン品番65-2319-45
頭囲(cm)53~62
円周(mm)【シールドレンズ】240
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転せずに取り付けられる回転グリップ付です。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付です。可動式ゴムカバー採用でフローリング面も傷つけません。昇降パイプ内に反射防止形状を採用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:ELV-200●適応機種:取付ねじ/5/8"●高さ:790~2050mm●定芯桿:5/8inch●重量:2.4kg●付属品:専用収納カバー●材質:本体/アルミ
アズワン品番65-9283-35
1本
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
スタッキングしての収納可能。省スペース化ソケット方式でキャスター破損防止。日本国内工場で一点一点製造。ウレタンキャスターで床を傷つけず滑らかに移動。
材質本体:塩化ビニル、スチールパイプ キャスター:ウレタン
色ブラック/ブラック
車輪径(Φmm)50
高さ(mm)255
耐荷重(kg)100
シートサイズ(mm)Φ320
脚幅(mm)305
1脚
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
JIS1級品
両面目盛
455mmピッチスタッドマーク付
ショックアブソーバー付
4点鋲&0点補正移動爪
ダブルブレーキ
ストッパー付
クイックホルダー式
強力ネオジム磁石付爪
フィット感を追求したエラストマーカバー
爪や建材を傷つけないフックプロテクター
鉄骨構造物の測定、金属加工、看板設置工事に便利
読み取りやすい乱反射防止テープは、鉛筆で文字の書込み可能
仕様●全長:5.5m●幅:25mm●重量(g):318●テープコーティング:シリカコート●材質:テープ・バネ:スチールカバー:エラストマー樹脂ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様両面目盛
アズワン品番65-2169-50
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ