容量(mL)450
アズワン品番64-7817-77
危険物の類別非危険物
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:400角●サイズ:450×450×40(H)mm●重量:5.3kg●充填時の蓋重量:約19kg●材質:本体/アルミ、スチール クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ21.2mm)●屋内用●一般型●公共建築協会評価対象品●アルミ目地製
アズワン品番65-9342-09
1枚
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
。ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。
仕様●仕様:300角●サイズ:300×300×35(H)mm●重量:2.1kg●充填時の蓋重量:約6kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-11
1枚
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.5kg●充填時の蓋重量:約13kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-17
1枚
¥24,500
税込¥26,950
翌日出荷
ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。
仕様●仕様:300角●サイズ:300×300×35(H)mm●重量:2.1kg●充填時の蓋重量:約6kg●材質:本体/ステンレス(SUS304)クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-15
1枚
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
。ガタツキ、騒音を防止するクッション付きの受枠です。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.5kg●充填時の蓋重量:約13kg●材質:本体/ステンレスSUS304 クッション/軟質ポリ塩化ビニル●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●落し込み把手 施錠タイプ●一般型●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-12
1枚
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。ボルト固定式の、密閉形ステンレス製です。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×35(H)mm●重量:5.5kg●充填時の蓋重量:約24kg●材質:本体/ステンレスSUS304 パッキン/クロロプレンゴム●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-07
1枚
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
取付方式マグネット式
材質樹脂マグネット、表皮:塩素化ポリエチレン
仕様マグネット式
エスコ品番EA983MC-120
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)120×360
文字色蛍光イエロー
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。施錠タイプはロックボルトの頭部が特殊な形状になっています。イタズラや盗難防止のため、ロックボルトの頭部を特殊な形状としました。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×35(H)mm●重量:3.3kg●充填時の蓋重量:約13kg●材質:本体/ステンレスSUS304 パッキン/クロロプレンゴム●ボルト固定式 施錠タイプ●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-03
1枚
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。施錠タイプはロックボルトの頭部が特殊な形状になっています。イタズラや盗難防止のため、ロックボルトの頭部を特殊な形状としました。軽量化のため、蓋厚さを薄くしました。蓋開閉時に化粧キャップ
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×35(H)mm●重量:5.5kg●充填時の蓋重量:約24kg●材質:本体/ステンレスSUS304 パッキン/クロロプレンゴム●モルタル充填用(充填深さ16mm)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-04
1枚
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
強度と耐久性に優れた頑丈な作りになっています
手動式
20L(16kg)缶に直接セットできます。
グリース注入口があるグリースガンにしか充填できません。
LUMAX製グリースガン(充填ニップル付き)へ移し替える為の充填専用ポンプ
仕様20L(16kg)缶用
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)
色白
質量(g)2200
容量(L)20
内径(Φmm)272~286(天側~地側)
板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5
サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
¥6,260
税込¥6,886
翌日出荷
天板固着式クローズタイプ。塗料・オイルなど液体を充填するための容器。天板および地板を、巻き締めによって胴体に取り付けた巻き締めタイプです。段ボール、木箱など外装が不要で、充填後は付属のキャップの装着で梱包が終了します。内面に錆止めコーティングを塗装しております。容器は屋内保管し、充填は常温で行って下さい。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格)
色白
質量(g)1700
容量(L)20
内径(Φmm)272~286(天側~地側)
板厚(mm)胴体・天板・地板:0.4
サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×375(H)
1缶
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
仕様手動式16kg缶に直接セットできます。充填ニップル付のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです。スチール製NLGL1~2
寸法(mm)Φ350×670(H)
質量(kg)4.4
最大吐出量30ml
危険物の類別非危険物
1個
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:600角●サイズ:600×600×23(H)mm●重量:5.2kg●充填時の蓋重量:約6kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●ボルト固定式 施錠タイプ●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-16
1枚
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
。確実な密閉性能を確保するため蓋を一体で成形しています。蓋開閉時に化粧キャップを紛失しないよう、化粧キャップをロックボルトと一体構造としました。
仕様●仕様:450角●サイズ:450×450×23(H)mm●重量:3.2kg●充填時の蓋重量:約4kg●材質:本体/ステンレス パッキン/クロロプレンゴム●樹脂タイル張物用(適合床材3.5mm以下)●屋内外用●密閉型(防水・防臭)●ボルト固定式 施錠タイプ●公共建築協会評価対象品
アズワン品番65-9342-14
1枚
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
関連キーワード