手軽に使えるサイズのハンディ作業灯です。急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。底面にマグネットが付いています。収納式フック付。底面マグネットで固定しての角度調整可能。ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
1セット
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
セット内容:フラッシュライト/LED、・ライトホルスター(ナイロン製)、・[単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)、・[単3×1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池×2、・ウレタンフォーム、・充電式ライト用ケース、・フラッシュライト用シール(大)、・ハンド・ヘッドライト兼用化粧箱(大)。点滅機能付き。
材質アルミ(本体のみ)
質量(g)100 (本体のみ)
使用電池単3×2個
照射モードフォーカス(スポット⇔ワイド)
耐衝撃性能1m
明るさ(Lm)強:400、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)115 (強・スポット照射時)
連続点灯時間(時間)強:4、弱:21
1セット(1セット)
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
底面にマグネットが付いています。
収納式フック付。
底面マグネットで固定しての角度調整可能。
急速充電器と繰り返し使える単4充電池のセット付。
ケースは保管や持運びに便利なウレタン型抜き付。
セット内容作業灯、充電器、充電池(単4電池×3本)
寸法(mm)57(W)×30(D)×220(H)
質量(g)247(電池含む)
電源単4電池×3本(付属)
照明装置正面:LED球10灯、ヘッド:LED球4灯
明るさ(Lm)正面LED:200ルーメン、ヘッドLED:35ルーメン
連続点灯時間(時間)正面LED:約8、ヘッド部LED:約25
フック内径(Φmm)20
1個
¥9,500
税込¥10,450
3日以内出荷
セット内容:本体+USBアダプター。付属品:布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード。集散光機能。レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能。ヘッド角度調整可能(60°)。手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ。回転切替え式。使用中の快適さと安定性のある薄型構造。電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能。
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
材質検知部:導電性樹脂(短絡防止)
全長(mm)141
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4電池×1個(R03/LR03)(付属)、※充電式電池は使用不可
漏洩電流検知部-接地端子間:0.5mA以下
検電範囲(V)AC:50~600、DC:12~750(※直流非接地回路は検電できません)
動作開始電圧(V)素手で接地端子に触れる、又はアース線を続した状態:AC15±5 DC6±3、低圧ゴム手袋等を着用した状態:AC80以下 ※DCは不動作
アズワン品番65-2167-18
絶縁抵抗検知部-接地端子間:500V、絶縁抵抗計にて5MΩ以上
絶縁耐力検知部-接地端子間:AC2000V-1分間
耐インパルス検知部-接地端子間:8000V-正負 各5回
防水性IPX4相当
電池寿命(年)約1.5(放置状態)
1台
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
付属品専用USBコード(長さ約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個)
寸法(mm)66(W)×85(D)×28.5(H)
出力電圧(V)ニッケル水素電池充電:DC1.5、USB:DC5
電池単3、または単4電池(充電式エボルタ、エネループ対応)
充電時間(時間)単3形1~2本を約2.3で充電可能、単4形1~2本を約2で充電可能
アズワン品番64-7915-86
出力電流ニッケル水素電池充電:500m(単3形)、250m(単4形)、USB:1
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
仕様バイブレータ:警報、タンパ-発生時:動作時間は内蔵ブザ-鳴動時間に連動、ON / OFF設定可送信機登録可能台数:50台内蔵ブザー:警報、タンパ-発生時:『ピピピピ・・・』 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分)音量は『大』『中』『小』『無音』の4段階に設定可能、各ボタン操作時:『ピッ』(音量固定式)、点検モ-ド時:『プッ』(音量固定式)、登録エラ-時:『ブー』(音量固定式)付帯機能:受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能空中線:ヘリカルアンテナ
材質樹脂(パールシルバー塗装)
寸法(mm)36×21.5×103.7(H)
質量(g)約60(電池含む)
電源単4充電式ニッケル水素電池×1本(付属)
受信可能距離約100(見通し距離)
使用可能温度範囲-10~+50(充電時:0~45)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります)
充電時間(時間)約5
液晶表示・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、・登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、・充電エラー
アズワン品番65-2235-93
バックライトあり(緑色)
使用周波数(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1個
¥57,500
税込¥63,250
翌日出荷
関連キーワード