カテゴリ

  • 照明(2)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • RS PRO(12)
  • クボタ計装(5)
  • audio-technica(4)
  • マクセル(3)
  • キタムラ産業(2)
  • 東芝(2)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(2)
  • Elut(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • SONY(1)
  • ヤガミ(1)
  • リオン(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • GENTOS(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • パワーコムジャパン(1)
  • Flir(フリアーシステムズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「充電池 単一」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ エスコ-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィエスコ
178,000税込195,800
1台
8日以内出荷
熱画像専用 19,200画素の高解像度な熱画像 温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示 熱画像をJPEGファイル形式で保存可能 軽量小型設計のため、携帯性に優れています。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ)アズワン品番65-2166-96
2灯 LEDセンサーライト(単1x3本) エスコ2灯 LEDセンサーライト(単1x3本)エスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル2個寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)質量(g)約320(充電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)700光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約9.5ヶ月設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-84
[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型) エスコ[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型)エスコ
52,400税込57,640
1個
翌日出荷
ガラスを保護する前面ガード付 肩かけベルト付 耐圧防爆構造(d2G5基準合格品) アルミダイカストボディに合成ゴムコーティング 充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。 直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。
使用電池単1電池×3本(別売)電球の種類LED特殊用途防爆エスコ品番EA758HA-32寸法(mm)133×179×150質量(kg)1.45光源LED連続点灯時間72時間明るさ(Lm)45
[単1x1本]ニッケル水素電池(充電式) エスコ[単1x1本]ニッケル水素電池(充電式)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
ニッケル水素電池。単1形。充電式。高容量Min.6,000mAhで、長持ち(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)。自然放電の抑制で10年後70%の残存容量維持(満充電して、室温(20℃)での保存後)。短絡防止機能付き。万一ショートしても発熱抑制。
グリーンマーク認定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら