41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
寸法C(mm)C51 寸法F(°)60
1丁
3,230 税込3,553
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)123.5 仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能 材質クロムニッケル鋼 切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
8,140 税込8,954
8日以内出荷

仕様先端幅×刃長(mm):3.5×31ヘッド仕上げ:クロムメッキ 寸法(mm)口先長さ(L3;):31、ジョイント部幅(W;):13、ジョイント部厚み(D;):7.5、口先幅(h;):1、口先厚み(b;):3.5 全長(mm)140 質量(g)80 先端形状45°ベンド アズワン品番64-2220-11
1丁
7,240 税込7,964
翌日出荷

精密に仕上げた先合わせで、しっかりモノをつかむことができます。ご家庭用の衛生用品として、手芸・工作・学校教材用等にご使用いただけます。
1本
350 税込385
翌日出荷

1個
1,330 税込1,463
当日出荷

寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3 全長(mm)200 質量(g)178 仕上磨き アズワン品番64-2220-30
1丁
5,730 税込6,303
翌日出荷

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 全長(mm)150 質量(g)170
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
材質ステンレススチール 形状曲・鋭 寸法(mm)先端幅:0.4、全長:115
1個
6,240 税込6,864
翌日出荷

1個
7,670 税込8,437
翌日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

仕様適応リング径:#1・#2 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)72 呼び長さ(mm)110 アズワン品番64-7866-53
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3 全長(mm)200 質量(g)198 仕上磨き アズワン品番64-2220-32
1丁
9,120 税込10,032
翌日出荷

寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):68、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9.5、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3 全長(mm)200 質量(g)220 先端形状45°ベンド アズワン品番64-2220-22
1丁
8,200 税込9,020
3日以内出荷

仕様適応リング径:#3・#4 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)171 呼び長さ(mm)175 アズワン品番64-7866-54
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

非磁性・耐腐食性・耐酸性・耐アルカリ性に優れています。
材質非磁性ステンレス 形状曲・鋭 寸法(mm)先端幅:0.3、全長:110
1個
9,120 税込10,032
翌日出荷





先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-380 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,140 税込2,354
当日出荷

セット内容:120°先曲がりタイプ、・ストレートタイプ、・125°先曲がりタイプ、・90°先曲がりタイプ。ロールケース付き便利なセットです。 軸根元にローレット加工を施しています。
用途Oリングの取り外しや各種こじり作業に 材質特殊スチール 軸径(Φmm)3 全長(mm)150 軸長(mm)80 セット数4本 全質量(g)108
1セット(1セット)
7,720 税込8,492
翌々日出荷

先丸・曲刃で傷つきを防いで根元までカットします。 柿、梨の収穫や芯切に最適です。 安全ストッパー付。
エスコ品番EA540AA-10 材質刃部:高炭素刃物鋼、柄:板金+ビニールコーティング 質量(g)90 全長×刃長(mm)155×25
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

寸法(mm)1220×655 ブロンズ 材質ポリカーボネイト 長さ(mm)(曲がり部分)150±10 質量(g)912 エスコ品番EA952CC-12
1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

1セット
1,770 税込1,947
翌日出荷

ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
セット内容スチールブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.2、全長(mm):225、行:1行、形状:曲真鍮ブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.15、全長(mm):225、行:1行、形状:曲ステンレスブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.15、全長(mm):225、行:1行、形状:曲PVCブラシ:ブラシサイズ(mm):10×75、毛丈(mm):17、線径(mm):0.3、全長(mm):225、行:1行、形状:曲 材質(ブラシ部)スチール、真鍮、ステンレス、PVC(各1本)
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-150 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

曲がり部分の長さ・・・150mm±10mm。軒先を美しく仕上げるときに便利な軒先曲がりです。横降りの雨などによる浸水を防ぎます。
材質ポリカーボネート 板厚(mm)0.7 質量(g/枚)912 サイズ(mm)1220×655 曲り角度約110度
1束(10枚)
23,700 税込26,070
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業にあわせた4タイプの先端形状です
仕様ストレート、フック、コンビネーション、90°先曲がり セット内容4本組 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)135 軸長(mm)約67 ハンドル長さ(mm)約68 アズワン品番65-2144-96
1セット
1,550 税込1,705
翌々日出荷

1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

材質デルリン500 (アセタール樹脂) 形状曲・鋭 幅(mm)0.6 全長(mm)118 耐熱温度(℃)240 アズワン品番64-2234-41
1本
265 税込292
翌日出荷

材質ANTIMAGN(非磁性合金) 形状曲・鋭 全長(mm)115 アズワン品番64-7879-84 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)0.17×0.1
1本
5,200 税込5,720
翌日出荷

材質デルリン500 (アセタール樹脂) 形状曲・鋭 幅(mm)0.8 全長(mm)118 耐熱温度(℃)240 アズワン品番64-2234-42
1本
305 税込336
翌日出荷

寸法(mm)1400×655 クリアー 材質ポリカーボネイト エスコ品番EA952CC-11 長さ(mm)1400 幅(mm)655
1個
5,040 税込5,544
当日出荷