11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示内容:駐車御遠慮下さい。施設の出入口付近に。
仕様●サイズ(mm):300×100×1●材質:ポリプロピレン●取付穴:Φ3.0mm×2ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●EA983DE-36用プレート アズワン品番65-5668-47
1枚
280 税込308
8日以内出荷

ドアの出入口やルート表示に 剥離紙付 約6時間光ります。 粘着 屋内用
1巻
18,900 税込20,790
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SL●タイプ:左置き用(右側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用 アズワン品番65-3888-97
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷

壁面に設置できないときに。移動に便利なキャスター付き。駐車場の出入口用の可動式ミラー道路の死角から来る自転車や人などを確認できます。ミラー下と裏面の表示板には、会社のロゴや注意喚起用のサインラベルなどを貼付けできます。※表示板に貼るシール等は付属していません
仕様●メーカー:コミー(Komy)●型番:F48SR●タイプ:右置き用(左側を見たい場合)●サイズ(mm):405×300●曲面:700R相当●重量(kg):6.6(満水時/42.5)●材質:ミラー/アクリル、フレーム/アルミ、台座/高密度ポリエチレン、表示板/アルミ複合板●スタンドサイズ:510(W)×410(D)×1236(H)mm●平面●屋外設置可●キャスター:固定×2●台座の注水キャップを外し、注水口よりホース等で水を入れて使用 アズワン品番65-3888-98
1個
92,980 税込102,278
9日以内出荷

圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等 全長(mm)93 質量(g)41 消費電力(W)350 使用圧力(MPa)0.01~0.2 先端形状幅広形状 取付ねじRc1/8” 流量(L/min)エアー:10~180(非通電時) 危険物の類別非危険物 出口空気温度(℃)入口空気温度~800
1個(1本)
42,900 税込47,190
翌日出荷

全長1,100mm、台座260mm。満水時3kg、砂満杯時4.5kg。両面印刷。注水式ウエイトタイプの駐車禁止用ポールです。前後2箇所に駐車禁止を促すプレートが付いています。施設の出入口付近に。プレート2枚付。
材質【本体】ポリエステル、【プレート】ポリプロピレン 表示内容駐車御遠慮下さい
1枚
3,400 税込3,740
翌日出荷

剥がし後が残らず、何度でも貼って剥がせて繰り返し使えます 平滑な面に貼り付け可能 工場やオフィスの出入口やサインスタンド(無地)との組み合わせての利用も可能。
仕様●サイズ:270×192mm●表示内容:無地●材質:PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル●入数:1枚 アズワン品番65-2307-31
1枚
900 税込990
翌日出荷

剥がし後が残らず、何度でも貼って剥がせて繰り返し使えます 平滑な面に貼り付け可能 工場やオフィスの出入口やサインスタンド(無地)との組み合わせての利用も可能。
仕様●サイズ:270×192mm●表示内容:立入禁止●材質:PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル●入数:1枚 アズワン品番65-2307-29
1枚
900 税込990
翌日出荷

剥がし後が残らず、何度でも貼って剥がせて繰り返し使えます 平滑な面に貼り付け可能 工場やオフィスの出入口やサインスタンド(無地)との組み合わせての利用も可能。
仕様●サイズ:270×192mm●表示内容:故障中●材質:PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル●入数:1枚 アズワン品番65-2307-30
1枚
900 税込990
翌日出荷

仕様A5 材質塩ビ、AES樹脂 寸法(mm)120×180 質量(g)200 表示内容入口・出口・関係者以外立ち入り禁止
1個(1個)
3,000 税込3,300
9日以内出荷