材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
ピッチ(mm)1.75
全長(m)1
1袋
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
1袋
¥725
税込¥798
当日出荷
1袋
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
1袋
¥2,720
税込¥2,992
当日出荷
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)3.5
ねじ径M30
全長(m)1
アズワン品番64-7962-27
1本
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
仕様並目ねじ
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)3
ねじ径M27
全長(m)1
アズワン品番64-7962-26
1本
¥9,400
税込¥10,340
当日出荷
仕様●ボルトサイズ:M12×50●ピッチ:1.75●入数:1●材質:SUS304J3●頭対辺(mm):17●並目ねじ●全ねじ
アズワン品番65-9325-76
1本
¥410
税込¥451
3日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10
アズワン品番65-2141-75
1個
¥65,500
税込¥72,050
8日以内出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1.25
頭部対辺(mm)13
入数1個
ねじサイズM8×15
1袋
¥660
税込¥726
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.7
頭部対辺(mm)7
入数1個
ねじサイズM4×20
1袋
¥430
税込¥473
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1
頭部対辺(mm)10
入数1個
ねじサイズM6×20
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1.25
頭部対辺(mm)13
入数1個
ねじサイズM8×30
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1.25
頭部対辺(mm)13
入数1個
ねじサイズM8×12
1袋
¥705
税込¥776
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.8
頭部対辺(mm)8
入数1個
ねじサイズM5×12
1袋
¥430
税込¥473
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.7
頭部対辺(mm)7
入数1個
ねじサイズM4×15
1袋
¥385
税込¥424
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.7
頭部対辺(mm)7
入数1個
ねじサイズM4×12
1袋
¥365
税込¥402
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1.25
頭部対辺(mm)13
入数1個
ねじサイズM8×20
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1
頭部対辺(mm)10
入数1個
ねじサイズM6×30
1袋
¥455
税込¥501
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)1
頭部対辺(mm)10
入数1個
ねじサイズM6×12
1袋
¥365
税込¥402
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.8
頭部対辺(mm)8
入数1個
ねじサイズM5×20
1袋
¥520
税込¥572
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.8
頭部対辺(mm)8
入数1個
ねじサイズM5×15
1袋
¥475
税込¥523
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.8
頭部対辺(mm)8
入数1個
ねじサイズM5×10
1袋
¥410
税込¥451
翌日出荷
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ(mm)0.7
頭部対辺(mm)7
入数1個
ねじサイズM4×10
1袋
¥340
税込¥374
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-3040
ねじの呼びM16
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-3030
ねじの呼びM16
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
仕様並目ねじ
サイズM16×60
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-3025
ねじの呼びM16
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-4040
ねじの呼びM20
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-4030
ねじの呼びM20
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA949DN-825
種別全ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
ねじの呼びM8
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DN-1020
材質鉄
長さ(mm)20
ピッチ1.5
ねじの呼びM10
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949DN-2040
ねじの呼びM8
1個
¥520
税込¥572
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-4050
ねじの呼びM20
1個
¥410
税込¥451
翌々日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
関連キーワード
1
2
次へ