カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(72)
    • 寸切りボルト(10)
    • 六角ボルト(51)
    • 六角穴付ボルト(10)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(795)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • イマオコーポレーション(10)
  • Modes(9)
  • TRUSCO(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
  • SUNCO(7)
  • 八幡ねじ(35)
  • 日産ネジ(33)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • OHSATO(大里)(19)
  • 由良産商(19)
  • 丸エム製作所(14)
  • ケミス(14)
  • LDK(12)
  • コノエ(11)
  • ボサード(11)
  • RS PRO(11)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • M6(10)
  • M8(3)
  • M12(36)
  • M16(1)
長さ(mm)
  • 12(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 285(2)
  • 320(1)
  • 490(1)
  • 1000(1)
材質
  • アルミ(5)
  • ステンレスすべて(25)
  • SUS304(19)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(4)
  • 鉄すべて(11)
  • SCM435(2)
種別
  • 種別全ねじ(57)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
  • 0.7(36山)(8)
  • 0.8(9)
  • 1(11)
  • 1.25(8)
  • 1.5(6)
  • 1.75(27)
  • 2(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2
頭部形状
頭部形状
六角(20)
頭部形状
六角穴付き(3)
六角・六角穴付き
表面処理
  • ホワイト(5)
  • ユニクロ(2)
ホワイト・ユニクロ
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(3)
六角穴
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「全ネジ m12」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,100税込27,610
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]エスコ
205税込226
1袋(16本)ほか
翌日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ材質SUSXM7
[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地) エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト(生地)エスコ
570税込627
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質
[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
750税込825
1袋(2本)ほか
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)
小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本) EA949LPシリーズ エスコ小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本) EA949LPシリーズエスコ
410税込451
1本
3日以内出荷
仕様●ボルトサイズ:M12×50●ピッチ:1.75●入数:1●材質:SUS304J3●頭対辺(mm):17●並目ねじ●全ねじアズワン品番65-9325-76
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズエスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
仕様●サイズ:底面Φ50 ねじ部M12×25 全高51●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):50●ねじ:M12×25●耐荷重(kg):320●ベース高さ:16●全高:51mm●首振り機構(約30°)アズワン品番65-9324-17
アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
約30°の首振り機構付きの為、床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
仕様●サイズ:底面Φ70 ねじ部M12×30 全高66.5●材質:本体/ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)底部/ポリアミドPA ねじ部/スチール(有色クロメート)●ベース径(mm):70●ねじ:M14×30●耐荷重(kg):622●ベース高さ:24.7●全高:66.5mm●首振り機構(約30°)アズワン品番65-9324-18
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
240税込264
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
300税込330
1本(2本)ほか
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
410税込451
1本ほか
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質ステンレス
全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製) エスコ全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
材質ステンレス
[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッド エスコ[EA539P-20・21用] 全ネジカッターヘッドエスコ
65,500税込72,050
1個
8日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●切断能力:軟鋼:W3/8・W1/2・M10・M12SUS:W3/8・W1/2・M10アズワン品番65-2141-75
M12x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM12x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7962-06
M12x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM12x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
295税込325
1本
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)1.75アズワン品番64-7961-75
M12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,780税込4,158
1個
翌日出荷
対辺(mm)18規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-05
M12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から翌日出荷
対辺(mm)18規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-04
M16x120mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM16x120mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
9,830税込10,813
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)2規格ISO 8.8頭部対辺(mm)24アズワン品番64-7960-54ボルト寸法M16×120
M12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x100mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
4,540税込4,994
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-47ボルト寸法M12×100
M12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 90mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-46ボルト寸法M12×90
M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-45ボルト寸法M12×80
M12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-44ボルト寸法M12×70
M12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-43ボルト寸法M12×60
M12x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 50mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-42
M12x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-41
M12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-40
M12x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-39
M12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-38
M12x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-37ボルト寸法M12×25
M12x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18アズワン品番64-7960-36
M 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
680税込748
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-05
M8x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
705税込776
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×12
M6x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
365税込402
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×12
M5x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM5x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ(1件のレビュー)
430税込473
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.8頭部対辺(mm)8入数1個ねじサイズM5×12
M4x12mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM4x12mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
365税込402
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)0.7頭部対辺(mm)7入数1個ねじサイズM4×12
M12x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM12x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1袋
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.75全長(m)1
M12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,160税込1,276
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×50
M12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,110税込1,221
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×40
M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,040税込1,144
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
M12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM12x20mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
1,000税込1,100
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら