「全天候」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂
色白
線幅(mm)2
アズワン品番64-7920-96
入数1本
1本
¥525
税込¥578
当日出荷
材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂
色黄
線幅(mm)2
アズワン品番64-7920-98
入数1本
1本
¥525
税込¥578
当日出荷
材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂
色青
線幅(mm)2
アズワン品番64-7920-97
入数1本
1本
¥525
税込¥578
翌日出荷
材質本体:アルミ、キャップ:PBT樹脂
色黒
線幅(mm)2
アズワン品番64-7920-94
入数1本
1本
¥525
税込¥578
翌日出荷
5~40℃
作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
色アイボリー
容量(mL)90
使用温度(℃)-20~50
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
容量(mL)500
ノズル長(mm)300
吐出量(g/ストローク)0.9
筒長(mm)283
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。
鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
付属品取付ビス×4本
エスコ品番EA983ZA-31
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)800
外寸(mm)76×57×127(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5.5
設置場所壁面取付
1個
特価
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型
付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個
エスコ品番EA983ZA-32
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)900
内径(Φmm)【ブラケット】27
外寸(mm)76×57×184(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。使用できるもの:木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革。使用できないもの:特殊加工面、シリコーン、フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム / 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)234
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ
芯径(mm)76
保管環境直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管
1巻(1巻)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
操作しやすいプッシュボタン式。
大容量タイプ。全天候型。
鍵だけでなくカードも保管可能。
保護カバーも付属でより強固です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
エスコ品番EA983ZA-35
材質本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂
寸法(mm)【保護カバー着装時】95×70×131(H)
質量(g)1460
外寸(mm)88×65×120(H)
内寸(mm)60×40×95(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4.9
設置場所壁面取付
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
関連キーワード