41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様帽子形状:八角型 材質本体:綿、ボタン:樹脂 サイズLLサイズ アズワン品番64-2208-05
1枚
3,370 税込3,707
翌日出荷

溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。 ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。 八角タイプのため、ヘアスタイルの崩れが少なくてすみます。 背後からの熱からも後頭部を守ります。
サイズL エスコ品番EA370CB-3 材質本体:綿、ボタン:樹脂 形状八角 長さ(cm)(顔から下)16.5 頭囲(cm)58まで対応 職業別シーン溶接工
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

材質八角特殊鋼材 全長(mm)600 質量(g)1500 刃幅(mm)7.5 尾部幅(mm)25 アズワン品番64-7862-21
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

八角特殊鋼材を使用、全体焼入れで強力です。
材質八角特殊鋼材
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質八角特殊鋼材 全長(mm)540 質量(g)960 刃幅(mm)5 尾部幅(mm)21 アズワン品番64-7862-20
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

種類両口ハンマー 全長(mm)210 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)鋼管 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575WB-14
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

材質八角特殊鋼材 全長(mm)450 質量(g)800 刃幅(mm)5 尾部幅(mm)21 アズワン品番64-7862-19
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

1個
725 税込798
翌日出荷

1個
2,060 税込2,266
翌々日出荷

1個
825 税込908
翌日出荷

1個
1,200 税込1,320
当日出荷

1個
1,970 税込2,167
当日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

1個
2,620 税込2,882
当日出荷

1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

エスコ品番EA948AY-53 材質(本体)ナイロン6 種類菊形 寸法H(mm)16 寸法D(Φmm)50 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)20 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)40 材質(取付部)SS400
1個
465 税込512
3日以内出荷

エスコ品番EA948AY-55 材質(本体)ナイロン6 種類菊形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)65 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ ねじの呼びM12 取付長(mm)50 材質(取付部)SS400
1個
685 税込754
翌日出荷

エスコ品番EA948AY-54 材質(本体)ナイロン6 種類菊形 寸法H(mm)18 寸法D(Φmm)65 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)23 取付部おねじ ねじの呼びM10 取付長(mm)50 材質(取付部)SS400
1個
590 税込649
3日以内出荷

エスコ品番EA948AY-51 材質(本体)ナイロン6 種類菊形 寸法H(mm)10 寸法D(Φmm)30 表面処理(ねじ)ユニクロメッキ 寸法d(Φmm)15 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)30 材質(取付部)SS400
1個
315 税込347
3日以内出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:100ml●サイズ:Φ33×250mm●目盛単位:1.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-93
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

4桁ダイアル式。暗証番号変更可能。ツルは八角形をしています。 本体とダイヤル部分を保護するため、カバーが付いています。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-36 材質本体:ダイキャスト、ツル部:ボロン合金 幅(mm)57 厚さ(mm)34 全長(mm)約86 質量(g)約361 ツル径(Φmm)9×9 クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
3,720 税込4,092
当日出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-94
1本
1,460 税込1,606
欠品中

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:500ml●サイズ:Φ58.9×337mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-96
1本
3,000 税込3,300
当日出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:1000ml●サイズ:Φ67.3×422mm●目盛単位:10ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-97
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:300ml●サイズ:Φ46.8×300mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-95
1本
1,700 税込1,870
当日出荷

耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:2000ml●サイズ:Φ84×516mm●目盛単位:20ml●材質:PMP アズワン品番65-2314-98
1本
6,000 税込6,600
当日出荷

アルミ製の弱点を解消、高強度、高耐久性の鉄製 四角・六角・八角など、角型形状品や排水トラップ(最小4.5mm巾)の締付け・緩め作業に最適です。 洗濯機パンやユニットバス用の排水トラップを内側から回す作業が可能。 吊り下げ穴は対辺10mmの六角形のデザイン 本体許容トルク392N・m(37.8kgf・m)以内でご使用下さい。
仕様●開口範囲(mm):16~93●全長(mm):250●重量(g):820●材質:鉄 アズワン品番65-2138-62
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷

4桁ダイアル式。暗礁番号変更可能。ツルは八角形をしています。 優れた耐食性の真鍮ボディ・シャックルシールと防塵カバーでダイヤル部分を保護しています。 4桁の組合せで1万通りの組合せができます。 特別なリセット用ツールは不要・暗い場所や暗闇でのダイヤル操作が可能。 デッドロック機構で防犯性が高くなっています。 ダイヤルを保護するためのカバー付。 ツル部は覆われ、切断されにくくなっています。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-25A 材質本体:真鍮、ツル部:ボロン合金 幅(mm)57 厚さ(mm)30 全長(mm)85 質量(g)460 対辺(mm)【ツル】10 クリアランス(縦×横)(mm)28×24
1個
7,390 税込8,129
当日出荷

約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。本体が八角なので、24mmのスパナで廻すこともできます。本体と底が二重構造もため、荷重がかかった状態でも、本体をスパナでまわして高さ調節が行えます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。
仕様●ベース径(mm):24●ねじ:M8×30●耐荷重(kg):60●材質:本体/スチール・ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:11mm●二面幅:24mm●首振り機構(約10°) アズワン品番65-9324-19
1個
700 税込770
翌日出荷

仕様八角軸サイズ:18mm 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)300 刃幅(mm)30
1本
4,280 税込4,708
翌日出荷

1個
2,370 税込2,607
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)