98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。トーション効果によりビットに加わる負荷を軽減します。
差込角(inch)3/8 アズワン品番65-2154-35 対辺(inch)1/4(六角)
1個
4,270 税込4,697
3日以内出荷


仕様入力部:六角軸:対辺6.35mm、六角ソケット:対辺30mm、差込角:9.52mm、12.7mm出力部:30mm 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 質量(g)753 最大トルク(N・m)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×284×32 アズワン品番64-7926-25
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

ピンタイプ用。六角ナットなので、締め付けが簡単にできます。手動式グリースガン専用。
全長(mm)42 ねじサイズM10×1
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。 Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。 インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応 セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個) 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 寸法(mm)本体:59×284×32 質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380 最大トルク(N・m)500 入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7 アズワン品番64-7926-26
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。※専用ソケットの取り扱いはございません。(EA813A-48シリーズのソケットは使用できません。)
仕様●仕様:32mm六角対応●サイズ:60(W)×20(D)×383(L)mm●重量:1.04kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなど奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業にも対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応 アズワン品番65-9285-50
1個
128,500 税込141,350
8日以内出荷

。Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
仕様●仕様:30mm六角対応●サイズ:56(W)×20(D)×378(L)mm●重量:1kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなどEA813A-48では届かない更に奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応●専用ソケット取付可能 アズワン品番65-9285-49
1個
71,400 税込78,540
8日以内出荷

仕様先端差込角:3/8" 全長(mm)148 外径(Φmm)19.3 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-32
1本
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用) 仕様取付側六角対辺:19mm 全長(mm)25.0 対辺(mm)21 外径(Φmm)28.5
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用) 仕様取付側六角対辺:19mm 全長(mm)25.0 対辺(mm)19 外径(Φmm)25.0
1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用) 仕様取付側六角対辺:19mm 全長(mm)26.0 対辺(mm)24 外径(Φmm)32.0
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

シリーズ最短35mm。狭い箇所の作業に適しています。 色で先端サイズの見分けが簡単。 L型アダプターでの仮締め作業に
1本ほか
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

1個
935 税込1,029
翌日出荷

軸径(Φmm)8 全長(mm)50 質量(g)15 差込角(inch)1/4" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-36
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。配電盤のネジ締め、トルク管理に適しています。※インパクトドライバーには使用できません。配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプターです。
仕様●適合ねじ:M3.5●トルク値(N・m):1.1●全長(mm):75●差込六角対辺:1/4"●六角シャンク:1/4"●精度:±10%●軸径(mm):Φ12●材質:炭素鋼 アズワン品番65-9273-63
1本
3,130 税込3,443
翌日出荷

全長(mm)115 質量(g)92 差込角(inch)1/2" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-34 保持トルク(N・m)75
1本
1,910 税込2,101
翌日出荷

差込角1/4"HEXの段付き1/2"SQインパクトソケットアダプター。
仕様●六角シャンク:1/4"●差込角:1/2"●全長:50mm●外径(mm):19.2●重量(g):46●材質:クロム合金鋼●クイックリリース アズワン品番65-5669-83
1個
9,490 税込10,439
翌日出荷

全長(mm)111 質量(g)82 差込角(inch)3/8" 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2248-35 保持トルク(N・m)75
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

1個
285 税込314
欠品中

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):2~14●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●回転数:0~250rpm●精度:±6%●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本 アズワン品番65-2171-45
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.6~4.5●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本 アズワン品番65-2171-44
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。
仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本 アズワン品番65-2171-43
1個
36,200 税込39,820
翌日出荷

インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に
仕様●メーカー:トップ工業(TOP)●型番:ESA-4TK●差込角:1/2"●全長:85mm●六角シャンク:1/4"●重量:48g●材質:SCM45●保証トルク:75N・m アズワン品番68-1831-38
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

1個
440 税込484
当日出荷

1個
595 税込655
当日出荷

1個
925 税込1,018
翌日出荷

1個
660 税込726
当日出荷

1本
460 税込506
当日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1本
530 税込583
翌日出荷

1個
925 税込1,018
翌日出荷

1個
595 税込655
翌日出荷

1個
330 税込363
当日出荷

1個
1,300 税込1,430
翌日出荷