147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(9本)
2,610 税込2,871
翌日出荷

1本
70 税込77
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)45 対辺寸法(mm)1.5 先端形状六角
1本
100 税込110
翌日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

1本
315 税込347
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)90 対辺寸法(mm)1.5 先端形状六角
1本
120 税込132
翌日出荷

1本
245 税込270
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)1.5 形状L型 エスコ品番EA573W-1.5 軸長(mm)90 寸法L2(mm)14
1個
345 税込380
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
セット内容7本組 軸長(mm)50/100 先端形状六角 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA573KD-1.5
1個
275 税込303
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)1.5 形状L型 エスコ品番EA573WK-1.5 軸長(mm)90 寸法L2(mm)14
1個
125 税込138
翌日出荷


ボールポイント付 それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165 アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
6,450 税込7,095
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)1.5 形状L型 エスコ品番EA573WM-1.5 軸長(mm)90 寸法L2(mm)14
1個
190 税込209
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付 セット内容7本組 軸長(mm)50/100 先端形状ボールポイント 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付 セット内容7本組 軸長(mm)80/185 先端形状ボールポイント 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)1.5 薄水色 質量(g)10 軸長(mm)91.5 アズワン品番64-7907-94
1本
145 税込160
翌日出荷

1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA573CD-1.5 先端形状ボールポイント
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA683A-1.5 先端形状六角
1個
100 税込110
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA573LB-1.5 先端形状六角
1個
605 税込666
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA683AC-1.5 先端形状六角
1個
80 税込88
翌日出荷

1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個
9,830 税込10,813
翌日出荷

1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573L-100 先端形状ボールポイント
1個
9,830 税込10,813
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10(9本組) 軸長(mm)45~112
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
7,670 税込8,437
翌日出荷

1個
7,820 税込8,602
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573KD
1セット(9本)
4,380 税込4,818
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10(9本組) 軸長(mm)90~224
1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
7,670 税込8,437
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
5,800 税込6,380
翌日出荷