240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
410 税込451
当日出荷

1個
2,760 税込3,036
当日出荷

1個
795 税込875
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズの六角が付いています。
寸法(mm)5 軸長(mm)150 先端形状六角 ハンドル寸法(mm)92 サイズ規格ミリ
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

仕様1000V絶縁 軸長(mm)110 先端形状六角 ハンドル幅(mm)90 サイズ(mm)5.0 サイズ規格ミリ
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

仕様1000V絶縁 軸長(mm)240 先端形状六角 ハンドル幅(mm)90 サイズ(mm)5.0 サイズ規格ミリ
1個
8,930 税込9,823
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)5 全長(mm)195 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

軸長はハンドルの根元からの長さです。 ボールポイント付
寸法(mm)5 軸長(mm)150 先端形状ボールポイント ハンドル寸法(mm)92 サイズ規格ミリ
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

1本
170 税込187
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)80 対辺寸法(mm)5.0 先端形状六角
1本
165 税込182
翌日出荷

1本
425 税込468
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)160 対辺寸法(mm)5.0 先端形状六角
1本
260 税込286
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)125 対辺寸法(mm)12 先端形状六角
1本
970 税込1,067
当日出荷

防爆。 防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。 ボールポイント付。
仕様サイズ:260(W)×150(H)、重量:35g、材質:PVC、収納ポケット数:7、折りたたみ可能 セット内容六角棒レンチ(7本組)、2×48mm:(EA643BR-2)、3×60mm:(EA643BR-3)、4×66mm:(EA643BR-4)、5×75mm:(EA643BR-5)、6×84mm:(EA643BR-6)、8×92mm:(EA643BR-8)、10×102mm(EA643BR-10)、工具袋 材質アルミニウム青銅 寸法(mm)2・3・4・5・6・8・10 軸長(mm)48・60・66・75・84・92・102 アズワン品番65-2165-39
1個
38,760 税込42,636
当日出荷

焼入れ鋼。ビニールグリップ付
先端形状六角 サイズ規格ミリ サイズ(mm)2.5・3・4・5・6・8 形状T型 エスコ品番EA573T 全長(mm)250
1セット(6本)
5,180 税込5,698
当日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
セット内容7本組 軸長(mm)50/100 先端形状六角 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム 寸法(mm)5 全長(mm)85 質量(g)18 軸長(mm)80 アズワン品番64-7871-43
1本
425 税込468
翌日出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 寸法(mm)5 高さ(mm)28 質量(g)12 軸長(mm)80 アズワン品番64-7871-31
1本
12,100 税込13,310
翌日出荷

1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 仕様ボールポイント付 エスコ品番EA573TE セット内容(二面幅(mm))2.5・3・4・5・6・8 全長(mm)250
1個
5,900 税込6,490
当日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)285 対辺寸法(mm)30 先端形状六角
1本
14,400 税込15,840
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)355 対辺寸法(mm)36 先端形状六角
1本
22,800 税込25,080
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)105 対辺寸法(mm)9.0 先端形状六角
1本
640 税込704
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)45 対辺寸法(mm)1.5 先端形状六角
1本
100 税込110
翌日出荷

材質クロムバナジウム鋼 軸長(mm)315 対辺寸法(mm)32 先端形状六角
1本
16,300 税込17,930
翌日出荷

1本
350 税込385
翌日出荷


ボールポイント付 それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別 特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165 アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
6,450 税込7,095
翌日出荷

1本
565 税込622
翌日出荷

1本
365 税込402
翌日出荷

1本
70 税込77
翌日出荷

1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付 セット内容7本組 軸長(mm)50/100 先端形状ボールポイント 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
6,480 税込7,128
翌日出荷

軸+ハンドル先端3ヵ所で締め付けが可能 スライド式の為、長さ調整が簡単で様々な場所で使えます。
寸法(mm)2.5 全長(mm)140 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付 セット内容7本組 軸長(mm)80/185 先端形状ボールポイント 仕上パウダーコート仕上げ サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 エスコ品番EA573KD-5
1個
390 税込429
当日出荷

パイロットリセス付き低頭ボルト専用レンチ
材質クロムバナジウム 寸法(mm)12 全長(mm)137 質量(g)160 軸長(mm)125 アズワン品番64-7871-47
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷