243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに 小型の六角レンチのセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ(mm):0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3●軸長(mm):32.2・32.1・39.7・45・50・56・63●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-20
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 小型の六角レンチのインチセットです。細かな作業に最適です。
仕様●サイズ:0.028”・0.035”・0.05”・1/16”・5/64”・3/32”・7/64”●軸長(mm):32.3・32.1・39.7・45・50・56・60●材質:CR-Vクロムバナジウム アズワン品番65-2145-21
1セット(7本)
450 税込495
当日出荷

付属品:microUSB充電ACアダプター、取付マグネット2個、六角穴付きボルト(M5×25L)4本、取扱説明書。充電インジケーター機能付。オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。充電式でコンセントのない場所で使用できます。マグネットで設置ができます。LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。点滅機能付(スイッチを3秒長押し)。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明 材質本体:強化ガラス(ホウケイ酸ガラス) マグネット:ネオジウム磁石 全長(mm)取付マグネット付き290 (ライト部のみ227) 質量(g)約600 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)3 電源リチウムイオン電池 3.7V/1850mAh ケーブル長(m)充電:1.8 入力電圧(V)入力電圧/電流:AC100~240V (充電AC/DCアダプター) 光源LED球1灯 色温度5700K 使用電池リチウムイオン電池 (充電AC/DCアダプター付き) 照度(Lx)強(全灯):84 (/1m) 中(1/2):52 (/1m) 弱(1/3):19 (/1m) 充電電圧(V)USB 5/1A 充電時間(時間)2.5 充電可能回数約500回(使用環境や状況により異なります) 明るさ強(全灯):300 中(1/2):184 弱(1/3):66 防水保護等級IP67 連続点灯時間(時間)強(全灯):2 中(1/2):5 弱(1/3):12
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷

狭小箇所で高い作業性を発揮。 ヘッドを中心にハンドル180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用。一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能。首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅/2.5mm)で調整が可能。 首振り時でもソケットの脱着が可能。 回転方向切替レバーには三つ股形状を採用。首振り時でも切替がスムーズです。 首振りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ ドライブ角は、根元まで完全に差し込む。・ 全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BRSW3L●ギア数:72歯●全長(mm):300●差込角:3/8"●送り角度:5°●サイズ(mm):B/32、T1/16.5、T2/27、L/300●重量:375g●用途:ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業に使用。 アズワン品番68-1832-16
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

材質ステンレス(SSブラックメッキ) ねじの種類並目ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1袋(16本)ほか
205 税込226
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

いじり止め穴付き六角ネジ用。セーフティピン付。ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。
1本
995 税込1,095
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA949DF 材質 表面処理ユニクロ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
5,330 税込5,863
当日出荷

1セット
8,740 税込9,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径M2 長さ(mm)4 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-204 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌々日出荷

種別全ねじ 材質 ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949DE サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30 ケース寸法(mm)207×145×40
1個
4,260 税込4,686
当日出荷

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83 角寸法差込角:1/2”
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM5×5mm 頭部形状六角穴付き
1個
205 税込226
当日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×3mm 頭部形状六角穴付き
1個
180 税込198
当日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×4mm 頭部形状六角穴付き
1袋(4個)
180 税込198
当日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-510 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)4 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-504 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM3 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM3×5mm 頭部形状六角穴付き
1個
180 税込198
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)4 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-404 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
当日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)3 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-203 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
当日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)6 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-206 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)3 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-403 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MJ-630A ねじの呼びM6
1個
955 税込1,051
翌日出荷

1本ほか
特価
51 税込56
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エスコ品番EA949DJ-875 種別半ねじ 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
1個
340 税込374
翌日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM4×4mm 頭部形状六角穴付き
1個
180 税込198
当日出荷

ねじ径M8 長さ(mm)8 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-808 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
当日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-610 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M5 長さ(mm)6 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-506 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)8 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-308 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M8 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-810 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M4 長さ(mm)10 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-410 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M3 長さ(mm)3 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-303 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
当日出荷

1袋(50本)ほか
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA949DJ-1050 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM8
1個
510 税込561
翌日出荷

1袋(4本)ほか
750 税込825
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ねじ径M8 長さ(mm)6 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-806 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)15 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-615 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷