「六角軸 はつり」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼
全長(mm)280
質量(g)470
刃幅(mm)22
刃先形状両刃
アズワン品番64-7925-55
六角軸対辺(mm)17
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
材質合金鋼、クローム、モリブデン鋼
全長(mm)450
質量(g)780
アズワン品番64-7925-51
六角軸対辺(mm)17
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
全長(mm)600
アズワン品番64-2270-32
六角軸対辺(mm)17
1本
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
別売のランマ(EA810TH-101)を使用すると土砂。敷石などの突き固め作業ができます。(専用シャンク/EA810TH-106が必要)。軽量コンパクトボディで取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。樹脂製シリンダケースカバー装着 シリンダケースカバーの採用により、様々な作業状態において安定した製品保持が可能です。2種類の構造を防振ハンドルに採用しました。トランザトリユニット方式防振構造により防振効果を高め、また、ヒンジ構造によりハンドルの左右のガタつきを抑制することで防振効果と操作
仕様●シャンク形状:六角軸/17mm●打撃エネルギー:10J●電源:AC100V・1,050W●打撃数:3,000回/分●サイズ:103(W)×389(D)×214(H)mm●重量:4.5kg(サイドハンドルを除く)4.8kg(サイドハンドルを含む)●コード長:5m●コード:2心●振動3軸合成値:9.2m/s2●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-22 ストップカーボン/999094●付属品:ブルポイント(280mm)×1本、サイドハンドル、樹脂ケース●二重絶縁、防振ハンドル付●連続空打ち防止装置機能
アズワン品番65-9284-98
1台
¥59,200
税込¥65,120
翌日出荷
関連キーワード