この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。
見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。
電源を必要としないメカニカル構造。
材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304
穴径(Φmm)5.5
取付ピッチP.C.D.122
外径(Φmm)100
材質(ケース)SUS304
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
ケース構造防滴
目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)
温度表示方式アナログ
温度計の種類隔測式
仕様取付ねじ無し(投げ込み型)
材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ
測定範囲(℃)0/80
1目盛5℃
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
関連キーワード