20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

本体内側にポリ袋用フック付、内袋5枚付。
容量(L)2.8 材質ポリスチレン エスコ品番EA995CC-61 寸法(mm)140×140×195(H) 質量(g)340 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

側にポリ袋用フック付、内袋5枚付。
容量(L)3.2 材質ポリスチレン エスコ品番EA995CC-62 寸法(mm)224×143×195(H) 質量(g)400 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

軽量・コンパクトな2段タイプ。テント内の収まりもGOOD。収納袋付き。吊り下げ用フック付き。
材質フレーム:アルミニウム合金、樹脂部:ナイロン 質量(g)700 耐荷重(kg)下段:6、上段:2、フック:1.5 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×550×990(収納時:90×90×440)
1台
11,400 税込12,540
翌日出荷

バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。
仕様●銅管外径:10mm●全長(mm):460●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):28.58●高さ(mm):110●重量:1.4kg●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応 アズワン品番65-9248-24
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減) アズワン品番65-9248-25
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

柔軟性の高い素材をロッドに使い、手を止めずに様々な清掃面にフィットしホコリや汚れをキャッチします。 伸縮柄なので高所のお掃除にも最適です。 柔軟性の高いロッド部分は、平面から曲面、隙間や溝など状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。 マイクロファイバーを使用。マイクロファイバー(超極細繊維)が清掃面に付いたホコリをしっかりかき取り繊維内に取り込みます 広い面でも楽々お掃除。清掃面をただ撫でるだけでは無く、適度な圧力をかけながら拭くので、しっかり汚れを拭き取れます。 糸はマイクロファイバーなので繊維内に汚れを取り込みます。 大きめのフック。ズボンのベルトやメンテナンスカートなどに掛けられます。 伸縮柄を外して、ハンディーとしてもご使用頂けます。
エスコ品番EA928AA-71 材質グリップ:ポリプロピレン、ロッド:TPE、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、毛:マイクロファイバー 全長(mm)最短1410、最長2040(モップ糸含まず) ブラシ寸法(mm)50×435 ヘッド寸法(mm)53×640(モップ糸含まず)
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード) 材質フック:スチール、ベース:プラスチック エスコ品番EA661CF-20 内寸(mm)【フック】55×20
1袋(3本)
1,330 税込1,463
翌日出荷

床からのLANケーブルを保護しながら机上やテーブル内の配線トレーまで立ち上げるワイヤリングガイド。高さ720mmまでの天板に取り付け可能です。本体横にスリットを入れているので穴を通さず通線ができます。配線トレー取付フック付。
材質PP樹脂 質量(kg)0.86 サイズ(mm)62(W)×62(D)×691(H)
1式
9,100 税込10,010
翌日出荷

仕様フック内寸:30×30mm取付可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面 材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×70 アズワン品番64-7905-29 耐荷重(g)約500(1個あたり) 入数2個
1個(2個)
1,250 税込1,375
当日出荷

入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード) 材質フック:スチール、ベース:プラスチック エスコ品番EA661CF-17 内寸(mm)【フック】35×17
1袋(3本)
1,330 税込1,463
翌日出荷

仕様カン下寸法:49mmフック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×22×71 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-17 材質(リング)スチール
1個
495 税込545
翌日出荷

仕様フック内寸:40×22mm 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(mm)46×37(29)×33(25) 質量(g)9 線径(Φmm)3 アズワン品番64-7907-66
1個
140 税込154
翌日出荷

仕様フック内寸:12×29mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9.8×22×67 口の開き(mm)12 材質(リング)スチール
1個
475 税込523
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×22×76.7 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-23 材質(リング)スチール
1組
2,370 税込2,607
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×77.8 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-21 材質(リング)スチール
1組
2,180 税込2,398
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×21×77.8 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-19 材質(リング)スチール
1組
3,260 税込3,586
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×22×76.7 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7977-22 材質(リング)スチール
1組
3,660 税込4,026
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×20×70.4 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7976-71 材質(リング)スチール
1組
2,670 税込2,937
翌日出荷

仕様フック内寸:12×32mm 材質(車輪)樹脂 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×20×70.4 口の開き(mm)12 アズワン品番64-7976-73 材質(リング)スチール
1組
1,830 税込2,013
翌日出荷