十字チップにより研削力と耐久力アップ
用途建材研削
外径(Φmm)100
刃厚(mm)4.5
内径(Φmm)20
エスコ品番EA843A-3
サイズ(mm)Φ100×20
ダイヤ幅(mm)6
1個
¥10,200
税込¥11,220
8日以内出荷
耐久性があります。EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじ1/4"
アズワン品番65-2107-98
適合パイプ内径(Φmm)9.5(3/8")
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
全長(mm)95
適合寸法(mm)VP管:50~100、VU管:40~200
六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25
直径(Φmm)30
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。
材質プラスチック
寸法(mm)83×227×166(H)
質量(kg)1.9
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-4
材質ステンレス(SUS316)
形状(線)三角
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)2.3
使用荷重(kg)4
表面処理研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
ブラシ径(Φmm)39
エスコ品番EA115GG-42
材質(ブラシ部)ステンレス
接続ねじ1/2”
適合パイプ内径(Φmm)38
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)13
エスコ品番EA818-101
外径(Φmm)125
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
軽い研磨や汚れ落としに最適です。金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。EZロック方式。EA818E-139に取付けて使用してください。
最大回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(mm)25.4
内径(mm)4.9
エスコ品番EA115GG-46
材質(ブラシ部)ステンレス
接続ねじ1/2”
適合パイプ内径(Φmm)64
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-29
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじ1/2”
適合パイプ内径(Φmm)83
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-25
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじ1/2”
適合パイプ内径(Φmm)57
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
ブラシ径(Φmm)38
エスコ品番EA115GG-22
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじ1/2”
適合パイプ内径(Φmm)38
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
軽い研磨や汚れ落としに適しています。
金属、木材、アルミ、プラスチックに使用できます。
EZロック方式
EA818E-139に取付けて使用してください。
仕様●メーカー:DREMEL(ドレメル)●型番:EZ472●外径(mm):25.4●内径(mm):4.9●粒度:#120●最大回転数(rpm):15,000●入数:1枚
アズワン品番67-7211-32
1枚
¥1,310
税込¥1,441
3日以内出荷
エスコ品番EA115GG-9
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじ1/2”
適合パイプ内径(Φmm)83
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-3
材質(ブラシ部)ナイロン
接続ねじ1/2”
適合パイプ内径(Φmm)45
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-27
材質(ブラシ部)真鍮
接続ねじ1/2”
適合パイプ内径(Φmm)70
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
エスコ品番EA115GG-52
材質(ブラシ部)ステンレス
接続ねじ1/2”
適合パイプ内径(Φmm)102
1個
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用
エスコ品番EA115GF-14
材質(ブラシ部)樹脂
接続ねじ1/4”-28
適合パイプ内径(Φmm)25.4mm(1”)
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ