161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)290 質量(kg)1.5 材質ポリエチレン+ポリプロピレン 寸法(mm)360×360×30 グリーン
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤 アズワン品番65-3902-27
1枚
300 税込330
当日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑 アズワン品番65-3902-28
1枚
300 税込330
当日出荷

ベルトループとキーリングのセットです。 太いストラップやベルト通しに取付けやすいよう、ベルトループの口は広く開きます。 ループの下部分は、360°回転します。
材質スチール(ニッケルメッキ) エスコ品番EA916ZL-58 寸法(mm)【ベルトループ】28×12×63(H) 全長(mm)90 質量(g)38 内径(Φmm)【ベルトループ】11 リング内径(Φmm)28 最大開口(mm)14 リング線径(Φmm)2
1個
570 税込627
当日出荷

エスコ品番EA638BQ-26 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 内径(Φmm)50 ねじ径W-3/8” 線径(Φmm)9 使用荷重(kg)150 ねじ長さ(mm)90 リング内径(Φmm)50
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に 最大電流(A)800 エスコ品番EA315-15 質量(kg)1.6 内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼 内径(Φmm)110 使用荷重(t)16 線径(Φmm)48 使用荷重(kg)16000 アイ部内径(Φmm)110
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は1個入りです。
容量(mL)50 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-0.5 寸法(mm)32×32×90 内径(Φmm)【ふた】17 目盛間隔10mL
1個
205 税込226
翌日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)50 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-0.5B 寸法(mm)32×32×90 内径(Φmm)【ふた】17 目盛間隔10mL
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

。遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-15
1セット(10個)
1,490 税込1,639
翌日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-14
1個
215 税込237
翌日出荷

内径(Φmm)290 質量(kg)1.5 材質ポリエチレン+ポリプロピレン 寸法(mm)360×360×30 イエロー
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

容量(mL)500 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付 エスコ品番EA508AK-6B 高さ(mm)112 内径(Φmm)72 胴径(Φmm)90
1個
3,450 税込3,795
翌日出荷

容量(mL)1000 材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付 エスコ品番EA508AK-7B 高さ(mm)187 内径(Φmm)72 胴径(Φmm)90
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

内径(Φmm)290 質量(kg)1.5 材質ポリエチレン+ポリプロピレン 寸法(mm)360×360×30 レッド
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):90×90×172(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:100mL●フタ内径:44mm●重量:98.3g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付 アズワン品番65-9261-22
1個
595 税込655
翌日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)1000 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-4B 寸法(mm)90×90×172 内径(Φmm)【ふた】44 目盛間隔100mL
1個
3,780 税込4,158
当日出荷

ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0397●容量(mL):500●胴径(mm):90●高さ(mm):120●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:63.1g●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9260-73
1個
550 税込605
翌日出荷

線径(Φmm)0.9 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-819 内径(Φmm)8 アーム長さ(mm)32 ばね定数(N・mm[deg])0.83 許容変位置(deg)88 自由角度(°)90
1個
特価
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線径(Φmm)0.8 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-801 内径(Φmm)8 アーム長さ(mm)32 ばね定数(N・mm[deg])0.94 許容変位置(deg)51 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-501 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])0.23 許容変位置(deg)53 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.9 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-813 内径(Φmm)8 アーム長さ(mm)32 ばね定数(N・mm[deg])1.49 許容変位置(deg)45 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.8 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-810 内径(Φmm)8 アーム長さ(mm)32 ばね定数(N・mm[deg])0.43 許容変位置(deg)122 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.9 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-719 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])0.94 許容変位置(deg)78 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.9 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-713 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])1.69 許容変位置(deg)40 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.7 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-704 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])0.45 許容変位置(deg)74 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)1 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-634 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])1.32 許容変位置(deg)78 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.8 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-616 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])0.87 許容変位置(deg)57 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.6 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-610 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])0.18 許容変位置(deg)128 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.8 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-528 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])1.03 許容変位置(deg)49 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-507 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])0.13 許容変位置(deg)103 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-504 内径(Φmm)5 アーム長さ(mm)20 ばね定数(N・mm[deg])0.16 許容変位置(deg)78 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-322 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.07 許容変位置(deg)104 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-304 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.04 許容変位置(deg)82 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-334 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.17 許容変位置(deg)86 自由角度(°)90
1個
680 税込748
欠品中

線径(Φmm)0.7 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-701 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])0.63 許容変位置(deg)51 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.7 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-710 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])0.29 許容変位置(deg)122 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)1 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-628 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])2.08 許容変位置(deg)47 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.3 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-310 内径(Φmm)3 アーム長さ(mm)12 ばね定数(N・mm[deg])0.02 許容変位置(deg)135 自由角度(°)90
1個
680 税込748
翌日出荷

線径(Φmm)1 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-631 内径(Φmm)6 アーム長さ(mm)24 ばね定数(N・mm[deg])1.62 許容変位置(deg)62 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷