30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用 オレンジ 材質ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1巻
8,530 税込9,383
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バンドを使わずにホールを接続できます。
エスコ品番EA124LF-11A 材質ポリプロピレン 質量(g)23 内径(Φmm)(流路)9 使用圧力(MPa)0~0.6 最高使用圧力(MPa)0~0.6 適合ホース外径(Φmm)16~20 使用流体上水道水
1個
700 税込770
当日出荷

糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
1本
9,000 税込9,900
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
1本
6,030 税込6,633
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140E-11 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
655 税込721
当日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-11 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 使用圧力(MPa)1.47 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
1,250 税込1,375
当日出荷


節水パッキン、アダプター付き。
材質ABS、PVC、黄銅、POM 寸法(mm)吐水穴外周:Φ38 クリーム 使用圧力範囲(MPa)0~0.75 ホース長さ(m)1.6 ホース寸法(mm)内径:11 外径:16 取付ねじサイズG1/2 関連資料図面(0.09MB)
1組(1組)
4,400 税込4,840
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●全長(mm):80●タケノコ径:外径/16mm、内径/11mm●適合ホース内径※:15mm アズワン品番65-9247-40
1個
510 税込561
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125BF-100 オレンジ 長さ(m)100 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)11 外径(Φmm)15.5 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1個
77,300 税込85,030
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)6×11 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り エスコ品番EA124DC-62 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 外径(Φmm)11
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-24
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-30
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-27
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)158 内径(Φmm)11 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)16 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-33
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

材質樹脂 ライトグレー ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 取付ネジ径G1/2" アズワン品番64-7853-17 ねじサイズG1/2"
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

ねじ部にゆるみ止め剤付き。 スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズR(PT)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-5 質量(g)約239 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
材質本体:スチール、スプリング:スチール(ニッケルメッキ) ねじサイズG(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)1.5 エスコ品番EA140GH-15 質量(g)約254 使用温度範囲(℃)-40~85 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)11
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

材質真鍮 使用圧力(MPa)1.0 最高使用圧力(MPa)1.0 アズワン品番64-7819-10 入数1個 タケノコ径(Φmm)12.5
1個
165 税込182
当日出荷

仕様適合ホース内径:7/16"(11mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-60 入数1個
1個
530 税込583
翌日出荷

仕様適合ホース内径:7/16"(11mm) 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.2 アズワン品番64-7819-65 入数1個
1個
550 税込605
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
1,450 税込1,595
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mm アズワン品番65-9247-17
1個
2,370 税込2,607
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):43●適合ホース内径※:11mm アズワン品番65-9247-52
1個
640 税込704
翌日出荷

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,830 税込2,013
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースがよじれにくいスイベル金具式。 ねじロックが塗布されています。
材質真鍮 ねじ径R3/8” 最高使用圧力(MPa)1.2 エスコ品番EA141AT-83 適合ホース内径(Φmm)11
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

材質真鍮 形状ジョイント 取付ねじR1/4 適合ホース内径(Φmm)11 アズワン品番64-7819-11 入数1個 タケノコ径(Φmm)12.5
1個
170 税込187
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) ねじ径R(PT)1/2” エスコ品番EA141AS-113 使用圧力(MPa)1 ホース内径(Φmm)11
1個
910 税込1,001
翌日出荷

1個
640 税込704
翌日出荷