「内径14mm」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA423RF-14
機能耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼びP-14
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
二重リンク内径:14mm
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
二重リンク内径:14mm
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
材質硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)100
色黒(つや有)
厚さ(mm)0.08
耐電圧650V
耐熱温度(℃)-15~105
耐用寿命約半年
収縮率(%)50
エスコ品番EA638DP-6
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)14
線径(Φmm)1.2
使用荷重(kg)1
表面処理研磨
破断荷重(kg)9.3
1袋(10個)
¥230
税込¥253
当日出荷
使用荷重(kg)16
エスコ品番EA781GB-12
材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
エスコ品番EA949YW-14B
1袋(50個)
¥840
税込¥924
当日出荷
内径(Φmm)14
外径(Φmm)18
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-14A
1袋(20個)
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
1袋(20個)
¥1,330
税込¥1,463
当日出荷
着脱が簡単なマジックテープ式
仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg
材質ナイロン
寸法(mm)50×380
質量(g)38
リング内径(Φmm)14×26
アズワン品番64-7984-67
1個
¥2,810
税込¥3,091
当日出荷
内径(Φmm)14
エスコ品番EA949SW-14
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
内径(Φmm)14
外径(Φmm)18
厚さ(mm)1
エスコ品番EA949YW-14A
1袋(50個)
¥595
税込¥655
当日出荷
仕様G型リング
エスコ品番EA638DM-42
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)14
線径(Φmm)1.2
表面処理研磨
質量(g/個)2
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)8
厚さ(mm)4
外径(Φmm)14
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-99
入数1枚
1枚
¥315
税込¥347
当日出荷
エスコ品番EA980SG-30
質量(kg)4.05
内径(Φmm)縦14、横31.2
使用荷重(kg)1687
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
ハトメサイズ(mm)内径:15適用厚:4.0。替ハトメはEA576MH-15、MG-15、ML-4、-14からお選びください。ハトメパンチ・下穴用ポンチ付。
ハトメ数10(各組)
材質(ハトメ)アルミ、真鍮
1組
¥3,000
税込¥3,300
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)14
厚さ(mm)6
外径(Φmm)24
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-61
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)4
外径(Φmm)14
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-98
入数1枚
1枚
¥420
税込¥462
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)14
厚さ(mm)7
外径(Φmm)24
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-62
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
自然長(mm)300
エスコ品番EA916ZA-1
材質ステンレスSUS304
質量(g)13
線径(Φmm)1.2
リング内径(Φmm)14
クリアランス(mm)【ミニクリップ】3×2.5
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)2
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-16
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)14
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)16
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥7,230
税込¥7,953
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)10
材質フッ素樹脂(PTFE)
エスコ品番EA125FC-16B
色透明
使用温度範囲(℃)~260
内径(Φmm)14
最高使用圧力(MPa)0.4
外径(Φmm)16
特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
1個
¥33,300
税込¥36,630
8日以内出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)14
厚さ(mm)7
外径(Φmm)30
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-65
入数1枚
1枚
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)14
厚さ(mm)7
外径(Φmm)28
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-64
入数1枚
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)14
厚さ(mm)6
外径(Φmm)24
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-83
入数1枚
1枚
¥385
税込¥424
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。三方向にホースを接続するための接手です。ホースを使った分岐に適しています。見た目も綺麗なクロムメッキ仕上げです。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃(冷凍なきこと)●使用流体:水、空気、油、他材質に悪影響の無い物●材質:C3771BD●タケノコ径:外径/14mm、内径/9mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径※:13mm●重量(g):69
アズワン品番65-9247-63
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌々日出荷
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして
自然長(mm)300
エスコ品番EA916ZA-2
材質ステンレスSUS304
質量(g)13
線径(Φmm)1.2
リング内径(Φmm)14
クリアランス(mm)【ミニクリップ】4×2.5
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)3/8”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CG-34
全長(mm)39
質量(g)約29
六角対辺(mm)19
適合ホース内径(Φmm)14
ステム有効長(mm)24
ねじ有効長(mm)10
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
材質EPDM
厚さ(mm)3.0
内径(Φmm)4.0
外径(Φmm)14.0
外径×内径×厚さ(mm)14.0×4.0×3.0
アズワン品番64-7818-52
1個
¥130
税込¥143
翌日出荷
本革部分は国内レザークラフトメーカ革職人による手作りです。
バッグやポケットの中に入れても傷がつかない本革のキーカバーです。
材質ケース:本革、キーリング:スチール(ニッケルメッキ)
仕様キーケーススナップ止式
エスコ品番EA916ZD-122
形状【キーリング・線】丸
全長(mm)75
色ブラック
質量(g)6
リング内径(Φmm)【キーリング】14
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ケース】75×25×5
リング線径(Φmm)【キーリング】1.2
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-65
1個
¥860
税込¥946
翌々日出荷
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
関連キーワード
1
2
3
次へ