カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • 機構部品(29)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 作業工具(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 物流用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • 事務用品(4)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(80)
  • SMC(1,362)
  • RS PRO(1,314)
  • NSK(日本精工)(257)
  • NTN(エヌティーエヌ)(224)
  • 鹿島化学金属(UKB)(180)
  • 大阪魂(130)
  • SKF(日本エスケイエフ)(121)
  • 岩田製作所(117)
  • NACHI(不二越)(116)
  • コンサス(116)
  • タカギ(115)
  • 八興(113)
  • アズワン(109)
  • カクダイ(92)
  • GAONA(ガオナ)(92)
  • 東京発条製作所(80)
  • TOYOX(トヨックス)(79)
  • セフティー3(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径15」の検索結果

192件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
3,150税込3,465
1袋(5本)
翌日出荷から8日以内出荷
非難燃の熱収縮チューブ。比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。RoHS10物質対応。
用途線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護に材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)1収縮完了温度(℃)70収縮率2:01
[163個組] 航空機整備用工具セット エスコ[163個組] 航空機整備用工具セットエスコ
810,000税込891,000
1セット(1セット)
8日以内出荷
トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920入組点数163口幅(mm)モンキーレンチ:最大24寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8”スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8”総質量(kg)28
ユニバーサルホースカプラー(メスxメス) エスコユニバーサルホースカプラー(メスxメス)エスコ
1,060税込1,166
1個(1個)
翌日出荷
180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂質量(g)64取り付け形状ホース取付用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15
ユニバーサルホースカプラー(オスxメス) エスコユニバーサルホースカプラー(オスxメス)エスコ
890税込979
1個(1個)
翌日出荷
180度、360度回転可能。ホースのねじれ、折れに対応。
材質ABS樹脂質量(g)64取り付け形状ホース取付用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×33×33適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15
390mm 洗車ブラシ 通水型/混毛 エスコ390mm 洗車ブラシ 通水型/混毛エスコ
920税込1,012
1本
翌々日出荷
通水型 壁面洗浄に やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。 キャップを外すとホース取付口があります。 ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
仕様●ブラシ(mm):130×95●毛丈(mm):55●全長(mm):390●毛質:ソフト●重量(g):約200●毛材質:アクリル・PP●柄材質:ポリエチレンアズワン品番68-1864-36危険物の類別非危険物
刃砥ぎグラインダー エスコ刃砥ぎグラインダーエスコ
9,810税込10,791
1台
翌日出荷
付属品:#60刃研ぎ用砥石×1枚、カニ目スパナ、スパナ12mm。乾式砥石用、本体二重絶縁構造。乾式砥石で手軽な刃研ぎ。握りやすく操作性の良いコンパクトボディ。刃研ぎに最適な回転数7,000min-1。
質量(g)970電流(A)2.2回転数(min-1[r.p.m])7000電源AC100V・210Wコード長さ(m)2砥石サイズ(mm)外径100×内径15カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5サイズ(mm)214×59×80(H)
スプレーノズル(6パターン) エスコスプレーノズル(6パターン)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
仕様替ノズル材質ABS、POM、PP、SUS使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.7以下使用流体水(水道水)パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)危険物の類別非危険物適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
さらさらウォーターホース(糸入り) エスコさらさらウォーターホース(糸入り)エスコ
3,130税込3,443
1本ほか
翌日出荷
糸入り。藻の発生を防ぐ中黒耐熱仕様。ホースの表面はべとつきにくいさらさら加工。使用圧力は23℃時目安。ねじれにくいツインネット構造。収納しやすいスリムタイプ。
材質PVC、ポリエステル糸寸法(mm)内径×外径:15×20使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.8使用流体耐寒性脆化温度-39(℃)
[通水型]洗車ブラシ エスコ[通水型]洗車ブラシエスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
通水型。ホースコネクターは内径Φ12~15mm対応です。農機具、左官工具など汚れ落とし作業に。便利な手元止水、ワンタッチコネクタ接続、固まった汚れも硬い毛腰で落とします。バンパー付で安心作業。今までの両手作業から片手作業になります。
毛丈(mm)50材質(毛)ポリプロピレン危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)85×85
[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル) エスコ[通水型]ブラシ(伸縮ハンドル)エスコ
7,270税込7,997
1セット(2本)
翌日出荷
ホース内径Φ15mm適応。高い所、店舗のウィンドウ、車のボディ洗い等に便利。ホースに接続すれば、頭部から水を出して洗えます。用途に合わせてブラシ部を縦にも出来ます。通水型。
材質柄:パイプ鋼管 毛:ポリエステル ブラシ台:ポリエチレン 持ち手:塩化ビニールサイズ(mm)ブラシ:220×65 毛丈:56 全長:約1330~2000
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズエスコ
225税込248
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:赤●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●ノズル外径:約5mm(先端)●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付アズワン品番65-9340-02
ホースニップル EA141EBシリーズ エスコホースニップル EA141EBシリーズエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125アズワン品番65-9246-77
雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズエスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷から翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KCシリーズエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
仕様●ホース長さ:20m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●重量:5.22kg●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプアズワン品番65-9246-30
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-17
オイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)250mL EA990PFシリーズエスコ
355税込391
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):250●サイズ(mm):Φ64×157(H)●キャップ色:青●目盛単位:25mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-11
ホースニップル EA141EBシリーズ エスコホースニップル EA141EBシリーズエスコ
510税込561
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。ホースとホースを接続するのに使用します。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●全長(mm):80●タケノコ径:外径/16mm、内径/11mm●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-40
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ エスコゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズエスコ
550税込605
1箱(5本)
翌日出荷
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):98●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9337-25
オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズエスコ
740税込814
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:青●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-19
オイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)1000mL EA990PFシリーズエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):1000●サイズ(mm):Φ96×225(H)●キャップ色:緑●目盛単位:100mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-21
オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:緑●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-09
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズエスコ
225税込248
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-05
散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KCシリーズエスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:376×430×360mm●材質:PP、PVC等●重量:10.47kg●最高使用圧力:0.69MPa以下●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●ホースサイズ(内径×外径):12×16mm●ホース長:50m●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプアズワン品番65-9246-33
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
640税込704
1個
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-55
高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズ エスコ高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズエスコ
12,500税込13,750
1本
翌日出荷
仕様●全長:15m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用アズワン品番65-9245-77
雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ雌ねじステム EA141EBシリーズエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-62
オイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)100mL EA990PFシリーズエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):Φ48×132(H)●キャップ色:黄●目盛単位:20mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-08
角型ポリ容器(遮光)32x32x90mm/50mL EA508AK-51シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)32x32x90mm/50mL EA508AK-51シリーズエスコ
215税込237
1個
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):32×32×90(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:15g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-14
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズエスコ
225税込248
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:黄●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-04
オイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)500mL EA990PFシリーズエスコ
595税込655
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):500●サイズ(mm):Φ78×190(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-15
散水ホースリール EA124KCシリーズ エスコ散水ホースリール EA124KCシリーズエスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
仕様●ホース長さ:30m●ホース:内径/15mm、外径/20mm●スプレーパターン:6種(霧・拡散・ストレート・ジョーロ・シャワー・ストップ)●最高使用圧力:0.7MPa以下●サイズ:400×432×400mm●材質:PP、PVC等●適合蛇口外径:Φ15mm●替ノズル:EA124KC-1●スーパー耐圧タイプアズワン品番65-9246-31
ゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズ エスコゴムグリップ(5本)Φ15 EA983FFシリーズエスコ
700税込770
1箱(5本)
翌日出荷
仕様●内径(mm):15●長さ(mm):120●適用サイズ:15mm~17mm●材質:発泡ラバー(NBR)●入数:5本アズワン品番65-9337-26
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズエスコ
225税込248
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-03
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコリーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズエスコ
78,200税込86,020
1台
翌日出荷
漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40アズワン品番65-9272-36
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら