101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5枚)ほか
295 税込325
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。
1個
305 税込336
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き 材質ポリエチレン
1個
230 税込253
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(18個)ほか
180 税込198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(100個)
1,260 税込1,386
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(10個)
710 税込781
当日出荷

1個
115 税込127
当日出荷

内径(Φmm)17 外径(Φmm)25.4 材質ゴム製 エスコ品番EA124GC-10
1セット(10個)
290 税込319
当日出荷

1袋(10個)
660 税込726
当日出荷

1個
1,180 税込1,298
当日出荷

1個
130 税込143
翌日出荷

1個
805 税込886
翌日出荷

エスコセットカラー(SUS304)
エコ商品
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー 止めネジによりシャフトに固定して使用できます。 30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。 RoHS対応品
用途スプロケットやギヤなどの固定 材質ステンレス(SUS304) 仕様汎用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
360 税込396
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

引掛けフック10個、遊動止金具10個のセットです。 平ゴムロープの両端に取付けてご使用下さい。 10組入
仕様●適合サイズ:30mm●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート) アズワン品番68-1834-35
1セット(10組)
2,110 税込2,321
翌日出荷


材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)6 仕様非粘着式 エスコ品番EA983FF-17 タイプ背割れ 内径(Φmm)17 外径(Φmm)29
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)7 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-25 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)7 外径(Φmm)28 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7845-41 入数1枚
1枚
575 税込633
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
1袋(5個)
590 税込649
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
345 税込380
翌日出荷

用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)70 外径D(Φmm)40 内径d(Φmm)17 アズワン品番64-7973-49
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質EPDM 厚さ(mm)2.0 内径(Φmm)17.0 外径(Φmm)24.2 外径×内径×厚さ(mm)24.2×17.0×2.0 アズワン品番64-7818-56
1個
145 税込160
翌日出荷

大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
材質鋼線(ニッケルメッキ) 形状線:丸 入数(個)200
1個(200個)
1,200 税込1,320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック
725 税込798
翌日出荷

針の頭を指ぬきにあてて、親指と人差し指で軽くつかみながら針を持つと、きれいに早く縫えるようになります。フリーサイズ。
材質真鍮(ニッケルメッキ) 高さ(mm)1.5~12 内径(Φmm)17
1個
320 税込352
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,440 税込1,584
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニップルのねじ込みを削減したことにより、全長がコンパクトに。 漏水リスク、施工負担も低減します。
材質黄銅(C3771BE) 流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高使用圧力(MPa)-15~70℃/4.2、~150℃/0.5
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)7 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-71 入数1枚
1枚
455 税込501
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)8 外径(Φmm)40 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-73 入数1枚
1枚
560 税込616
翌日出荷

1袋
455 税込501
当日出荷

密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)50 材質ポリエチレン 仕様フタは、ねじ式、目盛付 エスコ品番EA508AF-0.5B 寸法(mm)32×32×90 内径(Φmm)【ふた】17 目盛間隔10mL
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷


1箱(20個)ほか
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
160 税込176
翌日出荷


1袋(10個)
4,500 税込4,950
翌日出荷

バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに適しています。
仕様●適用バンド幅:30mm●外寸サイズ(mm):58×41.4●フック内径:17mm●材質:鉄(三価黒クロメート) アズワン品番68-1834-14
1ケース(5個)
870 税込957
翌日出荷