ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質鉄製亜鉛メッキ
形状ホースニップル
材質/仕上鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)0.98
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m
寸法(mm)505×413×405(H)
質量(kg)4.1
1台
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
「コロコロガイド」が左右に転がり引出しスイスイ・巻取りスムーズ、手を汚すことなくホースを収納。
ステンレス製で錆に強い。巻き取りやすいホースガイド付。
用途20m巻取用
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×17~20
エスコ品番EA124HB
質量(kg)2.7
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×40m
寸法(mm)602×490×477(H)
質量(kg)5.8
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
★スプレーパターン6種。(霧・拡散・ジェット・ジョーロ・シャワー・ストップ)。ホースは耐圧糸入り、カバーは特許取得の「アーチ形状」で巻取りがスムーズ。
材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂、、ホース:塩化ビニル樹脂、ガン:ABS樹脂、ポリアセタール
質量(kg)3.9
色ライトベージュ/ホワイト
最高使用圧力(MPa)0.8
ホース長さ(m)15
ホース寸法(mm)内径:12、外径:17
サイズ(mm)310×362×333
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
流体が見えるクリアタイプ。
耐圧性に優れ噴霧器やポンプ類に最適です。
ホース内径(Φmm)19
ホース外径(Φmm)26
ホース長さ(m)30
使用流体水
材質PVC
仕様糸入り
エスコ品番EA124DL-17
使用温度範囲(℃)0~60
常用圧力(MPa)0.6
脆化温度(℃)-40
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):41●重量(g):28●適合ホース内径※:9~10mm
アズワン品番65-9247-47
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-60
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-71
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/4"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):45●適合ホース内径※:7mm
アズワン品番65-9247-15
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
使用圧力:1.0MPa※但し、ホースの耐圧により変動します。専用継手/積層チューブの寸法公差に合わせて開発。ホース、継手の選定ミスによる漏れ、抜けの不具合を解消。安全性/ホースの種類によって使用温度範囲と使用圧力を明確化しています。耐薬品性/継手材質がSUS316Lのため、耐食性に優れ、幅広い用途の流体に対応可能です。
仕様●ネジサイズ(R):1/4”●適合ホース(外径×内径)mm:9×6●材質:本体/SUS316L ナット/SUS304●ナット:全長/18.5mm 六角対辺/17mm●本体:全長/35.5mm 六角対辺/17mm●重量(g):41●用途:1/ 理化学・実験機器用途 2/ 精密機械、半導体関連装置、FPD製造装置 3/ 食品、化粧品、薬品の製造設備 4/ 医療機器、分析装置用途●積層チューブ用に開発した内面シール継手
アズワン品番65-3882-53
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
関連キーワード