カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • メカニカル部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 東京発条製作所(82)
  • 岩田製作所(40)
  • NOK(35)
  • 潤工社(13)
  • RS PRO(10)
  • 武蔵オイルシール工業(9)
  • LINKMAN(9)
  • NSK(日本精工)(6)
  • ノーブランド(6)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
  • SAMSOL(5)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4)
  • KOPEX(4)
  • EZO(北日本精機)(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • アズワン(2)
  • イマオコーポレーション(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「内径20 外径40」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズ エスコ高圧ホース(スリム/洗浄機用) EA115ZAシリーズエスコ
15,800税込17,380
1本
翌日出荷
仕様●全長:20m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用アズワン品番65-9245-78
超ロングウォーターホース(糸入り) エスコ超ロングウォーターホース(糸入り)エスコ
34,200税込37,620
1巻
当日出荷
テトロン糸編み べたつきにくい長持ち仕様 耐圧ホースの為、ノズル止水できます。 紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。
仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニルアズワン品番65-2109-08
20x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ20x40x 5mm オイルシール(G/ニトリル)エスコ
370税込407
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)20厚さ(mm)5外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7846-21入数1枚
20x40x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ20x40x11mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)11外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7845-45入数1枚
20x40x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ20x40x 7mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)エスコ
490税込539
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)7外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7844-89入数1枚
20x40x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ20x40x11mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)11外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-84入数1枚
20x40x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ20x40x10mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
525税込578
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)10外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-83入数1枚
20x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ20x40x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)8外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-82入数1枚
20x40x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ20x40x11mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
420税込462
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)20厚さ(mm)11外径(Φmm)40適合温度(℃)-25~120アズワン品番64-7843-29入数1枚
40m ホースリール(ステンレス製/ホース無) エスコ40m ホースリール(ステンレス製/ホース無)エスコ
41,900税込46,090
1台
翌日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×40m寸法(mm)602×490×477(H)質量(kg)5.8
20x40x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ20x40x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
540税込594
1個
当日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TB仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-20C軸径(Φmm)20厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
20x40x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ20x40x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
外径(Φmm)40材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-20C軸径(Φmm)20厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
20x40x12mm スリットカラー(SUS304) エスコ20x40x12mm スリットカラー(SUS304)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
内径(Φmm)20材質ステンレス(SUS304)外径(Φmm)40幅(mm)12仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-29
セパレートカラー エスコセパレートカラーエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
種別セパレート材質ステンレス(SUS304幅(mm)12締付ねじM5×16
スピンドル ・・・・・・ (1300mm) エスコスピンドル ・・・・・・ (1300mm)エスコ
27,900税込30,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA632HS-130全長(mm)1300質量(kg)8内径(Φmm)20外径(Φmm)40耐荷重(kN)19.6(2t)
20x12mm スチール製 セパレートカラー エスコ20x12mm スチール製 セパレートカラーエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)40内径(Φmm)20幅(mm)12エスコ品番EA966CD-9種別セパレートねじM4×P0.7(トメネジ)寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×16サイズ(mm)20×40×12
20x12mm スチール製 スリットカラー エスコ20x12mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40内径(Φmm)20幅(mm)12エスコ品番EA966CB-15種別スリットねじM5×P0.8(トメネジ)寸法A(mm)15寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)5.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)4.5六角穴付ボルトM5×16サイズ(mm)20×40×12
20x10mm スチール製 スリットカラー エスコ20x10mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40内径(Φmm)20幅(mm)10エスコ品番EA966CB-14種別スリットねじM4×P0.7(トメネジ)寸法A(mm)15寸法X(mm)14寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)7寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×16サイズ(mm)20×40×10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら