「内径20mm」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)53
内径(Φmm)32
幅(mm)20
エスコ品番EA966C-32
種別スタンダード
ねじM8×8(トメネジ)
サイズ(mm)32×53×20
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)20
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)80
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
材質ゴム
エスコ品番EA423RY-1
セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)
内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)
ケース寸法(mm)200×134×38
1セット
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
エスコ品番EA638SS-2
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
ねじ径M8
使用荷重(kg)140
アイ部内径(Φmm)20
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
エスコ品番EA949YW
セット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
1個
¥3,830
税込¥4,213
当日出荷
エスコ品番EA638DP-20B
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)20
線径(Φmm)1
使用荷重(kg)0.6
表面処理研磨
破断荷重(kg)4.4
1袋(10個)
¥120
税込¥132
当日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
材質ポリオレフィン
全長(m)1
収縮前内径(Φmm)20
収縮後内径(Φmm)10
エスコ品番EA949LX-3
セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
1個
¥4,820
税込¥5,302
当日出荷
定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。
材質プラスチック
寸法(mm)83×227×166(H)
質量(kg)1.9
1台
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
エスコ品番EA508TM-25
材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)250
入数(個)8
胴径×高さ×口内径(mm)Φ68×88(H)×Φ20
1袋(8個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
エスコ品番EA949LY-3
セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理クロムメッキ
エスコ品番EA508TM-23
材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)100
入数(個)10
胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×66(H)×Φ20
1袋(10個)
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
仕様G型リング
エスコ品番EA638DM-43
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)20
線径(Φmm)1.8
表面処理研磨
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
エスコ品番EA508TM-24
材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)200
入数(個)10
胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×120(H)×Φ20
1袋(10個)
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
材質ニトリルゴム
エスコ品番EA423MC
セット内容【内径×線径(入数)】2.9×1.78mm(20)3.68×1.78mm(20)4.48×1.78mm(20)5.28×1.78mm(20)6.07×1.78mm(20)7.66×1.78mm(20)9.25×1.78mm(20)9.19×2.62mm(13)10.78×2.62mm(13)12.37×2.62mm(13)13.95×2.62mm(13)15.54×2.62mm(13)17.13×2.62mm(13)18.72×2.62mm(13)18.64×3.53mm(10)20.22×3.53mm(10)21.82×3.53mm(10)23.40×3.53mm(10)24.99×3.53mm(10)26.58×3.53mm(10)28.17×3.53mm(10)29.75×3.53mm(10)31.34×3.53mm(10)32.92×3.53mm(10)34.52×3.53mm(10)36.1×3.53mm(10)37.69×3.53mm(10)37.47×5.33mm(7)40.65×5.33mm(7)43.82×5.33mm(7)
質量(g)695
内径(Φmm)2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7)
ケース寸法(mm)240×175×50(H)
1セット
¥4,300
税込¥4,730
当日出荷
塗料・オイル・シンナーに対応しています。
塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。
鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
エスコ品番EA508TM-22
材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)80
入数(個)10
胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×60(H)×Φ20
1袋(10個)
¥2,900
税込¥3,190
当日出荷
SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
エスコ品番EA638DP-9
材質ステンレス(SUS304)
形状【線】丸
種類リンク
内径(Φmm)20
線径(Φmm)1.8
使用荷重(kg)3
表面処理研磨
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
ビニールコーティングで保護されています
材質スチール
外寸(mm)Φ9×85
適合バンド幅(mm)35
アズワン品番64-2253-14
フック内径(Φmm)20
1組(2個)
¥665
税込¥732
当日出荷
1袋(10個)
¥945
税込¥1,040
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)10
外径(Φmm)47
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7843-88
入数1枚
1枚
¥525
税込¥578
当日出荷
材質天然ゴム+カーボンブラック
内径(Φmm)20
アズワン品番65-2114-48
入数10個
1袋(10個)
¥460
税込¥506
当日出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
とても頑丈なつくりになっています
材質鍛造炭素鋼
内径(Φmm)20
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)140
1個
¥135
税込¥149
当日出荷
エスコ品番EA638DN-61
材質ステンレス(SUS316)
質量(g)4.2
種類リンク
内径(Φmm)20
線径(Φmm)3
表面処理研磨
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
材質高純度熱処理スチール
内径(Φmm)20
使用荷重(t)0.4
線径(Φmm)8
アイ部内径(Φmm)20
1個
¥2,210
税込¥2,431
当日出荷
材質鉄
内径(Φmm)20
ねじ径M8
線径(Φmm)6.3
使用荷重(kg)80
ねじ径(mm)M8×15
表面処理ユニクロメッキ
アイ部内径(Φmm)20
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。
外径(Φmm)40
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式TB
仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番EA423TB-20C
軸径(Φmm)20
厚さ(mm)7
適合温度(℃)-25~120
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
巻き取りやすいホースガイド付。
耐寒、耐圧に優れた網入防藻ホース。
一次側ワンタッチ接続ニップル付。
重たいホースの巻き取りを楽にするパワーハンドル付。
ホース長さ(m)41
エスコ品番EA124HC-40A
材質スチール製(紛体塗装)
カバーなし
質量(kg)13.3
最高使用圧力(MPa)0.4
キャスターなし
ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
パターン2種(強く握るとストレートに、弱く握ると拡散状になります)
巻取形式手動
1個
¥33,000
税込¥36,300
当日出荷
エスコ品番EA508TM-21
材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)
容量(mL)30
入数(個)10
胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×27(H)×Φ20
1袋(10個)
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
内径(Φmm)20
外径(Φmm)24
厚さ(mm)1.5
エスコ品番EA949YT-20A
1袋(10個)
¥855
税込¥941
翌日出荷
糸入り
焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ