26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)
1,030 税込1,133
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
260 税込286
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


広口タイプ 通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。 パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。 特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
1本
260 税込286
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



高所作業に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)
430 税込473
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,240 税込2,464
翌日出荷


薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C31●内径(mm):29●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):41 アズワン品番65-2253-54
1個(10袋)
755 税込831
翌日出荷

仕様●フレキ管呼びサイズ:1●ねじサイズ:CTC31●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):51●全長(mm):47●取付ねじ長(mm):16●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様 アズワン品番65-9318-89
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄鋼電線管用 埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個 アズワン品番65-2253-58
1個(10袋)
615 税込677
翌日出荷

RoHS対応品 UL取得製品 耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれにくく、 カット時のきれいな状態を保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
3,530 税込3,883
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個 アズワン品番65-2253-57
1個(10袋)
440 税込484
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):31ソケット部外径(d1:mm):47 質量(g)398 対辺(mm)34 外径(Φmm)47 全長L1(mm)67 差込角(inch)1 寸法t1(mm)24 寸法t2(mm)34 アズワン品番64-2243-19 外径d2(Φmm)43
1個
9,590 税込10,549
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):31ソケット部外径(d1:mm):47 質量(g)562 対辺(mm)34 全長L(mm)90 外径(Φmm)47 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)64.4 アズワン品番64-2244-92 外径d2(Φmm)40
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

迅速に簡単にアースクリップができます。 ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に 最大電流(A)800 エスコ品番EA315-15 質量(kg)1.6 内径×外径(Φmm)【マグネット部】31×73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンドル部】110×31×12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×90×64
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

材質スリップワッシャー:PVC、パッキン:MR 外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:36×32.5×0.5、パッキン:37×31×4 アズワン品番64-7858-88
1個
185 税込204
翌日出荷

1袋(5個)
365 税込402
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SA-101~SA-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●接続電線管サイズ:G16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):59●取付部長さ(mm):31●材質:SUS304 アズワン品番65-9319-08
1個
9,680 税込10,648
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):19.4ソケット部外径(d1:mm):31 質量(g)190 全長L(mm)51 外径(Φmm)31 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)16.5 寸法t2(mm)25.1 アズワン品番64-2243-31 外径d2(Φmm)34.7 対辺(inch)13/16
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

容量(mL)200 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式、中ぶた付 エスコ品番EA508AJ-122 高さ(mm)115 質量(g)30 内径(Φmm)【ふた】42 口内径(Φmm)31 胴径(Φmm)58
1個
180 税込198
翌々日出荷

材質NR、PE、紙 外径×内径×厚さ(mm)【パッキン(黒)】110×88×3、【スリップパッキン(大)】110×86×0.5、【スリップパッキン(小)】44×31×7 アズワン品番65-2128-19
1個
450 税込495
翌々日出荷