「内径33mm」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
430 税込473
翌日出荷

1個
3,070 税込3,377
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広口タイプ クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。 中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
1本
320 税込352
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様クランプ内径:33mm交流電流確度:±1.2 %rdg ±10 dgt 寸法(mm)54(W)×23(D)×152(H) 測定範囲(A)30/300 アズワン品番64-7909-59 使用回路電圧AC600V以下 最小分解能0.01A
1台
10,700 税込11,770
当日出荷

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。
用途衝撃吸収材 ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 付属品専用両面テープ エスコ品番EA983FM-11 全長(mm)250 質量(g)約14 タイプ背割れ 内径×外径(Φmm)22×33
1個
500 税込550
当日出荷

内側に押すとバネの力で開閉します。
材質(本体)スチール(亜鉛めっき) エスコ品番EA916ZL-2 全長(mm)66 内径(Φmm)33 線径(Φmm)2 最大開口(mm)8 質量(g/個)約4
1個
250 税込275
当日出荷

糸入り 焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有しています。
1本
19,300 税込21,230
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-71
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

糸入り 耐油性、耐圧性に優れています。 工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。
1本
6,820 税込7,502
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
1巻
3,030 税込3,333
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)25×33 内径(Φmm)25 使用流体水・各種食品・化学薬品 材質ポリオレフィン 外径(Φmm)33 全長(m)5 使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安) 仕様耐薬品性 使用温度範囲‐20/80℃
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷


※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%R アズワン品番65-9272-42
1個
29,800 税込32,780
翌日出荷

1本
13,800 税込15,180
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
内径×外径(Φmm)25×33 内径(Φmm)25 使用流体水・各種食品・化学薬品 材質ポリオレフィン 外径(Φmm)33 全長(m)10 使用圧力(MPa)0.6(20℃時目安) 仕様耐薬品性 使用温度範囲‐20/80℃
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):33×26×2●適合コネクタサイズ:14・16・22●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-1G、2G、5G、6G用 アズワン品番65-9318-23
1箱(10個)
435 税込479
翌日出荷

流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)25×33 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水、油 材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール 仕様糸入り・ホワイトライン入り エスコ品番EA124DC-251 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25 外径(Φmm)33
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

軽作業型 ショックレスハンマー付 野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。 Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。 内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:71-L●適合サイズ:内径/10~50mm外径/26~110mm●リング(耐衝撃樹脂製):33個●スリーブ(アルミ製):3本●ケースサイズ:450×350×130mm●総重量:6.34kg●スリーブ内径(Φmm):19・32・50●スリーブ長さ(mm):220 アズワン品番68-1818-68
1セット
183,400 税込201,740
翌日出荷

Bluetooth無線技術搭載 リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600m/6/60/60/600/1000V、基本確度/±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V、基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.023V(at6V)●交流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)、基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.08A(at20A)●直流電流:20/600A、基本確度/±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)●交流+直流電流:20/600A(10~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±0.13A(at20A)●周波数:9.999/99.99/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600/6k/60k/600kΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:33mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×216(H)mm●ジョー寸法:69(W)×14(D)mm●重量:約340g●材質:樹脂●連続使用時間:20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)●使用温度範囲:-25℃~65℃●クレストファクタ:20.00Aレンジ/7.5 600.0Aレンジ/3以下●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インタフェース:GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ)/測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能●付属品:ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1●交流・直流クランプメーター600A●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●ソフトケース付 アズワン品番65-9272-32
1台
48,400 税込53,240
翌日出荷

仕様●使用荷重:30kg●内径:33mm●サイズ:D:8mm、B:18mm、S:10mm●ねじ径:M8●材質:SUS304 アズワン品番65-2160-45
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

エスコ品番EA632HS-150 全長(mm)1500 質量(kg)13 内径(Φmm)33 外径(Φmm)50.8 耐荷重(kN)29.4(3t)
1個
34,800 税込38,280
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板 軸径(Φmm)24 厚さ(mm)4 外径(Φmm)33 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7846-26 入数1枚
1枚
420 税込462
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-144 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)532 内径(Φmm)33 対辺(mm)55 有効長(mm)51(タケノコ)、22(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)100
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm 付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1 寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H) 使用温度範囲(℃)-25~65 表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms 直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt. 防塵防水性能IP40
1個
25,400 税込27,940
翌日出荷


1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):49.5 質量(g)493 対辺(mm)36 全長L1(mm)67 差込角(inch)1 寸法t1(mm)24 寸法t2(mm)33.4 アズワン品番64-2243-20 外径d2(Φmm)48
1個
8,850 税込9,735
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):67 質量(g)757 全長L(mm)80 寸法t1(mm)34 寸法t2(mm)48.5 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-47 外径d2(Φmm)40 対辺(inch)2
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):61.5 質量(g)585 全長L(mm)73 寸法t1(mm)34 寸法t2(mm)43.5 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-45 外径d2(Φmm)40 対辺(inch)1.13/16
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):63.5 質量(g)621 全長L(mm)76 外径(Φmm)63.5 寸法t1(mm)34 寸法t2(mm)45 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-46 外径d2(Φmm)40 対辺(inch)1.7/8
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):56 質量(g)469 全長L(mm)67 外径(Φmm)56 寸法t1(mm)30 寸法t2(mm)37.5 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-42 外径d2(Φmm)40 対辺(inch)1.5/8
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):59.5 質量(g)524 全長L(mm)70 外径(Φmm)59.5 寸法t1(mm)70 寸法t2(mm)40.5 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-44 外径d2(Φmm)40 対辺(inch)1.3/4
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):58 質量(g)524 全長L(mm)70 外径(Φmm)58 寸法t1(mm)32 寸法t2(mm)40.5 差込角(sq.)3/4 アズワン品番64-2243-43 外径d2(Φmm)40 対辺(inch)1.11/16
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):33ソケット部外径(d1:mm):49.5 質量(g)620 対辺(mm)36 全長L(mm)90 外径(Φmm)49.5 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)40 寸法t2(mm)63.9 アズワン品番64-2244-93 外径d2(Φmm)40
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

仕様ソケット奥内径(d3:mm):21ソケット部外径(d1:mm):33 質量(g)240 外径(Φmm)33 全長L1(mm)51 差込角(inch)3/4" 寸法t1(mm)18 寸法t2(mm)24.5 アズワン品番64-2243-32 外径d2(Φmm)34.7 対辺(inch)7/8
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

皿木ねじ4.5×38、3本付
仕様●材質:SUS304●使用荷重:30kg●使用チェーン径:4~5mm●外径:88mm●内径:58mm●奥行:33mm●穴径:6.2mm アズワン品番65-3887-10
1個
3,020 税込3,322
3日以内出荷