「内径34mm」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質エラストマー
色グリーン
質量(g)78
アズワン品番64-2295-35
寸法(内径×外径×全長)(mm)25×34×150
1パック(2本)
¥800
税込¥880
欠品中
1袋(10個)
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。
下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。
厚手の革は複数回あけてください。
革の硬さによってはあけられない場合があります。
ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。
手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン
アズワン品番65-2241-64
1セット
¥6,340
税込¥6,974
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
。注意:コンクリート・地中埋設には使用できません。ケーブル工事にご使用ください。手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。段差逃しに適しています。高耐候性で紫外線に強くヒビや電線が入りません。VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
収納ケース付
変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。
電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。
暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●表示:液晶、2000カウント●レンジ切替:マニュアル●周波数:50~60Hz●交流電流:2/20/200A●最大測定電流:199.9A●検波方式:平均値方式●サンプリング:2回/秒●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●バックライト:約15秒●使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)●校正:可●電源:単4電池×2本(付属)●クランプ内径:16mm●サイズ:60(W)×34(D)×158(H)mm●重量:170g●機能:バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示●電池寿命:約400時間●規格準拠:IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VAC
アズワン品番65-2167-33
1個
¥8,600
税込¥9,460
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-2
幅(mm)80
取付内径(Φmm)34
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-4
寸法(mm)36×60
取付内径(Φmm)34
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-1
寸法(Φmm)吹出:20
取付内径(Φmm)34
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
1個
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-9
全長(mm)62
寸法(Φmm)吹出:10
取付内径(Φmm)34
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-3
全長(mm)60
寸法(Φmm)吹出:15
取付内径(Φmm)34
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)34
厚さ(mm)5
外径(Φmm)44
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-85
入数1枚
1枚
¥560
税込¥616
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)7
外径(Φmm)34
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7845-49
入数1枚
1枚
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
軸径(Φmm)34
厚さ(mm)7
外径(Φmm)48
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7844-41
入数1枚
1枚
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)9
仕様非粘着式・背割れ
エスコ品番EA983FF-16
全長(mm)900
内径×外径(Φmm)16×34
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
用途食品
材質EPDM
色白
使用温度範囲(℃)-40~130
内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
仕様●メーカー:マルチ計測器●型番:MET-10X●接地抵抗:0.10~500.0Ω●精度:0.10~1.00Ω/±0.1Ω 1.00~10.00Ω/±0.5Ω 10.0~50.0Ω/±2.0Ω 50.0~200.0Ω/±5.0Ω 200.0~300.0Ω/±20.0Ω 300.0~500.0Ω/±30.0Ω●機能:データホールド、オートパワーオフ、オーバー表示、電池電圧低下表示●電源:単3電池×4本(付属) ※ACアダプタ(別売)●サイズ:本体/190(W)×42(D)×140(H)mm、検出用CT/90.5(W)×38(D)×165(H)mm、注入用CT/90.5(W)×38(D)×165(H)mm●重量(g):本体/約450、検出用CT/約460、注入用CT/約440●測定機能:接地抵抗、交流電流(負荷電流・漏れ電流)サージインピーダンス●付属品:キャリングケース、検出用CT、注入用CT、補助リード線●CT内径:Φ34mm●Bluetooth内蔵クランプ式接地抵抗計●接地線にクランプしてボタンを押すだけの簡単操作●スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、離れた位置(最長約10m)での操作やデータの保存が可能
アズワン品番65-3888-54
1台
¥173,000
税込¥190,300
翌日出荷
用途薬品
材質FKM
色緑
使用温度範囲(℃)-30~200
内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):34ソケット部外径(d1:mm):49.4
質量(g)320
全長L(mm)54
差込角(inch)1/2"
寸法t1(mm)26
寸法t2(mm)33.1
外径d2(Φmm)31
対辺(inch)7/16
1個
¥7,180
税込¥7,898
翌日出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能
アズワン品番65-9272-35
1台
¥60,600
税込¥66,660
翌日出荷
薄鋼電線管用
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34
アズワン品番65-2253-53
1個(10袋)
¥615
税込¥677
翌日出荷
耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTG16●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):34●取付ねじ長(mm):12●材質:66ナイロン
アズワン品番65-9318-96
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SC-101~SC-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):69●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-10
1個
¥14,700
税込¥16,170
翌日出荷
厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SB-101~SB-110用。
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):62●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
アズワン品番65-9319-09
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):21ソケット部外径(d1:mm):34差込部:34.7
質量(g)341
対辺(mm)24
全長L(mm)90
外径(Φmm)34
差込角(inch)3/4"
寸法t1(mm)40
寸法t2(mm)63.6
アズワン品番64-2244-88
1個
¥9,540
税込¥10,494
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):28.4×23.0mm外径(OD1×OD2):34.0×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約98
寸法H(mm)50.8
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):28.4×17.5mm外径(OD1×OD2):34.0×21.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約89
寸法H(mm)50.8
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):28.4×14.0mm外径(OD1×OD2):34.0×17.3mm厚さ(T1×T2):2.8×1.65mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約79
寸法H(mm)50.8
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):22.5ソケット部外径(d1:mm):34
全長(mm)51
質量(g)248
全長L(mm)52
外径(Φmm)34
寸法t1(mm)18.5
寸法t2(mm)24.2
差込角(sq.)3/4
アズワン品番64-2243-33
外径d2(Φmm)34.7
対辺(inch)15/16
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):54.9×28.4mm外径(OD1×OD2):60.5×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約237
寸法H(mm)76.2
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング
ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
仕様内径(ID1×ID2):43.0×28.4mm外径(OD1×OD2):48.6×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約170
寸法H(mm)63.5
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
仕様内径(ID1×ID2):37.1×28.4mm外径(OD1×OD2):42.7×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm
材質ステンレス(SUS304W)
質量(g)約125
寸法H(mm)50.8
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304W)
形状異径チーズ
最高使用圧力(MPa)0.02
肉厚Sch.10S
最高使用温度(℃)200
最高使用圧力(kPa)20
関連キーワード
1
2
次へ