「内径40MM ホース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に
質量(g)1356
耐圧(MPa)16
適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。
直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15
耐熱温度(℃)40
ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×40m
寸法(mm)602×490×477(H)
質量(kg)5.8
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド
エスコ品番EA124HE-1
材質本体:スチール、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)5.1
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×410×450
組立時間5分程度(工具不要)
巻取形式手動
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
テトロン糸編み
べたつきにくい長持ち仕様
耐圧ホースの為、ノズル止水できます。
紫外線をカットして藻、水アカが発生しにくい。
仕様●内径×外径(mm):15×20●全長(m):90●使用圧力(MPa):0.7Mpa(23℃時目安)●使用温度範囲:-10~60℃●耐寒性:脆化温度-40℃●使用流体:水●色:黒●材質:軟質塩化ビニル
アズワン品番65-2109-08
1巻
¥34,200
税込¥37,620
当日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
エスコ品番EA124HE-2
材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)7.8
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910
組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属)
巻取形式手動
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
仕様●全長:15m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用
アズワン品番65-9245-77
1本
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
仕様●全長:10m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用
アズワン品番65-9245-76
1本
¥9,290
税込¥10,219
翌日出荷
仕様●全長:20m●ねじサイズ:G1/4"●内径×外径:5×10mm●使用圧力:5.0MPa●材質:ポリ塩化ビニル樹脂●使用温度:5~40℃●適用流体:清水・各種農薬●スリムタイプ●洗浄機用
アズワン品番65-9245-78
1本
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)
アズワン品番65-5669-58
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
。普通ねじ ユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):1●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)
アズワン品番65-9256-41
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-58
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
収納ケース付
変化する値を固定して表示できるデータホールド機能や、測定時の最大値を更新して表示できるMAXホールド機能を搭載。
電源の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付き。
暗所の測定においても表示が確認できるバックライト機能を搭載。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●表示:液晶、2000カウント●レンジ切替:マニュアル●周波数:50~60Hz●交流電流:2/20/200A●最大測定電流:199.9A●検波方式:平均値方式●サンプリング:2回/秒●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●バックライト:約15秒●使用温湿度:0~+30℃、75%RH以下(但し結露のないこと)+30~+40℃、50%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10~+50℃、75%RH以下(但し結露のないこと)●校正:可●電源:単4電池×2本(付属)●クランプ内径:16mm●サイズ:60(W)×34(D)×158(H)mm●重量:170g●機能:バックライト、オートパワーオフ、データホールド、最高値表示●電池寿命:約400時間●規格準拠:IEC 61010-1 CAT.II 600VAC、IEC 61010-1 CAT.III 300VAC
アズワン品番65-2167-33
1個
¥8,600
税込¥9,460
翌日出荷
関連キーワード