11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,620 税込5,082
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
1個
1,440 税込1,584
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mm アズワン品番65-9247-55
1個
640 税込704
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:8mm アズワン品番65-9247-49
1個
640 税込704
当日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
1個
615 税込677
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:7mm アズワン品番65-9247-48
1個
640 税込704
当日出荷

機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/4"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):45 アズワン品番65-9246-73
1個
775 税込853
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):43●適合ホース内径※:11mm アズワン品番65-9247-52
1個
640 税込704
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):12.7●タケノコ内径(mm):9.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):42●適合ホース内径※:12mm アズワン品番65-9247-53
1個
640 税込704
翌日出荷

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/4"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):45●適合ホース内径※:7mm アズワン品番65-9247-15
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

水圧で詰まった配水管を開きます。 インレット側に逆流防止装置を装備 ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作
仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:76mm●サイズ:Φ45×325mm アズワン品番65-2114-88
1個
19,500 税込21,450
翌日出荷