261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。耐薬品性に優れています。耐侯性、耐腐蝕性に優れています。不燃性。外、内面にものが付着しにくい。半透明で内部流体が確認できます。
内径×外径(Φmm)2.5×4 長さ(m)20 半透明 常用圧力(MPa)1.8 破壊圧力(MPa)7.5 エスコ品番EA125F-4 材質フッ素樹脂(FEP) 内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 最小曲げ半径(mm)35 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐候、耐腐蝕、不燃
1巻
11,400 税込12,540
翌日出荷

1ケース(132枚)
270 税込297
当日出荷

特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労 乳白 使用流体空気/水/油 材質高耐圧ナイロン 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
1,820 税込2,002
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ゴム エスコ品番EA423RY-1 セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5) 内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5) ケース寸法(mm)200×134×38
1セット
1,650 税込1,815
当日出荷

1袋
495 税込545
当日出荷

材質軟質ナイロンチューブ 乳白 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体空気/水/油 特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性
1個
525 税込578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(5枚)
特価
250 税込275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質ニトリルゴム エスコ品番EA423MB セット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12) 質量(g)660 内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12) ケース寸法(mm)240×175×50(H)
1セット
4,300 税込4,730
当日出荷

内径×外径(Φmm)4×6 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気、水(条件有) 材質ウレタン エスコ品番EA125DJ-2 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

1袋(2個)ほか
特価
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1袋(2個)ほか
505 税込556
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
冷媒R134a 適合M10×P1.5ホース エスコ品番EA104PA-13 使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。 寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ) 危険物の類別非危険物
1袋(6個)
1,050 税込1,155
当日出荷

ハトメサイズ(mm)内径:15適用厚:4.0。替ハトメはEA576MH-15、MG-15、ML-4、-14からお選びください。ハトメパンチ・下穴用ポンチ付。
ハトメ数10(各組) 材質(ハトメ)アルミ、真鍮
1組
3,000 税込3,300
当日出荷

フックの上下が自由に回転します。 モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。 このフックをもっと便利にする為、上のフックも下のフックも自由に回せるようにしました。 回る機能で陳列商品の表裏を見ることができます。 材質は水に強い18-8ステンレス。
仕様●線径:4mm●全長:160mm●口幅:40mm●フック内径:40/40mm●使用荷重:5.0kg●材質:本体:ステンレス(18-8)ねじ部:真鍮キャップ:塩ビ●入数:1個 アズワン品番65-2160-90
1個
530 税込583
当日出荷

内径×外径(Φmm)4×6 全長(m)5 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気、水(条件有) 材質ウレタン エスコ品番EA125DJ-5 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
1本
940 税込1,034
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。 小型で屋内用埋め込みタイプ。 5mm以下のパネルへ取付可能。 コードの接続部は端子台になっています。 保護等級IP34 音量調整ツマミ付
付属品ゴムパッキン(4mm厚×1、2mm厚×2) 材質本体、取付リング:ABS樹脂 質量(g)65 外形寸法(mm)50×50×79.5(D) 保護構造IP34 消費電力(W)0.3 定格電圧(V)DC12~24 ブザー音CH1:ピーポーピーポー・・・CH2:ピピピピ・ピピピピ・・・ 適合圧着端子内径4mm以上、外径8mm以下 アズワン品番65-2253-89 パネルカット寸法(mm)Φ30.5用 音量(dB)80
1個
4,830 税込5,313
当日出荷

吸水チューブ付
仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニール アズワン品番65-2314-04 危険物の類別非危険物
1個
210 税込231
翌日出荷

耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱 耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
310 税込341
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付 アズワン品番65-9261-52
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

特性耐熱/耐寒/耐圧/耐摩耗/耐屈曲疲労/柔軟性 使用流体空気/水/油 材質軟質ナイロンチューブ 使用温度範囲(℃)-20~70
1個
525 税込578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品:バインドタッピンねじΦ4×40mm(2本)。芯あり対応。芯なしペーパー太穴(内径Φ32~38mm)も使用できます。ペーパー交換のため、右側130mm以上のスペースが必要です。芯棒の向きは変更できません。固定です。
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に 質量(g)1356 耐圧(MPa)16 適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。 直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15 耐熱温度(℃)40 ノズル径(Φmm)12
1個(1個)
24,000 税込26,400
翌々日出荷

2種類のブザー音を内蔵し、制御盤や小型機器に取付けて使用できます。 小型で屋内用埋め込みタイプ。 5mm以下のパネルへ取付可能。 コードの接続部は端子台になっています。 保護等級IP34 音量調整ツマミ付
付属品ゴムパッキン(4mm厚×1、2mm厚×2) 材質本体、取付リング:ABS樹脂 質量(g)65 外形寸法(mm)50×50×79.5(D) 保護構造IP34 消費電力(W)0.9 定格電圧(V)AC100 ブザー音CH1:ピーポーピーポー・・・CH2:ピピピピ・ピピピピ・・・ 適合圧着端子内径4mm以上、外径8mm以下 アズワン品番65-2253-90 パネルカット寸法(mm)Φ30.5用 音量(dB)80
1個
4,830 税込5,313
当日出荷

材質PTMGポリウレタン 質量(g)70 内径(Φmm)4 全長(m)1(使用延長時) 外径×内径(Φmm)6×4 最高使用圧力(MPa)1.7 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-91
1本
1,860 税込2,046
翌日出荷

1~4倍速対応。インクジェットプリンター対応。外径118mmから内径22mmまで印刷可能。内周までキレイな印刷ができる「ひろびろワイドレーベル」。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。ハードコート層が、大切な映像をキズ・ホコリ・汚れから守る。きれいに書けて、汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き。録画用(書き換え不可)。5mmケース付き。高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保持特性を実現。
ホワイト 対応メディア録画用ブルーレイディスクBD-R (1層:1-4倍速対応) 録画時間地上デジタル:3時間 (180分) BSデジタル:2時間10分 (130分) 4K BS/CS:1時間30分 (90分) 容量(GB)25(1層)
1パック(10枚)
2,180 税込2,398
8日以内出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-11 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 透明 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1 全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230 測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30 刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90 伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920 入組点数163 口幅(mm)モンキーレンチ:最大24 寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8” スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8” 総質量(kg)28
1セット(1セット)
810,000 税込891,000
8日以内出荷

従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気/水 エスコ品番EA125DS-4A 材質ウレタン 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6 特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
1個
490 税込539
翌日出荷

プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-12 材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂 内径(Φmm)4 適合厚さ(mm)1まで
1個
1,340 税込1,474
当日出荷

目盛付
仕様●容量:10ml●サイズ(mm):Φ4×295●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:10g●ジャバラ部外径:Φ30mm アズワン品番65-2314-02 危険物の類別非危険物
1個
270 税込297
当日出荷

仕様●呼:M24●内径×外径×厚み(mm):24×44×4●材質:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-1870-20
1ケース(4枚)
610 税込671
翌日出荷

データ用(書き換え不可) 1~4倍速対応 インクジェットプリンター対応 ノンカートリッジタイプ 記録面に傷・埃に強いハードコートを採用 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現
仕様●記憶容量:25GB(1層) アズワン品番68-1841-66
1式(10枚)
1,760 税込1,936
翌日出荷

データ用(書き換え不可) 1~4倍速対応 インクジェットプリンター対応 ノンカートリッジタイプ 記録面に傷・埃に強いハードコートを採用 外径118mmから内径22mmまで印刷可能で手描きもしやすい きれいに書けて汚れにくい「書き楽(ラク)インデックス」付き 高性能記録膜を採用し、優れた記録・再生・保存特性を実現
仕様●記憶容量:25GB(1層)●入数:20枚 アズワン品番67-7212-87
1式(20枚)
3,100 税込3,410
翌日出荷

材質PTFE 半透明 内径(Φmm)4 全長(m)5 外径×内径(Φmm)6×4 外径(Φmm)6 使用温度(℃)最高260 常用圧力(MPa)1.6 アズワン品番64-7818-73
1本
6,970 税込7,667
翌日出荷

1袋(30個)
545 税込600
当日出荷