材質硬質収縮性塩化ビニール
全長(m)100
色黒(つや有)
厚さ(mm)0.08
耐電圧650V
耐熱温度(℃)-15~105
耐用寿命約半年
収縮率(%)50
広口タイプ
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。
中栓を取りはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。
広口タイプ
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
広口タイプ
通常のポリ瓶に”帯電防止”という新たな機能を持たせました。
パーティクル付着の防止、内容物の絶縁破壊の危険性防止など、ポリ瓶では意外と無かった機能が付加されました。
特殊なポリマー型帯電防止剤で半永続的な帯電防止効果が期待できます。
遮光性に優れています。
デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ
小巻テープ(芯内径25mm)にも使えます。
※24mm幅テープは使えません。
※テープは付属しておりません
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:21052●カラー:ブルー●サイズ:63×201×109(H)mm●重量:1.1kg●適用テープ:幅/19mm以下芯内径/75mm最大テープ長/70m●材質:再生PP樹脂
アズワン品番68-1849-65
1個
¥920
税込¥1,012
3日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製。ダブルコーティングで着脱を繰り返しても安心なしっかりとした嵌合部。後付もでき、ベルトを外さずに腰周りの組み換えがカンタン着脱式。激しい動きにも横スベリしないスライドストッパー付。体の動きを邪魔しない自在ジョイントを採用。工具は重力で回転するため落下しにくい
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKHI-H1M●サイズ(mm):63×86×137(H)●ベルト通し幅:53mm●仕様:1穴●材質:スチール●装着工具:ハンマー、墨つぼ●重量(g):200●取付重量:3kg以内●リング内径:45mm●付属品:セフ後付ホルダーSF-CHLD
アズワン品番65-5659-11
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
水圧で詰まった配水管を開きます。
インレット側に逆流防止装置を装備
ホースを取り付け排水溝にスライドさせるだけの簡単操作
仕様●ねじ径:5/8”●適合管内径:63mm●サイズ:Φ36×230mm
アズワン品番65-2114-87
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
エスコ品番EA987FF-2
材質スチール鍛造製
使用荷重(t)2
線径(Φmm)14
吊内径(mm)127×63
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
遮光性に優れています。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mm
アズワン品番65-9247-62
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):63ソケット部外径(d1:mm):94
質量(g)2210
対辺(mm)70
全長L(mm)110
差込角(inch)1
寸法t1(mm)42
寸法t2(mm)72.5
アズワン品番64-2243-27
外径d2(Φmm)60
1個
¥37,700
税込¥41,470
翌日出荷
使用荷重(t)0.75
仕様マスターリンク付
エスコ品番EA981VA-0.8
材質スチール鋳鉄
全長(mm)524
質量(kg)0.6
内径(Φmm)【マスターリンク】127×63
フック口開き(mm)52
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-64
1個
¥925
税込¥1,018
翌々日出荷
関連キーワード