「内径7mmホース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
目盛付
仕様●容量:5ml●サイズ(mm):Φ4×270●材質:ポリエチレン●先端径(Φmm):外径:約4内径:約2●重量:7g●ジャバラ部外径:Φ25mm
アズワン品番65-2314-01
危険物の類別非危険物
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-43
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/4"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):45●適合ホース内径※:7mm
アズワン品番65-9247-15
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):54●適合ホース内径※:7mm
アズワン品番65-9247-56
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):39●適合ホース内径※:7mm
アズワン品番65-9247-48
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
ステンレス製のホース接手です。ホースとホースを接続するのに使用します。
ホースジョイント型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。
タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。
RoHS指令相当品
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)
アズワン品番67-7214-25
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:7mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):60
アズワン品番65-9246-74
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
材質SCS13
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-2197-98
1個
¥4,250
税込¥4,675
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-65
入数1個
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-60
入数1個
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
仕様適合ホース内径:7/16"(11mm)
材質真鍮
使用圧力(MPa)1.2
アズワン品番64-7819-90
1個
¥640
税込¥704
翌日出荷
材質SUS304
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7819-13
ねじサイズR(PT)1/8"
タケノコ径(Φmm)7.0
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-64
1個
¥925
税込¥1,018
翌々日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7847-81
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7847-34
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7847-83
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):41●重量(g):28●適合ホース内径※:9~10mm
アズワン品番65-9247-47
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):56●適合ホース内径※:9~10mm
アズワン品番65-9247-58
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-37
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7848-29
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)黄銅
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-22
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット
材質(本体)真鍮
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
材質(ハンドル)樹脂
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-19
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-34
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-40
銅管径(Φmm)8
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7.2
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.0以下
取付ねじR1/8"
使用流体冷温水・油・エアー
適合ホース内径(Φmm)7
アズワン品番64-7849-30
バルブ種類ニードルバルブ
タケノコ径(Φmm)7
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状
アズワン品番65-9253-83
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/8"●外径:7mm●重量(g):60●適合ホース内径※:6mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-86
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-60
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-55
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9246-56
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ