49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-30 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)30 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
15,800 税込17,380
翌日出荷

用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。) 適合GB-1、2、3(先端ブラシ) エスコ品番EA115GB-1 材質ステンレススチール製 全長(mm)130(ヘッド部分:55mm) 接続ねじ1/4-28 適合パイプ径(Φmm)9.5~12.7(内径)
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
1パック(10個)
65 税込72
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
260 税込286
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
245 税込270
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エスコ品番EA948GH セット内容(外径×内径)6.35×3.2(適応板厚:1.6mm)×50個7.9×4.7(適応板厚:1.6mm)×50個9.5×6.35(適応板厚:1.6mm)×35個11.1×7.6(適応板厚:1.6mm)×25個12.7×9.5(適応板厚:1.6mm)×20個15.9×12.7(適応板厚:1.6mm)×10個16.7×9.9(適応板厚:3.2mm)×10個22.2×15.9(適応板厚:1.6mm)×5個25.4×17.5(適応板厚:1.6mm)×5個 材質ゴム 種類グロメット 内径(Φmm)3.2/4.7/6.35/7.6/9.5/12.7/9.9/15.9/17.5 適合板厚(mm)1.6/3.2
1個
6,830 税込7,513
当日出荷

用途ガスホース用・ガスソフトホースのホースエンドからの脱落防止に エスコ品番EA467CA-9.5 ベージュ 質量(g/個)約5 呼び内径(mm)9.5
1個
210 税込231
当日出荷

1個
1,540 税込1,694
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質ウレタン樹脂 仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付 エスコ品番EA125BY-7.5A 長さ(m)7.5 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)13.5 常用圧力(MPa)1.4 使用流体空気
1個
5,560 税込6,116
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30 材質軟質塩化ビニール 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)0.98 外径(Φmm)16.5 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
17,900 税込19,690
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 仕様スイベル金具・プラグ、ソケット付 エスコ品番EA125BY-15A 長さ(m)15 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)13.5 常用圧力(MPa)1.4 使用流体空気
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-10 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)10 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
5,280 税込5,808
翌日出荷

常用圧力(MPa)0.98 エスコ品番EA125AD-20 材質天然ゴム 質量(g)213/m 長さ(m)20 内径(Φmm)9.5 最高使用圧力(MPa)2 外径(Φmm)16.5 使用流体酸素 補強層2S
1本
10,600 税込11,660
翌日出荷

耐久性があります。EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/4" アズワン品番65-2107-98 適合パイプ内径(Φmm)9.5(3/8")
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1500 外径(Φmm)16.3 エスコ品番EA125TD-15B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)70 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
5,660 税込6,226
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1000 外径(Φmm)16.3 エスコ品番EA125TD-10B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)70 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)600 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TB-6B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)10.5 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物作動油
1個
3,360 税込3,696
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1500 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TB-15B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)10.5 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1000 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TB-10B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)10.5 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物作動油
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5 長さ(mm)2000 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TA-20B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
5,120 税込5,632
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1500 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TA-15B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物系作動油
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1000 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TA-10B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)2000 外径(Φmm)15.1 エスコ品番EA125TC-20B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物作動油
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1000 外径(Φmm)15.1 エスコ品番EA125TC-10B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

ホース長さ(m)15 ホース内径(Φmm)9.5 仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付 エスコ品番EA124BT-9.5 寸法(mm)直径330×164.5 質量(kg)12.3 材質(本体)スチール 口金3/8PT 常用圧力(MPa)0.7 材質(ホース)ポリウレタン 破壊圧力(MPa)5.88以上 使用流体エア ホース外径(Φmm)13.5 使用場所屋内
1個
54,800 税込60,280
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)2000 外径(Φmm)16.3 エスコ品番EA125TD-20B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)70 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物系作動油
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)600 外径(Φmm)15.1 エスコ品番EA125TC-6B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物作動油
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)2000 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TB-20B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)10.5 ホース長さ(m)2 適合流体一般鉱物作動油
1個
5,220 税込5,742
翌日出荷

建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5 長さ(mm)600 外径(Φmm)14.7 エスコ品番EA125TA-6B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)50 常用圧力(MPa)7 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)600 外径(Φmm)16.3 エスコ品番EA125TD-6B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)70 常用圧力(MPa)20.5 ホース長さ(m)0.6 適合流体一般鉱物系作動油
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

内径(Φmm)9.5 長さ(mm)1500 外径(Φmm)15.1 エスコ品番EA125TC-15B 材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油耐候性合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最小曲げ半径(mm)55 常用圧力(MPa)14 ホース長さ(m)1.5 適合流体一般鉱物作動油
1個
4,840 税込5,324
翌日出荷

架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用 最高使用圧力(MPa)0.75 材質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-20A 質量(g)202 長さ(m)0.9 使用温度範囲(℃)1~80 内径(Φmm)9.5 呼び13 取付ねじG1/2 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ブレード)SUS304 材質(ナット)黄銅 特性耐熱 流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
2,860 税込3,146
3日以内出荷

架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用 最高使用圧力(MPa)0.75 材質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-19A 質量(g)185 長さ(m)0.8 使用温度範囲(℃)1~80 内径(Φmm)9.5 呼び13 取付ねじG1/2 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ブレード)SUS304 材質(ナット)黄銅 特性耐熱 流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
2,510 税込2,761
3日以内出荷

架橋ポリエチレンチューブなので耐熱性能を持たせ湯水配管用として使用できます。 但し、EPDMチューブに比べ柔軟性はなく施工性の面では、若干劣ります。
用途湯水配管用 最高使用圧力(MPa)0.75 材質架橋ポリエチレン エスコ品番EA424BC-18A 質量(g)173 長さ(m)0.7 使用温度範囲(℃)1~80 内径(Φmm)9.5 呼び13 取付ねじG1/2 使用流体 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ブレード)SUS304 材質(ナット)黄銅 特性耐熱 流路内径(Φmm)最小:7.5
1個
2,410 税込2,651
3日以内出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
12,000 税込13,200
翌日出荷

ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10 使用温度範囲(℃)-5~60 破裂圧力(MPa)8 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場 特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
5,980 税込6,578
翌日出荷

高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。高出力が必要な場面も無理なく快適作業。高圧洗車機の接続に最適です。負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ラチェット式採用/ギアと爪を用いたロック機構で、一定の間隔でホースをロック・解除できます。
仕様●メーカー:三協リール(TRIENS)●型番:MMH-315A●サイズ:471(W)×226(D)×502(H)mm●重量:19.9kg●ホース材質:合成ゴム●ホース長:一次側/1.5m、二次側/15m●取付ねじ:一次側/ユニオンG3/8、メスシート・二次側/G3/8、ユニオンメスシート●適用ホース径:内径/9.5mm、外径/16mm●最高使用圧力:14MP アズワン品番65-3881-55
1台
126,000 税込138,600
翌日出荷

このインパクトレンチは、世界特許のジャンボハンマーを装着。は部品数を最小限におさえ、軽量・小型・高トルクの上、故障が少なく長寿命が自慢です。正逆転付。レギュレーター有
最大トルク(N・m)578 エスコ品番EA155RF 全長(mm)171 質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.64 打撃数(min-1[回/分])1200 ボルト径18mm 空気消費量(L/min)170 軸心より側面まで(mm)34 差込角(inch)1/2 吸入口サイズ1/4inchPT 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
49,000 税込53,900
翌日出荷

可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9 角寸法差込角:1” 使用圧力(MPa)0.6 構造インパクトクラッチ:N型 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min) トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370 使用ホース(mm)内径:9.5 能力(mm)ボルト径:38 騒音レベル(dB(A))88 吸入口サイズRc3/8” サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H) 最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370 コンプレッサー(kW)7.5 振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷